140件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルフィットチップ ヒンジラック入 コーニング

    ユニバーサルフィットチップ ヒンジラック入

    コーニング
    1箱(960本)ほか
    欠品中
    主要ブランドの主なピペッターにフィットするようデザインされたチップです。 先端部に面取り加工が施されているので液体を正確に排出することができます。 200μLチップには、10μL、50μL、100μLの目盛りが付いています。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー
  • ユニバーサルフィットチップ ラック入 コーニング

    ユニバーサルフィットチップ ラック入

    コーニング
    6,998税込7,698
    1箱(960本)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    主要ブランドの主なピペッターにフィットするようデザインされたチップです。 先端部に面取り加工が施されているので液体を正確に排出することができます。 200μLチップには、10μL、50μL、100μLの目盛りが付いています。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー
  • シリンジフィルタ コーニング

    シリンジフィルタ

    コーニング
    14,980税込16,478
    1箱(50個)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    リーク試験を100%実施したシリンダーです。 431227は、エアフィルタとしてご使用いただけます。
    規格細胞無毒性 パイロジェンフリー ISO 9002基準適合
  • ボトルトップフィルタ コーニング

    ボトルトップフィルタ

    コーニング
    19,980税込21,978
    1箱(12個)ほか
    3日以内出荷から63日以内出荷
    残液の少ないファネルデザインです。 ネックサイズ45mmはCorning及びCostarの丸型ポリスチレン製ストレージボトルで使用できます。
    規格パイロジェンフリー滅菌包装個包装
  • 50mL遠沈管フィルタ(チューブトップフィルタ) コーニング

    50mL遠沈管フィルタ(チューブトップフィルタ)

    コーニング
    28,980税込31,878
    1箱(12個)
    63日以内出荷
    付属の50mL遠沈管に直接ろ過できるので、分注操作の回数を最小限に減らすことができます。 42mm角のセルロースアセテートメンブレンが付いています。セルロースアセテートメンブレンは流速が早く、タンパク質の結合が少ないです。また、細胞培養用培地のろ過に適しています。
    付属品遠沈管スタンド2個 PP製遠沈管(キャップ付)12個容量(mL)チューブ:50規格パイロジェンフリー滅菌包装個包装カップ容量(mL)150材質(メンブレン)CA
  • ガスシーラー コーニング

    ガスシーラー

    コーニング
    76,980税込84,678
    1ケース(60巻)
    6日以内出荷
    長い曲面部分にも容易にパテ詰めが可能です。 電気的特性に優れたパテをテープ状にしています。
    用途電気的用途のパテ詰めにトラスコ品番128-4438材質ブチルゴム系マスチック質量(kg)6
  • Cat6 RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット 1ポート コーニング

    Cat6 RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット 1ポート

    コーニング
    1,698税込1,868
    1セット
    翌々日出荷
    マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。 モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。
    用途事務所内の情報コンセントとして種類カテゴリ61ポートトラスコ品番360-7712セット内容RJ45モジュラージャックと1ポート用露出型アウトレットのセット質量(g)56
  • 遠沈管 50ml 自立型 コーニング

    遠沈管 50ml 自立型

    コーニング
    31,980税込35,178
    1セット(500本)
    3日以内出荷
    メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)。セルフスタンディング遠沈管はスカート付きで自立型のため、ラックなしで使用できます。
    容量(mL)50仕様最大RCF:3000材質PP滅菌キャップタイプセントリスター包装25本/バルクアズワン品番2-2061-11
  • 遠沈管 50ml コーニング

    遠沈管 50ml

    コーニング
    31,980税込35,178
    1セット(500本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
    容量(mL)50仕様最大RCF:17000材質PP滅菌キャップタイプセントリスター
  • 遠沈管 50ml コーニング

    遠沈管 50ml

    コーニング
    34,980税込38,478
    1セット(500本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270°)で開閉ができます。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
    容量(mL)50滅菌キャップタイププラグシール
  • 遠沈管 250ml コーニング

    遠沈管 250ml

    コーニング
    47,980税込52,778
    1セット(102本)
    4日以内出荷
    プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。
    容量(mL)250仕様最大RCF:6000材質PP目盛金型滅菌キャップタイププラグシール包装6本/包
  • 遠沈管 15ml コーニング

    遠沈管 15ml

    コーニング
    31,980税込35,178
    1セット(500本)
    3日以内出荷
    メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
    容量(mL)15仕様最大RCF:12500材質PP滅菌キャップタイプセントリスター
  • 遠沈管 15ml コーニング

    遠沈管 15ml

    コーニング
    33,980税込37,378
    1セット(500本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270°)で開閉ができます。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
    容量(mL)15滅菌キャップタイププラグシール
  • バッフル付ガラススピナーフラスコ コーニング

    バッフル付ガラススピナーフラスコ

    コーニング
    72,980税込80,278
    1個
    6日以内出荷から106日以内出荷
    インペラーにより、フラスコ内容物の撹拌を確実にします。Dynamic Voltexパドルは撹拌効率を高めます。広い口径のサイドアームは、25mlや50mlピペットでのアクセスが容易です。
  • Cat6A RJ45ジャック+露出型アウトレット(2ポート) コーニング

    Cat6A RJ45ジャック+露出型アウトレット(2ポート)

    コーニング
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    1ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。マグネット付きで設置が容易です。高さ30mmのコンパクトサイズです。2ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。
    用途事務所内の情報コンセントとして。種類カテゴリ6A 2ポートトラスコ品番835-4832質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ3 0817
  • Cat6A RJ45ジャック+露出型アウトレット(1ポート) コーニング

    Cat6A RJ45ジャック+露出型アウトレット(1ポート)

    コーニング
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    1ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。マグネット付きで設置が容易です。高さ30mmのコンパクトサイズです。2ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。
    用途事務所内の情報コンセントとして。種類カテゴリ6A 1ポートトラスコ品番835-4831質量(g)7202018年トラスコ掲載ページ3 0817
  • モジュラーパッチパネル コーニング

    モジュラーパッチパネル

    コーニング
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。
    用途19インチラック用LAN配線材質パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
  • ケーブルマネジメントパネル コーニング

    ケーブルマネジメントパネル

    コーニング
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。 ケーブル整線のためのパネルです。
    用途19インチラック用LAN配線材質パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
  • RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ Cat5e コーニング

    RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ Cat5e

    コーニング
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    種類カテゴリー5e仕様カテゴリー6またはカテゴリー5eに対応材質PBT/PC/ナイロン質量(g)11
  • Cat6 RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット コーニング

    Cat6 RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット

    コーニング
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Cat6 RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ コーニング

    Cat6 RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ

    コーニング
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類カテゴリー6仕様カテゴリー6またはカテゴリー5eに対応材質PBT/PC/ナイロン質量(g)11
  • Cat5e RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット コーニング

    Cat5e RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット

    コーニング
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    マグネット付で設置が容易です。
    用途事務所内の情報コンセントとして
  • 2ポート露出型アウトレット コーニング

    2ポート露出型アウトレット

    コーニング
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。
    種類2ポート適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-6777材質PC:ABS質量(g)125.6
  • 1ポート露出型アウトレット コーニング

    1ポート露出型アウトレット

    コーニング
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。
    種類1ポート適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-6769材質PC:ABS質量(g)109.2
  • Cat6 UTPパッチコード コーニング

    Cat6 UTPパッチコード

    コーニング
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    規格CAT6ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)5.4シールドUTPケーブル導体サイズ(AWG[mm2])AWG24爪折れ防止あり
  • Cat5e UTPパッチコード コーニング

    Cat5e UTPパッチコード

    コーニング(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    規格CAT5eケーブルスリムシールドUTPケーブル導体サイズ(AWG[mm2])AWG24爪折れ防止あり
  • Cat5e UTPエコケーブル コーニング

    Cat5e UTPエコケーブル

    コーニング
    33,980税込37,378
    1箱
    9日以内出荷
    LSZH(Low smoke zero harogen)被覆、単線タイプです。 本製品はPVC成分を含みません。 燃焼時にハロゲン化水素ガスの発生がなく、低発煙性で環境負荷の低減を図ることができます。 ケーブル残量が判るレングスマーク付です。
    用途LAN配線工事にライトグレートラスコ品番772-4659質量(g)9500規格CAT5eケーブル長(m)305ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)4.9シールドUTPケーブル導体サイズ(AWG[mm2])24
  • デュアルブロック コーニング

    デュアルブロック

    コーニング
    27,980税込30,778
    1個
    78日以内出荷
  • シングルブロック コーニング

    シングルブロック

    コーニング
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から100日以内出荷
  • スクリューキャップ コーニング

    スクリューキャップ

    コーニング
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
    材質PF(フェノール樹脂)
  • ローバインディングフィルタチップ コーニング

    ローバインディングフィルタチップ

    コーニング
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、フィルター/HDPE(高密度ポリエチレン)
  • ローバインディングチップ コーニング

    ローバインディングチップ

    コーニング
    1個
    欠品中
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ローバインディングチップ コーニング

    ローバインディングチップ

    コーニング
    36,980税込40,678
    1個
    63日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • マルチチャンネルピペッター コーニング

    マルチチャンネルピペッター

    コーニング
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から41日以内出荷
  • ピペットチップ コーニング

    ピペットチップ

    コーニング
    26,980税込29,678
    1個
    43日以内出荷
    仕様適合ピペット:コーニング(R)社・ギルソン(R)・バイオヒット・エッペンドルフ
  • ピペットチップ コーニング

    ピペットチップ

    コーニング
    1個
    欠品中
    仕様適合ピペット:コーニング(R)社・ギルソン(R)・バイオヒット・エッペンドルフ
  • 卓上小型遠心機 コーニング

    卓上小型遠心機

    コーニング
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
  • 旋回シェーカー(本体) コーニング

    旋回シェーカー(本体)

    コーニング
    179,800税込197,780
    1個
    欠品中
    見やすいデジタル表示です。 培養エアレーション・ゲル染色に適しています。
    仕様(フラスコ取り付け数)25・50・125mL/16個、250mL/9個、500mL/5個、1L/4個寸法(mm)256×318×127質量(kg)7.3電源(V)AC120(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])20~300電源コード(m)1.5アズワン品番1-2238-21振盪方式旋回方式回転幅(mm)19
  • クライオジェニックバイアル コーニング

    クライオジェニックバイアル

    コーニング
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~+135
  • クライオジェニックバイアル コーニング

    クライオジェニックバイアル

    コーニング
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~+135