「流量計 水」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
最高使用温度(℃)65 耐圧(MPa)0.7 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム 接続口径RC1/4 精度FS±6% 適合流体水(H2O)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズRc1/8 質量(g)250 目盛10:1(有効目盛) 精度FS±10% 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.5 材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。 バルブなし・ありの2タイプを用意しています。 装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。
材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM 最高温度(℃)55(使用) 精度±5%FS 耐圧(MPa)1(G) 接続Rc3/8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

微少量の液体流量測定が可能であるため、冷却水・洗浄水などの流量監視に最適です。 設置にスペースをとらないシンプル設計です。 FM01シリーズはボディ材質にPPS樹脂を使用しており、軽量かつ・耐久性に優れています。 FM31シリーズはボディ材質にPFAを使用しており、耐薬性に優れています。
測定流体冷却水、洗浄水等 出力4~20mA表示器付 電源電圧12~24VDC 測定精度±3%F.S.以内 再現性±0.5%F.S.以内 耐圧(MPa)1 動作環境0~50℃、5~90%RH(結露なきこと) 流体温度(℃)0~70 防塵防水性能IP64(JIS C0920、防沫構造) 材質(接液部)PPS/ガラス30%混入
1個
89,980 税込98,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体用の直管型超音波流量計です。接液部には耐薬品性に優れたNewPFAを採用し流路はシンプルなストレート構造で管内に障害物がなくメンテナンスが容易です。表示器一体型なので電源の結線のみで流量計測が可能であり、F.S.5L/MINまでの流量を高精度に測定することができます。
適合流体水、純水(気泡を含まないこと)
1個
109,800 税込120,780
32日以内出荷

冷却水洗浄水をはじめとする液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。ボディ材質にはPPS樹脂を使用しており、信頼性・耐久性にも優れています。
適合流体冷却水、洗浄水など
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
83,980 税込92,378
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
62,980 税込69,278
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
62,980 税込69,278
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
65,980 税込72,578
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
65,980 税込72,578
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
83,980 税込92,378
14日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
85,980 税込94,578
14日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
85,980 税込94,578
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
83,980 税込92,378
11日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
65,980 税込72,578
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
65,980 税込72,578
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
83,980 税込92,378
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
62,980 税込69,278
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
85,980 税込94,578
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
62,980 税込69,278
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
62,980 税込69,278
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
83,980 税込92,378
17日以内出荷

液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。接液部オールテフロンです。
用途接液部オールテフロン、オーリングレスで、半導体プロセスの液体流量監視に最適です。 適合流体超純水・薬液等液体 規格IP64(JIS C0920、防まつ構造) 電源2~24VDC 精度±3%F.S.(25℃) 使用温度(℃)液体:0~90(凍結、沸騰なきこと) 再現性±0.5%F.S. 耐圧(MPa)1 周囲湿度(%RH)5~90(結露なきこと) 許容周囲温度(℃)0~50 材質(接液部)New PFA、Super PFA
1個
89,980 税込98,978
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
62,980 税込69,278
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
85,980 税込94,578
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
83,980 税込92,378
17日以内出荷

水(H2O)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体水(H2O) 材質SUS316 接続口径RC1/4 最大使用圧力(MPa)1.0 最高使用温度(℃)120 調整ねじ約12回転
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密流量制御のできるニードルバルブを組み合わせた高級グレードのバルブ付フローメータです(水(H2O)用)。微少流量の計測制御に最適です。
測定流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

液体用に開発された定流量弁で、一次側の圧力変動及び、二次側の圧力変動に対しても、液体の流量を一定に制御します。温水にも使用可能です。
用途・分析計に ・環境計測機器関連分野に ・液体混合装置に 適合流体
1個
79,980 税込87,978
32日以内出荷

液体用に開発されたステンレス製定流量弁で、一次側の圧力変動及び、二次側の圧力変動に対しても、液体の流量を一定に制御します。
用途・分析計に ・環境計測機器関連分野に ・液体混合装置に 適合流体
1個
159,800 税込175,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)