絞り込み
ブランド
- sartorius(ザルトリウス)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ミニザルトハイフロー
sartorius(ザルトリウス)¥19,980~税込¥21,978~1セット(50個)当日出荷から6日以内出荷ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択して下さい。ミニザルトハイフローは高流量で適用範囲の広いPES膜を採用。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたリの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。有効ろ過面積(cm2)6.2フィルター直径(Φmm)28材質(フィルター)ポリエーテルスルホン材質(ホルダー)MBS
ミニザルトRC15
sartorius(ザルトリウス)¥11,980税込¥13,1781セット(50個)当日出荷から3日以内出荷ほとんどのHPLCサンプルに使えます。DMSOもOK。ミニザルトRCは、水系および非水系のHPLC(高速液体クロマトグラフィー)用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に最適です。残液量が超微量になるようなハウジング設計。低吸着、低溶出の再生セルロースメンブレンを使用。少量の濾過滅菌にも便利(滅菌処理後)。サンプル量に合わせて、4mmΦ、15mmΦ、25mmΦが選択可能。非滅菌。有効ろ過面積(cm2)1.7フィルター直径(Φmm)15接続形状アウト:ルアースリップ、イン:メスルアーロック容量(mL)(デッドボリューム)0.01材質(フィルター)再生セルロース材質(ホルダー)ポリプロピレン
フィルターチップ Endoto
sartorius(ザルトリウス)¥21,980~税込¥24,178~1箱(10ラック×96本)ほか翌々日出荷から31日以内出荷RNase, DNase, Endotoxin Free。フィルター付きチップ。滅菌済。ラック入り
Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥52,980~税込¥58,278~1箱(1個)翌々日出荷から9日以内出荷容量ロック付き。片手で軽い操作が可能。まるごとオートクレー部可能。UV耐性あり。キャリブレーション窓付き。2016年レッドドットデザイン賞受賞。
Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式
sartorius(ザルトリウス)¥27,980税込¥30,7781箱(1個)7日以内出荷から43日以内出荷1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。チャンネル数1ch
Proline Plus 手動ピペット
sartorius(ザルトリウス)¥35,980~税込¥39,578~1箱(1個)6日以内出荷から10日以内出荷可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
スタンダードチップ リフィルパック 1200μL 96本×10ラック 未滅菌
sartorius(ザルトリウス)¥9,998税込¥10,9981箱(10ラック×96本)12日以内出荷詰替え用容量(μL)1200アズワン品番62-3782-70
スタンダードチップ リフィルパック 1000μL 96本×10ラック 滅菌済
sartorius(ザルトリウス)¥9,998税込¥10,9981箱(10ラック×96本)翌々日出荷詰替え用容量(μL)1000アズワン品番62-3782-65
スタンダードチップ リフィルパック 350μL 96本×15ラック 滅菌済
sartorius(ザルトリウス)¥13,980税込¥15,3781箱(15ラック×96本)7日以内出荷詰替え用容量(μL)350アズワン品番62-3782-59
スタンダードチップ リフィルパック 200μL 96本×15ラック 滅菌済
sartorius(ザルトリウス)¥13,980税込¥15,3781箱(15ラック×96本)翌々日出荷詰替え用容量(μL)200アズワン品番62-3782-55
ビバコン(DNA・タンパク用)
sartorius(ザルトリウス)¥18,980~税込¥20,878~1箱(25個)ほか6日以内出荷から15日以内出荷超低吸着の遠心式ろ過ユニットです。 微量なDNAやタンパクを最小限のロスで回収できます(平均回収率93%)。 濃縮だけではなく、脱塩にも使用できます。
回転4台充電スタンド(1200mA AC/DCアダプター付)
sartorius(ザルトリウス)¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷e line専用の充電スタンドです。仕様充電可能台数1台トラスコ品番773-7581質量(g)750電圧(V)100主な適合ピペット730040、730060
シングル充電スタンド(300mA AC/DCアダプター付)
sartorius(ザルトリウス)¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷e line専用の充電スタンドです。仕様充電可能台数1台トラスコ品番773-7572質量(g)650電圧(V)100主な適合ピペット730040、730060
ミニザルトSRP
sartorius(ザルトリウス)¥9,598~税込¥10,558~1パック(50個)翌々日出荷から12日以内出荷HPLC、GC分析用試料の前処理に最適。 幅広い溶媒に対応可能!!水溶液・有機溶剤どちらも可。 強酸・強アルカリ対応(アルコールによる親水処理も可能) 残液量が少なく、大切な試料のロスを抑えられます。 出口先端の細いスモールスパイク(SS型)仕様の追加で微量試料に適応。適合非水系・強酸・強アルカリ材質膜/PTFE
電子ピペッター(プロラインMidi Plus)
sartorius(ザルトリウス)¥54,980税込¥60,4781本翌々日出荷スピード設定ダイアルと操作ボタンで吸引・吐出スピードをダブルで調節できます。 50mlの水系サンプルを約6秒で吸引(最高速設定時)できます。 サンプルのオーバーフロー防止用のフィルター付きです。 1mlから100mlの間でガラスまたはプラスチック製のピペットでアダプターに装着可能なものが使えます。アズワン品番2-4591-01付属品AC/DCアダプター質量(kg)約200バッテリー約7時間連続使用可能(フル充電時)容量範囲(mL)1~100
遠心濃縮器(ビバスピン6)
sartorius(ザルトリウス)¥33,980~税込¥37,378~1箱(25本)ほか翌々日出荷から7日以内出荷2枚の膜を垂直に装着したもので、優れたろ過速度と100倍以上の濃縮率を達成できます。 最終濃縮液のピペッティングが容易にできる構造になっています。 15mLコニカルチューブに適合するスイングローターやアングルローターで6mLの試料が処理できます。材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)有効ろ過面積(cm2)2.5
ビバフロー200 Hydrosart
sartorius(ザルトリウス)¥79,980税込¥87,9781個ほか24日以内出荷から48日以内出荷大量の試料(0.1~5L程度)を短時間で濃縮可能です。 独自のフリップフロー方式により、高濃度溶液でも高流量を再現しました。 ディスポーザブル価格で、洗浄再使用可能(50R.200型)です。 アクセサリーを接続して、循環濃縮や溶媒置換(脱塩)も可能です。 ユニットを連結して(直列または並列)スケールアップに対応しております。 残液量や膜の状態を目視できる透明なハウジングです。 ペリスタポンプ(外径6.3mmチューブ用)と容器(ビーカーやフラスコ)が2つあれば、すぐに使用可能なパック包装です。 ※孔径(MWCO)の選択基準:捕足する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで、充分な回収率をえられます。(すべての限外ろ過膜に共通)材質(フィルター)Hydrosart(R)付属品(包装内容)本体:1個 PVCチューブ、LS16:メスLF(片側)付き1m 1本、メスLF(片側)付きドレイン管1m 1本、流量リストリクター(0.6mm) 1m 1本 圧力指示計(VFA020):1個 LS15-LS16コネクター:1個
電動ピペット Picus 2,LHシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥219,800~税込¥241,780~1台9日以内出荷次世代型Bluetooth搭載電動ピペット。ザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示。連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備。DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、適した作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)。片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作
ペリスタポンプヘッド VF-APHシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷ペリスタポンプVF-APD0001-1用ポンプヘッド寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×60×82
ダイアフィルトレーションチューブ
sartorius(ザルトリウス)¥3,298税込¥3,6281本48日以内出荷ダイアフィルトレーション時の交換バッファーと供給リザーバー間に使用。アズワン品番69-9074-83
ミニザルト RC
sartorius(ザルトリウス)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50個)ほか翌日出荷から15日以内出荷用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(水系・非水系溶媒のどちらも可。一般的な試料の除粒子に。)仕様適応溶媒:水系、非水系形状LS材質(フィルター)再生セルロース(RC)材質(ハウジング)PP樹脂オートクレーブの可否可
ビバスピン ターボ
sartorius(ザルトリウス)¥22,980税込¥25,2781箱(12個)6日以内出荷から22日以内出荷クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。仕様●サンプル容量:15mL●推奨遠心力:3000g材質F容器:ABS、膜:PES、遠心管:PP入数(個)12チューブサイズ50mLコニカルチューブ
ビバスピン(遠心式フィルタユニット)
sartorius(ザルトリウス)¥24,980~税込¥27,478~1箱(12個)ほか翌日出荷から22日以内出荷超高速遠心分離機に対応した限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造です。
ベーシック天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥159,800~税込¥175,780~1個翌々日出荷から33日以内出荷クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用。優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能。ソフトなしでのPCダイレクト出力が可能材質秤量皿/ステンレス、ハウジング/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防/ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)種類電子天秤電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属)表示形式デジタルインターフェースRS232 9ピン/USB-C
遠心濃縮器 ビバスピンターボ15RC RC膜 VS15TRシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥22,980~税込¥25,278~1箱(12個)ほか17日以内出荷から63日以内出荷1 M NaOH洗浄にてパイロジェン除去も可能。本体は耐薬性の高いPS製素材(Styrene butadiene co-polymer)採用。新しい流体構造は流速をさらにUPさせ、クロスフローに近いろ過性能を確保。三角コーナーに濃縮液がまとまり吸い上げ回収が容易な構造仕様●チューブサイズ:50mLコニカルチューブ●デッドストップ容量(swing式ローター使用時):100μL●最大試料量:15mL材質膜/RC、F容器/ABS、遠心管/ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.2推奨遠心力(xg)3000有効遠心力(xg)1000-4000
遠心濃縮器ビバスピン500 1箱 VSシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥57,980税込¥63,7781箱(100個)17日以内出荷材質膜:PES(ポリエーテルスルホン)アズワン品番4-6459-18分画分子量1000K
電子天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用。優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。ソフトなしでのPCダイレクト出力その他【読取限度】0.01g種類電子天びんひょう量(g)最大3200ひょう量皿(mm)182×182寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×317×94アズワン品番64-0912-13計量皿形状角
クラリステップステイション
sartorius(ザルトリウス)¥59,980税込¥65,9781台33日以内出荷8試料までを一発で処理可能。電池不要仕様●Φ12×H32mm バイアル瓶用アズワン品番65-3742-56
クラリステップフィルターユニット 0.45um 17C06FT-シリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥41,980~税込¥46,178~1箱(96個)ほか33日以内出荷水系・非水系どちらにも対応可能。非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
クラリステップフィルターユニット 0.2um 17C07FT-シリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥41,980~税込¥46,178~1箱(96個)ほか33日以内出荷水系・非水系どちらにも対応可能。非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
ミニザルト(R)(RC膜)
sartorius(ザルトリウス)¥8,598~税込¥9,458~1箱(50個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷水系・非水系どちらにも対応可能。非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
EASY BULKリーズナブル バルクチップ 未滅菌 LH-EBシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥25,980税込¥28,5781セット(16箱×480本)8日以内出荷ザルトリウスのリーズナブルバルクチップです。チップの先端を保護するユニークパッケージです。PP袋タイプと違い、チップの先端で袋を突き抜け、チップ先端が傷つくことを防ぎます。丈夫なパッケージで輸送中の袋の破損を防ぎます。比較的整列してチップが梱包されているので、チップが掴みやすくラックに詰めやすい仕様です。注:チップを触るときは清潔なゴム手袋などをご利用ください。仕様入数:480本×16箱(7,680本) 未滅菌 材質:バージンポリプロピレン(PP) チップ自体はオートクレーブ滅菌可能(外側の箱と蓋はオートクレーブ不可) チップをオートクレーブの際は、ラックに詰め替えてください。(推奨チップラック791200)アズワン品番64-5175-15
ミニザルトR(RC膜)
sartorius(ザルトリウス)¥69,980税込¥76,9781箱(500個)4日以内出荷水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載仕様フィルター直径:Φ4mm RC膜 孔径:0.2um PPハウジング 1箱(500個入)アズワン品番65-3742-46
ミニザルトR(RC膜)
sartorius(ザルトリウス)¥119,800税込¥131,7801箱(500個)5日以内出荷水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載仕様フィルター直径:Φ25mm RC膜 孔径:0.2um PPハウジング 1箱(500個入)アズワン品番65-3742-50
CellPlus ウルトラフィルター
sartorius(ザルトリウス)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷超純水採水口のウルトラフィルターオプションエンドトキシンおよびRNase/DNaseの除去に有効的アズワン品番64-1137-48