絞り込み
ブランド
- sartorius(ザルトリウス)
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,580)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

スタンダードチップ リフィルタワー 10μL 96本×10ラック × 19箱 未滅菌
sartorius(ザルトリウス)¥149,800税込¥164,7801箱(10ラック×96本)5日以内出荷詰替え用容量(μL)10アズワン品番62-3782-88
スタンダードチップ リフィルパック 1200μL 96本×10ラック 滅菌済
sartorius(ザルトリウス)¥12,980税込¥14,2781箱(10ラック×96本)翌々日出荷詰替え用容量(μL)1200アズワン品番62-3782-71
スタンダードチップ リフィルパック 10μL 96本×20ラック 滅菌済
sartorius(ザルトリウス)¥20,980税込¥23,0781箱(20ラック×96本)翌々日出荷詰替え用容量(μL)10アズワン品番62-3782-50
リニアスタンド全機種対応
sartorius(ザルトリウス)¥15,980税込¥17,5781箱(1個)翌々日出荷左右どちら側からもピペットをかけられます。ザルトリウス製ピペットを全てかけられます。アズワン品番62-3782-18
6台掛回転スタンド アダプター付き
sartorius(ザルトリウス)¥27,980税込¥30,7781箱(1個)12日以内出荷数々の特許を組合せた高精度の手動ピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。チップの密着性が高い。セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減。耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用。スプリング・デザインによる丈夫な構造。単なメンテナンス。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。オートクレーブ可。容量ズレ防止のロックボタン付き。アズワン品番62-3781-09
ザルトリウス 電子水分計
sartorius(ザルトリウス)¥529,800税込¥582,7801個3日以内出荷480Wの出力を備えた高性能ヒータの採用により迅速かつ均一な過熱でスピーディに測定できます。。測定の終了条件を3つのモード(フルオート・セミオート・タイマー)から選択でき、よりきめ細かな設定が可能。。Better Clean設計により簡単にクリーニング可能。仕様サンプル重量70g電源AC100V-120V50/60Hz、MAX640W測定精度ひょう量部:1mg最小読取値0.0001
ザルトリウス 電子天秤
sartorius(ザルトリウス)¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷人間工学に基づいたシンプル操作、使い易さを第一に追求。。マニュアル不要な使い易いアイコンとテキストで操作をガイダンス。。必要なアイコンのみ大きなタッチスクリーンに表示され、誤操作を軽減。。日常で使用するための多彩なアプリケーションを搭載(調・配合/正味合計/カウンティングなど10種類)。計量皿形状丸ひょう量単位g
分析天びん
sartorius(ザルトリウス)¥279,800~税込¥307,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷USB接続で、重量及びその他のアプリケーションデータを直接Microsoft(R)Excelファイルに転送できます。常に正確な結果を確実にするisoCAL全自動校正/調整機能を搭載しています。
コンビジェット・マニフォールド
sartorius(ザルトリウス)¥39,600税込¥43,5601セット(50個)7日以内出荷生菌数試験用の2連マニフォールドです。マイクロザルト・e.jetポンプに直結するコンパクトな設計です。クイックコネクション採用でチューブの着脱が容易です。フィルターベースの交換で様々な容器やファネルに対応します。
マイクロザルト・メンブレンフィルター
sartorius(ザルトリウス)¥30,040~税込¥33,044~1箱(300枚)当日出荷から33日以内出荷e.motionディスペンサー専用のメンブレンフィルターです。100枚つづりで自動化対応に適しています。孔径0.45umハイフロータイプはろ過速度が1.3倍です。
マイクロザルト・メディア
sartorius(ザルトリウス)¥64,590税込¥71,0491箱(100枚)31日以内出荷マイクロザルト・フィルター専用の寒天培地です。培地のふたでメンブレンフィルターを釣り上げるので、ピンセットが不要です。ファネルの取り外しはワンタッチで行えます。保管環境冷蔵
ビバスピン ターボ
sartorius(ザルトリウス)¥36,980税込¥40,6781箱(25個)6日以内出荷から15日以内出荷クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。 本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。 濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。 1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。仕様推奨遠心力4000g材質(膜)PES使用チューブ15mLコニカルチューブサンプル量(mL)4
ザルトリウス電子てんびん Quintix
sartorius(ザルトリウス)¥259,800~税込¥285,780~1個4日以内出荷から60日以内出荷長期間にわたりお使い頂ける高い精度と多くの機能を持つ天びんです。 ユーザーの意見を反映した操作設計により、大型タッチスクリーンに分かりやすいアイコンとテキストを採用しました。これにより、簡単で直感的な操作が可能です。 統計・密度・平均化・カウンティングなどの便利な内蔵アプリケーションが標準装備されています。 USBポートをパソコンに接続することで、重量およびその他のアプリケーションデータを直接Excelファイルに転送できます。また、データをプリンタによって出力することも可能です。 常に正確な結果を表示するため、isoCAL内部校正/調整機能によって、温度変動等による精度の低下を回避します。付属品校正分銅内蔵電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)計量皿形状丸ひょう量単位g
超低吸着遠心式ロ過ユニット
sartorius(ザルトリウス)¥113,700税込¥125,0701個10日以内出荷材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)品名ビバコン2滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可残液量(μL)10
超低吸着遠心式ロ過ユニット
sartorius(ザルトリウス)¥19,700~税込¥21,670~1個当日出荷から10日以内出荷材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)品名ビバコン500滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可残液量(μL)5
クロスフロー濾過
sartorius(ザルトリウス)¥82,980税込¥91,2781個翌々日出荷付属品圧力ゲージ、ルアーフィッティング付きサイズ16チューブ、流量リストリクター仕様流路(幅×高さ)(mm):10×0.4、有効ろ過面積(cm):2002、回収不能液量(mL):<1、ポンプ流量(mL):200~400/min、適応圧力範囲:1.5~3bar型番VF20H4最高使用温度(℃)45最小循環容量(mL)<20サイズ(mm)126×138×38アズワン品番2-5738-17残液量(mL)5.3
ミニザルトRC25 シリンジフィルター
sartorius(ザルトリウス)¥119,800税込¥131,7801箱(500個)5日以内出荷親水性で耐溶剤性のある再生セルロース膜(RC)を持つフィルターユニットです。即時使用可能で、少量の試料を簡単かつ確実に超清清澄化して、HPLC分析やGC分析ができるようにします。Minisart(R) RCシリンジフィルターは、他の親水性フィルターよりも水溶液や溶剤混合物との適合性が高く、少量の試料から粒子を素早く除去できるため、非常に便利です。標準的なシリンジにフィットします。 親水性と耐溶剤性を備えたRC膜を使ったMinisart RCシリンジフィルターです。このシリンジフィルターユニットはそのまますぐに使え、HPLC(高速液体クロマトグラフィー)またはGC(ガスクロマトグラフィー)分析で小容量の試料の迅速、確実、シンプルな超清浄を実現します。材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース穴径(Φμm)0.45残液量(mL)0.01
ミニザルトプラス
sartorius(ザルトリウス)¥35,980税込¥39,5781パック(50個)翌々日出荷プレフィルター内蔵なので、目詰まりしやすい液の濾過に適しています。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、高濾過効率設計のため、力をあまり使わずに濾過できます。 独自のハウジング設計のため、残液量は超微量です。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。仕様EOG滅菌済材質フィルター/界面活性剤フリーセルロースアセテート、プレフィルター/グラスファイバーフィルター直径(Φmm)Φ26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.0]残液量(mL)0.23
ミニザルトRC15-AC
sartorius(ザルトリウス)¥15,980税込¥17,5781パック(50個)翌々日出荷濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 オートクレーブ滅菌が可能です。 DMSO(ジメチルスルホキシド)に耐性があります。仕様EOG滅菌済材質フィルター/再生セルロース、ハウジング/PP(ポリプロピレン)フィルター直径(Φmm)15接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)1.7耐圧(bar)6.0アズワン品番2-5323-01穴径(Φμm)0.2
電動ピペット Picus 2,LHシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥109,800~税込¥120,780~1台17日以内出荷次世代型Bluetooth搭載電動ピペット。ザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示。連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備。DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、適した作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)。片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作容量(μL)0.5 - 10
ミニザルト 1セット
sartorius(ザルトリウス)¥19,980税込¥21,9781セット(50個)9日以内出荷有効ろ過面積が6.2 cm2と大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。すぐに使用できる個別滅菌包装製品あり。
ビバスピン エンドテスト 20k 1セット 12個入
sartorius(ザルトリウス)¥26,980税込¥29,6781セット(12個)9日以内出荷当製品は、溶液中のエンドトキシンを測定(LAL試験)する際の前処理ディバイスです。LAL試験における偽陰性化を回避するために使用します。
ビバクリア 0.8um 1セット 100個入
sartorius(ザルトリウス)¥37,980税込¥41,7781セット(100個)9日以内出荷Vivaclear遠心マイクロフィルターは、生体サンプルからの清澄化または粒子除去のためのシングルユースユニットです。 孔径0.8μmのPESメンブレンは、0.1~0.5mLの範囲の容量の信頼性の高い高速処理を保証します。一般的なアプリケーションには、Vivapure(R) スピンカラムでの精製前のサンプル清澄化、粒子および沈殿物の除去、血漿および血清ろ過、ライセートまたは細胞培養上清からの細胞または細胞破片の除去などがあります。複数のサンプルを並行して清澄化高フラックスPESメンブレンによる迅速な精密ろ過2.2 mL遠心チューブに対応する固定角度ローターに対応サンプルや標的分子の損失がほとんどない
スタンダードチップ 10mL 未滅菌 1箱 35本×4ラック入
sartorius(ザルトリウス)¥18,980税込¥20,8781箱(4ラック×35本)16日以内出荷Optifitチップは、ザルトリウスのピペットに完璧にフィットし、漏れのないシーリングを実現し、ピペッティングの精度と再現性を最大限に高めます。チップトレイの色分けにより、色分けされたザルトリウス製ピペットを簡単に見つけることができます。さらに、OptifitチップはISO 8認定のクリーンルーム環境で製造されています。非滅菌で、DNase、RNase、ヒトDNAおよびエンドトキシンを含まない
Picus 2 電動ピペット LHシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥199,800~税込¥219,780~1台9日以内出荷次世代型Bluetooth搭載電動ピペット。ザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示。連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備。DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。シングルチャンネルはわずか100gの超軽量でフィンガーフックのデザインにより手にフィット。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、最適な作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)。片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作。トラッカー機能搭載)(96、384ウェル対応のトラッカー機能搭載)容量(μL)0.2~10
Mline 手動ピペット
sartorius(ザルトリウス)¥38,980~税込¥42,878~1台17日以内出荷数々の特許を組合せた高精度の手動ピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。チップの密着性が高い。セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減。耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用。スプリング・デザインによる丈夫な構造。簡単なメンテナンス。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。)。オートクレーブ可。容量ズレ防止のロックボタン付き。
ACアダプター eLINE eLINE/Picus/Picus NxTシングル充電スタンド用
sartorius(ザルトリウス)¥21,980税込¥24,1781個17日以内出荷ACアダプター eLINE eLINE/Picus/Picus NxTシングル充電スタンド用アズワン品番60-7659-86
ACアダプター eLINE/Picus/Picus NxT4台掛充電スタンド用
sartorius(ザルトリウス)¥21,980税込¥24,1781箱(1個)5日以内出荷仕様ACアダプター eLINE/Picus/4台掛充電スタンド用 入数:1個アズワン品番62-3782-26