絞り込み
ブランド
- sartorius(ザルトリウス)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,750)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,911)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,063)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

バッグタンク 内蔵ポンプ無し H2O-AOVシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥281,998税込¥310,1981台10日以内出荷革新的なザルトリウス独自のバッグタンクシステム。簡単な取り扱いとコスト削減。メンテナンスはバッグ交換のみで、5分足らずの簡単作業。化学薬品での洗浄やUVランプでの殺菌は不要。クイック接続による実用的でリークのない構造。二次汚染を防ぐ革新的な技術。恒久的なバイオフィルムの防止による最適な水質。クローズド・システムでCO2の浸透を防ぎ水質を維持。特殊多層構造S71バッグ素材による安定した品質仕様※ご購入の際、製品 H2O-ADP-100-EU および J1-UPTRANS も必要です寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×587×852アズワン品番60-2410-13
バッグタンク 内蔵ポンプ無し H2O-AOVシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥213,998税込¥235,3981台10日以内出荷革新的なザルトリウス独自のバッグタンクシステム。簡単な取り扱いとコスト削減。メンテナンスはバッグ交換のみで、5分足らずの簡単作業。化学薬品での洗浄やUVランプでの殺菌は不要。クイック接続による実用的でリークのない構造。二次汚染を防ぐ革新的な技術。恒久的なバイオフィルムの防止による最適な水質。クローズド・システムでCO2の浸透を防ぎ水質を維持。特殊多層構造S71バッグ素材による安定した品質仕様※ご購入の際、製品 H2O-ADP-100-EU および J1-UPTRANS も必要です寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×587×852アズワン品番60-2410-14
ソフトナーカートリッジ
sartorius(ザルトリウス)¥10,798税込¥11,8781本9日以内出荷Advance EDI & Comfort II 用高効率のイオン交換樹脂からなる軟化剤で、カルシウムを効率的に除去します
スタンダードチップ バルク 10mL 未滅菌 1個 210本入
sartorius(ザルトリウス)¥10,980税込¥12,0781個(210本)16日以内出荷Optifitチップは、ザルトリウスのピペットに完璧にフィットし、漏れのないシーリングを実現し、ピペッティングの精度と再現性を最大限に高めます。チップトレイの色分けにより、色分けされたザルトリウス製ピペットを簡単に見つけることができます。さらに、OptifitチップはISO 8認定のクリーンルーム環境で製造されています。
キャスターセット 1セット 4個入
sartorius(ザルトリウス)¥18,498税込¥20,3481セット(4個)10日以内出荷50/100Lバッグタンク用キャスター。バッグダンクを移動式にできますアズワン品番60-2410-11
ウルトラフィルターモジュール
sartorius(ザルトリウス)¥166,998税込¥183,6981本9日以内出荷アリウム Pro UF / VF 用エンドトキシン、RNase、DNaseを効果的に除去するためのウルトラフィルター
アップトランス
sartorius(ザルトリウス)¥80,498税込¥88,5481台10日以内出荷バッグタンクH2O-AOV-50-W、H2O-AOV-100-W購入時に同時に必要出力電圧(V)220 50/60Hzアズワン品番60-2410-15
UV ランプ交換用治具 Arium(R)Mini シリーズ用
sartorius(ザルトリウス)¥9,498税込¥10,4481本10日以内出荷Miniシリーズ装置新規購入時に無償添付。アリウムMiniシリーズ用アズワン品番60-2410-16
Proline Plus 手動ピペット
sartorius(ザルトリウス)¥118,798税込¥130,6781台17日以内出荷まるごとオートクレーブ可能容量(L)0.5~10Lチャンネル数8chアズワン品番60-2984-38
Comfort カートリッジキット
sartorius(ザルトリウス)¥61,798税込¥67,9781キット9日以内出荷アリウム Comfortシリーズ用高効率イオン交換樹脂カートリッジ2個と活性炭を組み合わせた超純水カートリッジキットで、前処理水を浄化します
Biological カートリッジキット
sartorius(ザルトリウス)¥114,898税込¥126,3881キット9日以内出荷一次処理水供給のアリウム Pro UF 用高効率イオン交換樹脂カートリッジ2個と活性炭を組み合わせた超純水カートリッジキットで、前処理水を浄化します
Arium(R)用ブースターポンプ
sartorius(ザルトリウス)¥195,998税込¥215,5981台10日以内出荷バッグタンクH2O-AOV-50-W、H2O-AOV-100-W購入時に同時に必要寸法14.8×11×21.6cケーブル長(m)2アズワン品番60-2410-12流量3 L/分
Arium(R)プロ コンフォートUVランプ
sartorius(ザルトリウス)¥43,698税込¥48,0681本9日以内出荷アリウムComfort / Pro シリーズ用有機不純物を除去するためのUVランプ185/254 nm
Arium(R)(R)アドバンスRO Comfort I 逆浸透モジュール
sartorius(ザルトリウス)¥100,998税込¥111,0981本9日以内出荷アリウムAdvance RO & Comfort I 用逆浸透モジュール(8L/h)により、塩分、バクテリア、有機物、特定の不純物を確実に除去します
Arium(R) Water Guard
sartorius(ザルトリウス)¥97,698税込¥107,4681個10日以内出荷超純水装置用リークセンサー。水漏れを早期に検出します。つまり、ラボは水害から最適に保護されます。Arium(R) Water Guardは、高品質の素材と微調整されたセンサーにより、ラボグレードの超純水システムの理想的なパートナーです。電圧ライン:100~240 VAC, 50~60 Hz直径(Φcm)Φ5ケーブル長(m)2アズワン品番60-2410-05
Arium(R) ROクリーニングセット
sartorius(ザルトリウス)¥11,598税込¥12,7581セット9日以内出荷アリウム Comfort / Advance シリーズ用逆浸透膜上の有機不純物や堆積物を効果的に除去するための2つのソリューションからなる洗浄セット
Arium(R) Advance RO Comfort I 逆浸透モジュール 1個 2本入
sartorius(ザルトリウス)¥194,998税込¥214,4981個(2本)9日以内出荷アリウムAdvance RO & Comfort I 用逆浸透モジュール(8L/h)により、塩分、バクテリア、有機物、特定の不純物を確実に除去します
Arium(R) Advance EDI アリウム アドバンス EDI Comfort II 逆浸透モジュール H2O-CRO-Hシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥93,598~税込¥102,958~1本ほか9日以内出荷Advance EDI & Comfort II 用
Analytical カートリッジキット
sartorius(ザルトリウス)¥114,998税込¥126,4981キット9日以内出荷一次処理水供給のアリウム Pro UV / VF 用高効率イオン交換樹脂カートリッジ2個と活性炭を組み合わせた超純水カートリッジキットで、前処理水を浄化します
超純水用 Smart Station リモートディスペンサ
sartorius(ザルトリウス)¥329,998税込¥362,9981個10日以内出荷卓上スタンド型(2.0 m + 0.7 m)。人間工学的設計により左手でも右手でも快適な操作。採水口を 8 cm から 54 cm までの無段階高さ調節。超純水の容量採水、流速調節、1 滴ずつ採水可能。トレーサビリティ機能:採水レポートの保存&印字容量制御ディスペンス50L-50L寸法(長さ)2(接続機器までのチューブ)電源100~240 VAC、50 und 60 Hz、2,5 A(最大)2~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)213×598×213動作範囲0.7、476×835×428(固定ハンドヘルド)アズワン品番60-2410-06
純水用 Smart Station リモートディスペンサ
sartorius(ザルトリウス)¥278,998税込¥306,8981個10日以内出荷卓上スタンド型(2.0 m + 0.7 m)。人間工学的設計により左手でも右手でも快適な操作。採水口を 8 cm から 54 cm までの無段階高さ調節。純水の容量採水。トレーサビリティ機能:採水レポートの保存&印字容量制御ディスペンス50L-50L寸法(長さ)2(接続機器までのチューブ)電源100~240 VAC、50 und 60 Hz、2,5 A(最大)2~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)213×598×213動作範囲0.7、476×835×428(固定ハンドヘルドで)アズワン品番60-2410-07
電動ピペット Picus 2,LHシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥109,800~税込¥120,780~1台17日以内出荷次世代型Bluetooth搭載電動ピペット。ザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示。連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備。DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、適した作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)。片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作容量(μL)0.5 - 10
ミニザルト 1セット
sartorius(ザルトリウス)¥19,980税込¥21,9781セット(50個)9日以内出荷有効ろ過面積が6.2 cm2と大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。すぐに使用できる個別滅菌包装製品あり。
ビバスピン エンドテスト 20k 1セット 12個入
sartorius(ザルトリウス)¥26,980税込¥29,6781セット(12個)9日以内出荷当製品は、溶液中のエンドトキシンを測定(LAL試験)する際の前処理ディバイスです。LAL試験における偽陰性化を回避するために使用します。
ビバクリア 0.8um 1セット 100個入
sartorius(ザルトリウス)¥37,980税込¥41,7781セット(100個)9日以内出荷Vivaclear遠心マイクロフィルターは、生体サンプルからの清澄化または粒子除去のためのシングルユースユニットです。 孔径0.8μmのPESメンブレンは、0.1~0.5mLの範囲の容量の信頼性の高い高速処理を保証します。一般的なアプリケーションには、Vivapure(R) スピンカラムでの精製前のサンプル清澄化、粒子および沈殿物の除去、血漿および血清ろ過、ライセートまたは細胞培養上清からの細胞または細胞破片の除去などがあります。複数のサンプルを並行して清澄化高フラックスPESメンブレンによる迅速な精密ろ過2.2 mL遠心チューブに対応する固定角度ローターに対応サンプルや標的分子の損失がほとんどない
Picus 2 電動ピペット LHシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥199,800~税込¥219,780~1台9日以内出荷次世代型Bluetooth搭載電動ピペット。ザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示。連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備。DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。シングルチャンネルはわずか100gの超軽量でフィンガーフックのデザインにより手にフィット。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、最適な作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)。片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作。トラッカー機能搭載)(96、384ウェル対応のトラッカー機能搭載)容量(μL)0.2~10