絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,789件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固定コマパッキン カクダイ

    固定コマパッキン

    カクダイ(1件のレビュー)
    209税込230
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途寒冷地用水栓のコマに使用している取替用パッキンとビスです。材質EPDM、ステンレスタイプ寒冷地対応使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
  • ノンライジング上部 カクダイ

    ノンライジング上部

    カクダイ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質黄銅、POM
  • 逆止弁つきボール止水栓 カクダイ

    逆止弁つきボール止水栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。
    仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル材質黄銅タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)、ワンタッチ着脱式ハンドル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597入数5/箱、50/梱
  • 三方ボール切替弁 13 カクダイ

    三方ボール切替弁 13

    カクダイ(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    90°開閉式です。
    トラスコ品番226-6997形状横形3方向材質(本体)黄銅質量(g)220接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ロータンク排水弁セット(密結用) カクダイ

    ロータンク排水弁セット(密結用)

    カクダイ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
    適合TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。呼び38
  • 共用栓上部 カクダイ

    共用栓上部

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    かぎ式の共用水栓(呼13)の上部です。かぎ付き
    用途共用横水栓や共用カップリング付き横水栓に使用している上部です付属品かぎ付き
  • 節水ハンドル(マテラ) カクダイ

    節水ハンドル(マテラ)

    カクダイ(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ハンドル下のナットが隠れます。
    材質ABS
  • ネジアダプター(W27用) カクダイ

    ネジアダプター(W27用)

    カクダイ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    MYM17.5ミリパイプ用本体に16ミリパイプを取り付けるためのアダプターです。
    材質黄銅
  • どこでもシャワフック カクダイ

    どこでもシャワフック

    カクダイ(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    真空吸板で簡単に取付けできます。
    用途タイル、ステンレス、大理石などの光沢のある滑らかな平面にとりつけてください。材質ABSクリーム取付方式吸盤式角度調節×
  • 双口ホーム水栓 13 カクダイ

    双口ホーム水栓 13

    カクダイ
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドル
  • 水道用フレキパイプ 呼径25 カクダイ

    水道用フレキパイプ 呼径25

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    最高使用圧力:0.75MPa。最小曲げ半径75ミリ。取付ネジは管用平行ネジ。パイプ外径:25ミリ。熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ。日本製
  • 万能口金(大) カクダイ

    万能口金(大)

    カクダイ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    呼20の先端にネジのない水栓に取付けできます。対応吐水口外径18~23mm
    材質POM流路内径(Φmm)9
  • 大口径ネジ口金(25) カクダイ

    大口径ネジ口金(25)

    カクダイ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    パッキン付き
    材質PP取付ねじG1流路内径(Φmm)15
  • ゴムつきケレップ 100個入 カクダイ

    ゴムつきケレップ 100個入

    カクダイ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    コマ・ケレップ。水栓金具呼13用
    材質EPDM/黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80入数(個)100
  • 複式ボールタップ カクダイ

    複式ボールタップ

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。
    用途配管部材最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60
  • 洗濯機用双口水栓 カクダイ

    洗濯機用双口水栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    洗濯機用双口水栓 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    呼び径(mm)13呼び径13口数2取付ねじPJ1/2ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
  • Sパイプ(大) カクダイ

    Sパイプ(大)

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質黄銅先端径(Φmm)22パイプ外径(Φmm)19
  • パイプエルボ カクダイ

    パイプエルボ

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    呼13の万能ホーム水栓本体とSパイプを組合わせて使用することで、自在水栓とすることができます。
    材質黄銅
  • ファスナー継手 カクダイ

    ファスナー継手

    カクダイ
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    クイックファスナー継手
    材質青銅形状ファスナー継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13接続ねじ種類Rc
  • クランク用アダプター カクダイ

    クランク用アダプター

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    クランクパッキン2枚入り
    材質黄銅
  • Uパイプ カクダイ

    Uパイプ

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質黄銅外径(Φmm)16先端径(Φmm)17.8パイプ外径(Φmm)16
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
  • ロータンクレバー(クローム) カクダイ

    ロータンクレバー(クローム)

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様くさりなし材質ABS、黄銅取付寸法(mm)19以上
  • ナットつきステンレスパイプ カクダイ

    ナットつきステンレスパイプ

    カクダイ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
    材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト外径×内径(Φmm)14×13.4ねじサイズG1/2パイプ外径(Φmm)14
  • キッチンシャワー カクダイ

    キッチンシャワー

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    整流器に比べて約30%(メーカー比)の節水効果があります。
    仕様泡沫とシャワーの切替え、パッキン付き材質ABS使用温度(℃)1~60取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60対応水栓W22山20水流切替対応
  • 水栓上部 カクダイ

    水栓上部

    カクダイ
    849税込934
    1個
    当日出荷
    仕様JIS規格水栓呼13用、固定コマ仕様材質黄銅
  • 立形スワン水栓 カクダイ

    立形スワン水栓

    カクダイ
    10,880税込11,968
    1個
    当日出荷
    パイプ先端は791-411整流器付き 791-410接続アダプターでW22山20ネジに交換できます。パイプ795-200。
    仕様二条ネジスピンドル固定コマ、90°開閉制限厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-01
  • 洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき) カクダイ

    洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき)

    カクダイ(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    自動閉止機構付き
    仕様固定コマ呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
  • 泡沫金具(外ネジ) カクダイ

    泡沫金具(外ネジ)

    カクダイ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    仕様パッケージ品、外ネジ、泡沫付き水栓呼13用泡沫金具、パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1アズワン品番64-6493-55入数10/箱
  • 止水栓フクロナット13 カクダイ

    止水栓フクロナット13

    カクダイ(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)12呼び径13ねじサイズG1/2
  • つまり取り真空ポンプ カクダイ

    つまり取り真空ポンプ

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。 先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。
    用途トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り材質NRアズワン品番64-6502-28
  • レバーハンドル(リーフ) カクダイ

    レバーハンドル(リーフ)

    カクダイ(3件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    レバーが大きく、指先で簡単に操作ができます。
    付属品アダプター材質ABS
  • HIパイプ13(G1/2) カクダイ

    HIパイプ13(G1/2)

    カクダイ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途HI継手に接続してG1/2ネジを取出します。材質PVC呼び13
  • 内ネジ・マチノオス接手 カクダイ

    内ネジ・マチノオス接手

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • ミニスプリンクラー 13/360° カクダイ

    ミニスプリンクラー 13/360°

    カクダイ(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様散水角度:360°材質POM、PA使用圧力(MPa)最高0.3取付ねじR1/2
  • ウォータースプレイパイププラグ カクダイ

    ウォータースプレイパイププラグ

    カクダイ
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ウォータースプレイパイプを穴に通して折返し、もう一方の穴に差込みます。
    用途ウォータースプレイパイプ用エンドプラグ材質PP
  • ウォータースプレイパイプソケット カクダイ

    ウォータースプレイパイプソケット

    カクダイ(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    用途ウォータースプレイパイプの延長用材質POM
  • メタルニップル カクダイ

    メタルニップル

    カクダイ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    用途567-101付きホース同士の延長用材質黄銅全長(mm)49接続方式コネクタ-コネクタ流路内径(Φmm)9
  • 流し台用ステン皿 カクダイ

    流し台用ステン皿

    カクダイ(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    用途4530用材質ステンレス外径(Φmm)78商品タイプ目皿(通常)/接続部なし
  • 外ネジ防虫目皿 カクダイ

    外ネジ防虫目皿

    カクダイ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4(アミ)メッシュ16(アミ)商品タイプ目皿(通常)/接続部あり