カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カクダイ
- 17ページ目
17ページ目: カクダイのすべての商品

洗濯機用排水トラップ
カクダイ(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷付属のインナーで、軟質ホースに対応。 つば部分がステンレス製のためビス止め時の割れの心配がありません。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス付き材質ABS、PVC、ステンレス、鋼入数20/箱適合配管呼50VU管用商品タイプ床直結
移動コンピューター(ソーラー発電式)
カクダイ¥37,980税込¥41,7781台当日出荷水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。ブレードホースなどで簡単に潅水コンピューターが設置・収納できます。501-401雨センサーが接続できます仕様バックアップ電源(別売):1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安3年)使用圧力(MPa)0.1~0.5使用流体上水道流量(L/min)【0.1】11.6、【0.2】16.8、【0.3】21.1、【0.4】23.9、【0.5】26.7電池太陽:6.0V/0.25W充電時間(時間)2(日照時最大)使用水温(℃)1~40適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
泡沫立形スワン水栓 マットブラック
カクダイ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷カラー単水栓。用途水栓本体仕様泡沫吐水、塗装仕上げ、(上部部品)070-000厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061取付穴径(mm)22~27
厨房用自在水栓
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 青・赤表示リング付き材質青銅ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
Sトラップ用低位通気弁
カクダイ¥7,098税込¥7,8081個当日出荷洗面の器具下排水Sトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。用途Sトラップ用材質PVC形状Sトラップ呼び25・32兼用アズワン品番64-6503-97
エコジョーズドレン排水受け
カクダイ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷エコジョーズとドレン配管の間に取付けることで、簡単に排水口空間(50ミリ)の確保ができ、逆流の際に開口部より逆流水を排出しエコジョーズへの影響を防ぎます。材質ABSアズワン品番64-6509-73
給湯器リモコンカバー
カクダイ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。金属製でノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパスなどの主要メーカーに適合します。材質鋼アズワン品番64-6509-70
グリスフィルター用フレキパイプ
カクダイ¥989~税込¥1,088~1個4日以内出荷材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト取付ねじサイズM21×1.5パイプ外径(Φmm)12.7