カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カクダイ
- 19ページ目
19ページ目: カクダイのすべての商品

銅管用火なし継手 13×15.88
カクダイ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適仕様呼径×適合銅管:13×15.88
複式ボールタップ ステンレス玉
カクダイ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています材質青銅/銅/SUS316最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
泡沫Sパイプ(大)
カクダイ¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から3日以内出荷大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止、節水効果にも優れています。材質黄銅パイプ外径(Φmm)19
オーバーフロー用Lパイプ
カクダイ¥599税込¥6591個4日以内出荷硬質塩ビ管排水用部品用途4520W、452-033、453-011、453-016、453-116、453-126、455-501-40用材質PPアズワン品番64-6510-15
三角パッキン
カクダイ¥159税込¥1751個当日出荷4346、4348、433-501-32、433-503-32、433-504-32、433-505-32、433-610-32のU字管の両側ナットに使用しています。材質CR呼び径32呼び32
回転式フレキシブルダクト
カクダイ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷間柱を避けることも芯ズレに対応することもできます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能。材質亜鉛メッキ鋼板呼び径(mm)150内径(Φmm)150外径(Φmm)150
ユニット取出し金具
カクダイ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷パッキン2枚、ビス(4×16ミリ)3本付き材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-114六角対辺(mm)12.5アズワン品番64-6499-06
ユニット取出し金具
カクダイ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷パッキン2枚、ビス(4×16ミリ)3本付き材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-114六角対辺(mm)12.5アズワン品番64-6499-05
フットバルブ
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷レバーを押しているあいだ、吐水をします。配管の接続はブレードフレキを使用してください。ビス・プラグ付き。材質黄銅呼び径(mm)13アズワン品番64-6487-52水栓タイプ自閉水栓
潅水用プログラムユニット
カクダイ(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷プログラム制御用コンピューター、3/4電磁弁のセット。壁面取付用アダプター付き仕様散水時間/1分から11時間59分 手動潅水:自動潅水と同じ散水回数/1日1~3回ねじ径Rc3/4使用圧力(MPa)0.1~0.5使用乾電池9Vアルカリ乾電池1個流体温度(℃)1~40適合流体水(上水道水、工業用水)プログラム機能曜日単位で設定可能
取付回転ナット(30)
カクダイ(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。材質ABS高さ(mm)46呼び径30呼び径(A)30ねじサイズG1-1/4
ユニットバス用ゴム栓くさりつき
カクダイ¥2,098税込¥2,3081個欠品中同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。材質NBR寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47くさり長さ(mm)650くさりの有無あり