1個
¥369
税込¥406
当日出荷
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様タボなし
材質青銅
パッキン付き
材質黄銅
材質PP
流路内径(Φmm)9
仕様ノズルなどを接続すると通水、外すと止水。
接続方式ニップル-ホース
材質黄銅
こんなお得な商品も!
ノズル 散水用 金属製
モノタロウ
¥629
税込¥692
高い水圧でも使えるので洗車にも便利。
レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅
仕様バンド1個付き
ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシールできます。
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質黄銅
取付ねじW26山20
蛇口取付形状万能水栓用
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品
最高使用温度(℃)80
入数2/枚
商品タイプ平
こんなお得な商品も!
蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め
モノタロウ
¥259
税込¥285
蛇口取付形状万能水栓用
材質POM
流路内径(Φmm)9
こんなお得な商品も!
ホ―スニップル 樹脂製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質PA
ナット回転式
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G1 1/2、G2兼用
呼び40A/50A
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)34
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
材質PVC
仕様のり付き
バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用
トラスコ品番420-2368
材質鋼、黄銅、ABS
質量(g)505
適合ホース内径(Φmm)15・18
アズワン品番64-6513-75
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色ホワイト
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
材質EPDM、黄銅
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
材質NBR
寸法C(mm)3
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管
仕様ノンアスベストパッキン付
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
用途補修用
材質NBR
厚さ(mm)2
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
材質(玉)PE
種類複式
材質(本体)青銅
規格日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品バンド
材質TPE、ステンレス
アズワン品番64-6503-07
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
洗濯機の排水延長ホースです。
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース径(Φmm)30
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット
材質ABS、ステンレス、SBR
厚さ(mm)18.5
適合内径(Φmm)150
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途流し台用
材質ステンレス
用途7230自動接手水栓、7232自動接手散水栓用
材質黄銅
回転パイプ部品(W26山20)
トラスコ品番322-9581
材質NBR、POM
質量(g)4
適合パイプ径(Φmm)16・18
適合パイプ外径(Φmm)16
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ