タイプオーバーフローなしタイプ
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
材質黄銅、POM
はさみ込み厚さ(mm)最大約13
ポップアップなしタイプ
オーバーフロータイプの器で水(湯)を溜める必要がない場合に使用します。
アズワン品番64-6503-26
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
付属のインナーで、軟質ホースに対応。
つば部分がステンレス製のためビス止め時の割れの心配がありません。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス付き
材質ABS、PVC、ステンレス、鋼
入数20/箱
適合配管呼50VU管用
商品タイプ床直結
用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。
適合VP・VU管兼用
入数20/箱
商品タイプ床直結
仕様呼40・50VP・VU管外面接続、外径32ミリの洗浄管およびジャバラホース用
材質EPDM
アズワン品番64-6504-51
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにすることで、床下が狭くて排水勾配の取れない現場に対応しています。付属のインナーで、軟質ホースに対応
仕様バンド、インナー、キャップ、ビス付き
材質ABS、PVC
タイプVP・VU管兼用
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
付属品化粧キャップ(433-152-W)
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
付属品化粧キャップ(433-152-W)
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
化粧キャップ。排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用
材質黄銅
色アンティークゴールド
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
排水管(433-330-25、432-519-25、494-121-32、494-027-32)用
材質陶器(美濃焼)、ABS
排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、432-519-25、494-072-32、494-027-32)用
材質黄銅
色ダークシルバー
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用
材質黄銅
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
洗濯機トラップを10ミリかさ上げでき、床下寸法がないときの排水勾配確保に有効です。
付属のインナーで、軟質ホースに対応
自動閉止機構付き
用途VP・VU管兼用
付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取出し金具、バンド、インナー、キャップ、ビス
材質ABS、ポリ塩化ビニル
アズワン品番64-6503-14
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
表面の仕上げは、和風の器に合う陶器製
仕様適合排水管(品番):433-330-25/432-519-25/494-121-32/494-027-32
材質陶器(信楽焼)/ABS
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
仕様対応芯ズレ幅(mm)※最大:20
材質黄銅/ABS
色アンティークゴールド
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)最大約9
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
洗面器の不要な穴にゴム栓を固定できます。
仕様ゴム栓:35×28mmくさり長さ:330mm
材質NBR、黄銅、ステンレス
適合穴径(Φmm)8~30
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
形状Sトラップ
オーバーフローなしの洗面・手洗器。オーバーフローなしの洗面・手洗器用
色アンティークゴールド
はさみ込み厚さ(mm)最大約9
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
形状Pトラップ
海外製陶器用。オーバーフローなしの洗面・手洗器用
材質黄銅
はさみ込み厚さ(mm)最大約53
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質CR、PVC
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
ビス、キャップ付き
材質PP
色ホワイト
耐荷重(kN)約2.7(277kgf)※洗濯機脚4点支持
アズワン品番64-6502-86
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ビス、キャップ付き。
材質ステンレス、ABS
耐荷重約3.9kN(400kgf)※洗濯機脚4点支持
アズワン品番64-6502-77
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
専用排水上部セット・陶器製化粧キャップ付き
材質陶器製
専用排水上部セット・陶器製化粧キャップ付き
材質陶器製
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
専用排水上部セット・化粧キャップ付き。固定金具付き
材質人工大理石製
切込寸法(mm)Φ90
専用排水上部セット・陶器製化粧キャップ付き。固定金具付き
材質陶器製
切込寸法(mm)Φ90
掃除口つきなので、キャップを外して洗浄工具を挿入して配管内の清掃ができます。
仕様掃除口付き
材質PP、黄銅
形状Sトラップ
呼び径38
呼び38
使用温度(℃)1~50
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。高圧洗浄を行う場所では、目皿が簡単に取り外せて作業が容易なトラップを推奨します。ビス、キャップ付き。
材質PP
色ホワイト
耐荷重(kN)約2.9(300kgf)※洗濯機脚4点支持
アズワン品番64-6502-79
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
化粧カバー付き。ビス・キャップ付き。耐荷重:1.96kN(200kgf)。洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。
材質PP
色チャコール
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
掃除口つきなので、キャップを外して洗浄工具を挿入して配管内の清掃ができます。
仕様掃除口付き
材質PP、黄銅
形状Pトラップ
呼び径38
呼び38
使用温度(℃)1~50
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
切込寸法Φ90ミリ
専用排水上部セット・陶器製化粧キャップ付き
固定金具付き※水栓、排水金具(排水上部セット付きの場合は、排水トラップ)、止水栓は含まれておりません。※製造上の理由により、外観・寸法にバラつきがございます。ご了承ください。
仕様●切込寸法Φ90ミリ
アズワン品番67-9135-61
1個
¥92,980
税込¥102,278
8日以内出荷
床下に排水トラップが設置できない場所でも床上で配管施工ができます。防水パンと台座が一体型のため、据置き架台を設置する必要がありません。専用排水トラップ(横引き)付き。ビス、キャップ付き。
材質PP、ABS
耐荷重(kN)1.96
アズワン品番64-6502-72
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
化粧カバー付き。ビス・キャップ付き。耐荷重:約1.96kN(200kgf)。洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。トラップは専用(426-160-W、426-170-W)
材質PP
色ホワイト
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1920年設立のアジアを代表するマレーシアの陶器メーカー。専用排水上部セット。陶器製化粧キャップ付き。置型
材質陶器製
切込寸法(mm)Φ90
関連キーワード
1
2
次へ