カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(224)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 測定用品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(31)
  • SMC(5,259)
  • BIGM(丸山製作所)(1,533)
  • MAZDA(マツダ)(775)
  • エスコ(768)
  • Festo(664)
  • RS PRO(426)
  • CKD(371)
  • KITO(キトー)(352)
  • YAMAHA(ヤマハ)(300)
  • omron(オムロン)(283)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(247)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(229)
  • タンガロイ(218)
  • オカムラ(岡村製作所)(215)
  • スバル(210)
  • 清水製作所[継手](209)
  • トヨタ(208)
  • メディアカバーマーケット(206)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1/2」の検索結果

253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキノズル(G1/2用) カクダイ

    フレキノズル(G1/2用)

    カクダイ(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス、黄銅パイプ外径(Φmm)12
  • フレキノズル(G1/2用) カクダイ

    フレキノズル(G1/2用)

    カクダイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス、黄銅パイプ外径(Φmm)12
  • HIパイプ13(G1/2) カクダイ

    HIパイプ13(G1/2)

    カクダイ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途HI継手に接続してG1/2ネジを取出します。材質PVC呼び13
  • 洗濯機用ニップル(G1/2固定ネジ) ストッパーつき カクダイ

    洗濯機用ニップル(G1/2固定ネジ) ストッパーつき

    カクダイ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    取付ねじG1/2適合呼13のカップリング付き横水栓用仕様自動閉止機構付き材質黄銅呼び径13
  • HI継手変換アダプター(G1/2) カクダイ

    HI継手変換アダプター(G1/2)

    カクダイ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    G1/2ネジと塩ビ継手の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)。632-216-13のパック品
    材質黄銅、PVC
  • 1/2ネジ取出しニップル カクダイ

    1/2ネジ取出しニップル

    カクダイ(14件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
    材質黄銅
  • メタルネジニップル 13 カクダイ

    メタルネジニップル 13

    カクダイ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    取付ネジG1/2
    材質黄銅呼び径13
  • HIVP変換アダプター カクダイ

    HIVP変換アダプター

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    用途G1/2ネジと塩ビ管の接続用材質黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手呼び13
  • ファイブ取出し 13×20 カクダイ

    ファイブ取出し 13×20

    カクダイ
    799税込879
    1個
    欠品中
    取付ネジはアダプターを付けるとG1/2、外すとG3/4。パッキン付き
    材質POM/PP
  • 泡沫変換アダプター カクダイ

    泡沫変換アダプター

    カクダイ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    M24×1.0内ネジをG1/2ネジに変換するアダプターです。
    材質黄銅パッキンパッキン付き
  • 自動接手アダプター カクダイ

    自動接手アダプター

    カクダイ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    呼13、20の自動接手に接続してG1/2ネジが取り出せます。 TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。
    材質黄銅アズワン品番64-6489-24
  • ネジニップル カクダイ

    ネジニップル

    カクダイ
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    G1/2の内ネジ同士の接続にご使用ください。
    付属品パッキン付き材質黄銅
  • 散水栓 カクダイ

    散水栓

    カクダイ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
    使用地区一般地・寒冷地共用カップリング有無あり
  • ワン取出し 13×20 カクダイ

    ワン取出し 13×20

    カクダイ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    取付ネジはアダプターを付けるとG1/2、外すとG3/4。パッキン付き
    材質POM/PP
  • グラウンドノズル カクダイ

    グラウンドノズル

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ノズル本体ネジはG1の内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
    用途運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル材質アルミニウムパターン2噴出形状直射・噴霧シャワー種類直射、噴霧水流切替先端操作で直射・噴霧・止水
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    一般地・寒冷地共用。整流器付き。567-011付き(取付ネジG1/2)
    仕様上部(品番):104-010
  • 自動接手アダプター カクダイ

    自動接手アダプター

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    呼13・20の自動接手に接続してG1/2ネジが取出せます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。
    材質POM
  • 異径ニップル(20×13) カクダイ

    異径ニップル(20×13)

    カクダイ(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    取付ネジがG1/2とG3/4の径が違う内ネジ同士の接続にご使用ください。
    付属品パッキン付材質黄銅
  • 流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用 カクダイ

    流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用

    カクダイ(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ナット回転式
    仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
  • HIVPアダプター カクダイ

    HIVPアダプター

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    用途G1/2ネジと塩ビ継手の接続用材質黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手呼び13
  • フラッシュバルブ給水ネジアダプター カクダイ

    フラッシュバルブ給水ネジアダプター

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    フラッシュバルブのW38山16ネジをG1/2ネジに変換するアダプターです。
    材質黄銅
  • 双口自在水栓 カクダイ

    双口自在水栓

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。G1/2接続パイプは回転吐水口
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
  • シャワーホース用アダプター カクダイ

    シャワーホース用アダプター

    カクダイ
    869税込956
    1個
    当日出荷
    カクダイの混合栓とTOTOのシャワーホース接続用 取付ネジG1/2×W24山20
    用途シャワーヘッド用材質黄銅アズワン品番64-6508-69
  • 双口万能ホーム水栓 カクダイ

    双口万能ホーム水栓

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き(下吐水側除く)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
    使用地区一般地・寒冷地
  • メタルネジ口金 カクダイ

    メタルネジ口金

    カクダイ(38件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    材質黄銅
  • ナットつきホースニップル カクダイ

    ナットつきホースニップル

    カクダイ(11件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
    用途配管仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
  • 共用散水栓 カクダイ

    共用散水栓

    カクダイ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。共用栓カギ:790-706(1個付き)。567-011付き(取付ネジG1/2)
    仕様固定コマ付属品共用栓カギ:790-706(1個付き),567-011付き(取付ネジG1/2)ねじ径G1/2使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ1/2カップリング有無あり
  • 散水ジョイント万能パイプ カクダイ

    散水ジョイント万能パイプ

    カクダイ
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    ネジ口金を外すと取付ネジG1/2
    取付ねじW26山20材質ポリプロピレン、POM、黄銅アズワン品番64-6512-01蛇口取付形状万能水栓用
  • 洗濯機用分岐パイプ カクダイ

    洗濯機用分岐パイプ

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用。室内に散水ホースを通さないでください。呼13の万能ホーム水栓用。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
    材質黄銅、POM、PP
  • ネジ変換アダプターB カクダイ

    ネジ変換アダプターB

    カクダイ(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    付属品パッキン付き材質黄銅形状アダプターパッキンアリ接続ねじ種類G×R
  • カップリング付き横水栓 カクダイ

    カップリング付き横水栓

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。カップリング付き(取付ネジG1/2)
    アンティークゴールド
  • ブレードフレキ カクダイ

    ブレードフレキ

    カクダイ(18件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ブレード)SUS304最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
  • シャワーヘッド用アダプター カクダイ

    シャワーヘッド用アダプター

    カクダイ
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    カクダイのシャワーホースとグローエなどの海外製シャワーヘッド接続用 取付ネジG1/2×G1/2
    用途シャワーヘッド用材質黄銅
  • カラーフレキパイプ カクダイ

    カラーフレキパイプ

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    取付ネジG1/2
    材質パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:EPDM
  • 後付式シャワーフック(ガーデン水栓用) カクダイ

    後付式シャワーフック(ガーデン水栓用)

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ガーデン水栓本体のG1/2ネジに取付けることができるシャワーフックです。(パイプ先端のG1/2ネジには取付けないでください。)
    材質ABS、黄銅質量(g)208
  • フレキパイプ用平行ニップル カクダイ

    フレキパイプ用平行ニップル

    カクダイ(9件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • 外釜用接続管アダプター カクダイ

    外釜用接続管アダプター

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    外釜用接続管に接続してG1/2ネジが取出せます。 2個1組
    材質黄銅アズワン品番64-6509-80
  • 固定金具つきニップル カクダイ

    固定金具つきニップル

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    G1/2外ネジ側に、止水栓給水管(パイプ外径12.7mm)を差込接続することもできます
    付属品ビス(4×35mm)2本つき材質黄銅
  • カップリング付き横水栓 カクダイ

    カップリング付き横水栓

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。カップリング付き(取付ネジG1/2)
    レトロシルバー