カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
絞り込み
ブランド
  • RAVENOL
  • CKD(6)
  • NACHI(不二越)(1)
  • Pegoo(1)
  • Simplism(7)
  • エスコ(1)
  • トリニティ(8)
  • 三菱ふそう(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「glsd」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RAVENOL RG 75W-140 20L RAVENOL

    RAVENOL RG 75W-140 20L

    RAVENOL
    ¥169,800税込¥186,780
    1個(20L)
    6日以内出荷
    機械式(プレート式)LSDは、フルードの摩擦特性が効きの立ち上がりとチャタリング(異音・振動)を左右します。本製品はLS(リミテッドスリップ)添加剤を最適化し、レース用LSDメーカーである Drexler の正式承認を得ています。75W-140の高粘度は、ハイパワー車のリアデフや競技用アクスルのように、高トルク・高油温で油膜が薄くなりやすい条件を想定したものです。Drexler ラメラ式LSD は正式承認です。BMW Alpina、Viper GT3、Corvette Z06、Lamborghini Murcielago、Mercedes-AMG、WTCC などはRAVENOL推奨適合または採用用途として掲載されています。LSDのない一般的なデフや低粘度指定(75W-85/70W-80)には DGL 75W-85 GL-5 LS/VGO 70W-80 LS を。競技用MTには RHP 75W-90 を。
    適合BMW Alpina / Viper GT3 / Corvette Z06 / Fiat Abarth / Lamborghini Murcielago / Mercedes-AMG / WTCC、Drexler Lamellen-Selbstsperrdifferential(ラメラ式LSD)その他【日本で多い使われ方】GR86/BRZ、86、シルビア、ロードスター、スイフトスポーツ、シビック タイプR などの機械式LSD換装車(サーキット・ドリフト・ジムカーナ)、日産 GT-R(R35)、フェアレディZ、スカイラインの高トルク・高負荷リアデフ(指定粘度・LS特性の確認が必要)規格API GL-5 + LS適合規格API GL-5 + LS(性能規格)、Drexler Lamellen-Selbstsperrdifferential(正式承認)、BMW Alpina 各用途(RAVENOL推奨適合)、Viper GT3 / Corvette Z06 / Fiat Abarth(RAVENOL推奨適合・採用用途)、Lamborghini Murcielago / Mercedes-AMG 各用途 / WTCC(RAVENOL推奨適合・採用用途)仕様・用途主な用途:Drexler 製ラメラ式LSD(正式承認)、API GL-5+LS・SAE 75W-140 指定のデファレンシャル、機械式(プレート式)LSDを装着した競技車両・チューニング車両、競技用トランスミッション・アクスル粘度SAE 75W-140適合車種BMW Alpina 各用途、Mercedes-AMG 各用途、Viper GT3 / Corvette Z06 / Fiat Abarth / Lamborghini Murcielago / WTCC危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイルPAOベースの全合成オイル危険物の性状非水溶性テクノロジーUSVO(R) / Racing
  • RAVENOL VGO 70W-80 4L RAVENOL

    RAVENOL VGO 70W-80 4L

    RAVENOL
    ¥24,980税込¥27,478
    1個(4L)
    11日以内出荷
    BMW M2/M3/M4/M5/M6 などの M ディファレンシャルは、超低粘度の専用油(G4)が指定されています。粘度の高い一般的なLSDオイルを入れると、電子制御LSDの応答と効きが設計値から外れます。BMW M でもデフ世代により指定油が異なります(G1/G2/G5 指定の世代あり)。車台番号と純正品番で照合してください。BMW純正品番はRAVENOL推奨適合です。BMW の標準デフ(Hypoid G1/G2/G5 指定)には DGL 75W-85 GL-5 LS を。機械式LSD換装車には Racing Gear 75W-140 を。
    適合BMW 83 22 2 447 362指定用途、API GL-5+LS・SAE 70W-80指定LSD性能【RAVENOL】API GL-5 + LS / API MT-1 / MIL-L-2105 D、BMW 83 22 2 447 362、BMW Hypoid Axle Oil G4適合規格BMW 83 22 2 447 362 / BMW Hypoid Axle Oil G4、API GL-5 + LS / API MT-1 / MIL-L-2105 D仕様・用途対応車両:2018年以降のBMW Mシリーズのうち、BMW Hypoid Axle Oil G4/83 22 2 447 362指定のMディファレンシャル、BMW Mスポーツディファレンシャル装着車のうち、同規格・品番指定の車両粘度SAE 70W-80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mLベースオイルFull Synthetic危険物の性状非水溶性
  • RAVENOL DGL 75W-85 4L RAVENOL

    RAVENOL DGL 75W-85 4L

    RAVENOL
    ¥18,980税込¥20,878
    1個(4L)
    11日以内出荷
    BMWの標準デフ(Hypoid Axle Oil G1/G2/G5 指定)、メルセデス(MB 235系/DTFR 12B120)、トヨタ/VW の各純正品番、ZF TE-ML 18 の指定にRAVENOL推奨適合として対応します。GL-5+LS のため、LSD付きデフにもLSDなしのハイポイドデフにも使用できます。近年の欧州車が指定する低粘度(75W-85)デフオイルの領域を、PAOベースの全合成オイルでカバーします。メーカー番号はいずれもRAVENOL推奨適合です。デフ型式、要求LS特性、純正品番を照合してください。BMW M のLSD(Hypoid G4 指定)には VGO 70W-80 LS を。機械式LSDや超高荷重には Racing Gear 75W-140 を。
    適合API GL-5+LS・SAE 75W-85 指定のデファレンシャル(LSD付き/LSDなし)性能【RAVENOL】API GL-5 + LS / MIL-L-2105 D、BMW Hypoid Axle Oil G1 / G2 / G5、DTFR 12B120 / MB 235系、Toyota / VW 各純正品番、ZF TE-ML 18規格API GL-5 + LS / MIL-L-2105 D適合規格BMW Hypoid Axle Oil G1・G2・G5 / DTFR 12B120・MB 235系 / Toyota・VW 各純正品番 / ZF TE-ML 18仕様・用途【日本で台数の多い車種】BMW 1/3/5シリーズ、X1/X3/X5 の標準リアデフ(BMW Hypoid Axle Oil G1/G2/G5 指定)、メルセデス・ベンツ C/E/GLC 等のリアデフ(MB 235系/DTFR 12B120 指定用途)、トヨタ/レクサス FR・4WD車のデフ(トヨタ純正品番・GL-5 75W-85 指定用途)- 純正品番の照合が必要、フォルクスワーゲン/アウディ(VW 純正品番指定用途)、ZF TE-ML 18 指定アクスル粘度SAE 75W-85危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mLベースオイルPAOベースの全合成オイル・LSギアオイル危険物の性状非水溶性
  • RAVENOL RG 75W-140 4L RAVENOL

    RAVENOL RG 75W-140 4L

    RAVENOL
    ¥35,980税込¥39,578
    1個(4L)
    11日以内出荷
    機械式(プレート式)LSDは、フルードの摩擦特性が効きの立ち上がりとチャタリング(異音・振動)を左右します。本製品はLS(リミテッドスリップ)添加剤を最適化し、レース用LSDメーカーである Drexler の正式承認を得ています。75W-140の高粘度は、ハイパワー車のリアデフや競技用アクスルのように、高トルク・高油温で油膜が薄くなりやすい条件を想定したものです。Drexler ラメラ式LSD は正式承認です。BMW Alpina、Viper GT3、Corvette Z06、Lamborghini Murcielago、Mercedes-AMG、WTCC などはRAVENOL推奨適合または採用用途として掲載されています。LSDのない一般的なデフや低粘度指定(75W-85/70W-80)には DGL 75W-85 GL-5 LS/VGO 70W-80 LS を。競技用MTには RHP 75W-90 を。
    適合【RAVENOL】API GL-5 + LS(性能規格)、Drexler Lamellen-Selbstsperrdifferential(正式承認)、BMW Alpina 各用途(RAVENOL推奨適合)、Viper GT3 / Corvette Z06 / Fiat Abarth(RAVENOL推奨適合・採用用途)、Lamborghini Murcielago / Mercedes-AMG 各用途 / WTCC(RAVENOL推奨適合・採用用途)、BMW Alpina / Viper GT3 / Corvette Z06 / Fiat Abarth / Lamborghini Murcielago / Mercedes-AMG / WTCC、Drexler Lamellen-Selbstsperrdifferential(ラメラ式LSD)その他【日本で多い使われ方】GR86/BRZ、86、シルビア、ロードスター、スイフトスポーツ、シビック タイプR などの機械式LSD換装車(サーキット・ドリフト・ジムカーナ)、日産 GT-R(R35)、フェアレディZ、スカイラインの高トルク・高負荷リアデフ(指定粘度・LS特性の確認が必要)規格API GL-5 + LS仕様・用途主な用途:Drexler 製ラメラ式LSD(正式承認)、API GL-5+LS・SAE 75W-140 指定のデファレンシャル、機械式(プレート式)LSDを装着した競技車両・チューニング車両、競技用トランスミッション・アクスル粘度SAE 75W-140適合車種BMW Alpina 各用途、Mercedes-AMG 各用途、Viper GT3 / Corvette Z06 / Fiat Abarth / Lamborghini Murcielago / WTCC危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mLベースオイルPAOベースの全合成オイル危険物の性状非水溶性テクノロジーUSVO(R) / Racing
関連キーワード
ギアオイルカテゴリ