絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

双興電機製作所

双興電機製作所のページです。双興電機製作所は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル式小型位相特性試験装置 双興電機製作所

    デジタル式小型位相特性試験装置

    双興電機製作所
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    102日以内出荷
    今までにない小型・軽量タイプ、ショルダーベルト付で移動などに大変便利。慣性特性試験も可能。更に便利なパワークリップタイプの全要素コードが標準付属。電源同期内部発振切替可能
  • VCBチェッカー 双興電機製作所

    VCBチェッカー

    双興電機製作所
    ¥529,800税込¥582,780
    1個
    102日以内出荷
    受配電設備において、VCBがよく使用されるようになり、その真空度を現場で簡単にチェックできる試験器が望まれるようになってきました。このVCB-02は、その要望にお応えしようと開発した商品です。真空度の低下は、耐電圧の低下につながることを利用し、VCBに電圧を印加して真空度の良否を判定しようとするものです。
  • DC用放電抵抗棒 双興電機製作所

    DC用放電抵抗棒

    双興電機製作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    残留電荷を放電するのに使用します。アースコード付(4m)。ケース付。内蔵抵抗1MΩ
  • AC用放電抵抗棒 双興電機製作所

    AC用放電抵抗棒

    双興電機製作所
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    7日以内出荷
    残留電荷を放電するのに使用します。アースコード付(4m)。ケース付。内蔵抵抗60kΩ
  • 高圧リアクトル 双興電機製作所

    高圧リアクトル

    双興電機製作所
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    62日以内出荷
    高圧ネオンコード(5m)はオプションとなります。ガイシカバー付。小型軽量、しかも油入式。現場用としても最適
  • 電圧要素テスタ 双興電機製作所

    電圧要素テスタ

    双興電機製作所
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    92日以内出荷
    OCRテスタと組合わせることにより下記の試験項目が可能。電圧継電器試験(OVR、UVR)。方向性地絡継電器試験(簡易方向)。交流耐圧試験を行う場合の出力電圧計・二次電流計となります。
  • 過電流・地絡継電器試験装置 双興電機製作所

    過電流・地絡継電器試験装置

    双興電機製作所
    ¥629,800税込¥692,780
    1個
    102日以内出荷
    簡単に速く試験可能…リレーの誘導円板等(動作ロックスイッチ)を押さえての電流整定が不要。GR試験用の整定スイッチは付いています。ゼロクロス出力…時限測定用電流は同一条件にて試験が可能。試験モニタにて試験内容の確認が可能。大容量放熱ファンを2機搭載。電流計には、真の実効値換算方式で可動コイル形を採用(等分目盛で大変読みやすくなっています。)。他電源でのOCRリレー試験は2.5kVA程度の発電機で50Aまで電流出力可能。耐圧試験時に便利なお知らせ機能付(カウンタ10分経過で10秒間音と光でお知らせします。)。オプション(TVD-1000K)の組合わせにより、交流耐圧、電圧継電器、方向性地絡継電器試験(簡易)ができます。
  • 過電流・地絡継電器試験装置 双興電機製作所

    過電流・地絡継電器試験装置

    双興電機製作所
    ¥529,800税込¥582,780
    1個
    102日以内出荷
    これ1台でOCR、GRの試験ができます。電流継電器試験専用で現場での試験が簡単にできる様工夫しました。電源、補助電源には便利なブレーカを採用。電流計には、真の実効値換算方式で可動コイル形を採用(等分目盛で大変読みやすくなっています。)。新型高性能カウンタ採用(自動桁上げ機能付)。試験用コードの接続はコネクタ式で、全て色分けしてわかりやすくしてあります。放熱用ファン搭載。耐圧試験時に便利なお知らせ機能付(カウンタ10分経過で10秒間音と光でお知らせします。)。オプション(TVD-1000K)の組合わせにより、交流耐圧、電圧継電器、方向性地絡継電器試験(簡易)ができます。
  • 短絡アース線 線間38sq・アース線8sqタイプ 双興電機製作所

    短絡アース線 線間38sq・アース線8sqタイプ

    双興電機製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    7日以内出荷
    装着は従来のアースフックよりはるかに簡単。便利な収納袋付(袋色は黄色で文字は赤色)。収納袋のみの販売もしています。
  • 短絡アース線 22sqタイプ 双興電機製作所

    短絡アース線 22sqタイプ

    双興電機製作所
    ¥63,980税込¥70,378
    1本
    7日以内出荷
    装着は従来のアースフックよりはるかに簡単。便利な収納袋付(袋色は黄色で文字は赤色)。収納袋のみの販売もしています。
  • 短絡アース線 14sqタイプ 双興電機製作所

    短絡アース線 14sqタイプ

    双興電機製作所
    ¥56,980税込¥62,678
    1本
    7日以内出荷
    装着は従来のアースフックよりはるかに簡単。便利な収納袋付(袋色は黄色で文字は赤色)。収納袋のみの販売もしています。
  • 多機能型試験装置 双興電機製作所

    多機能型試験装置

    双興電機製作所
    ¥639,800税込¥703,780
    1個
    102日以内出荷
    過電流継電器試験(OCR)/地絡過電流継電器試験(GCR)/地絡方向継電器試験(DGR)簡易方向/過・不足電圧継電器試験(OVR・UVR)/地絡過電圧継電器試験(OVGR)の6試験が可能で、交流耐圧トランスと組み合わせると耐電圧試験(1.5kVA)が可能となり、高圧リアクトルも直接接続出来ますので大変便利。軽量・コンパクト(電源部13kg 計測部11kg)。計測部には放熱用ファンを標準装備。電源、補助電源には便利なブレーカーを採用。補助電源AC100V・DC110/48/24Vがセレクト可能。試験用コードの接続はコネクタ式で全て色分けしてわかり易くしてあります。耐圧試験時に便利なお知らせ機能付(カウンタ10分経過で音と光でお知らせ)(10秒間)。電流整定スイッチ・DGR用位相反転スイッチ付
  • 多機能型試験装置 双興電機製作所

    多機能型試験装置

    双興電機製作所
    ¥729,800税込¥802,780
    1個
    102日以内出荷
    1セットで、OCR、GR、DGR(簡易方向)、VR、OVGR等多彩な試験が可能交流耐圧トランスの接続により耐圧試験可能で、一次電流、トランス電流、充電電流、リアクトル電流の測定も電流計を切替えることによりできます。過電流継電器試験は、簡単に速く試験可能動作時間測定時、リレーの誘導円盤など(動作ロックスイッチ)を押さえての電流整定が不要。GR試験用の整定スイッチは付いています。定電流出力(オートモード)継電器、試験用リード線のインピーダンスに関係なく設定した電流を安定出力します。他電源でのOCRリレー試験は2.5kVA程度の発電機で50Aまで電流出力可能。電流計には、真の実効値換算方式で可動コイル形を採用(等分目盛で大変読みやすくなっています。)。大容量放熱用ファンを標準搭載。電源部(11kg)と計測部(13kg)に分け現場への持ち運びがラクになりました。
  • 位相特性試験装置 双興電機製作所

    位相特性試験装置

    双興電機製作所
    ¥689,800税込¥758,780
    1個
    102日以内出荷
    様々なリレーに対応。デジタルメータは精密(0.5%)を採用。現場で使い易い端子タイプを採用。PAS・UGS試験に便利な全要素コードが標準付属。補助電源はAC100V/DC24・48・110V出力。慣性特性試験可能。電源同期内部発振切替可能
  • 交流耐圧試験装置 双興電機製作所

    交流耐圧試験装置

    双興電機製作所
    ¥659,800税込¥725,780
    1個
    102日以内出荷
    交流耐圧試験時に必要な変圧器と操作盤を1台に収納。外部に高圧リアクトル(オプション)を接続し容量アップ可能。外部電流計・電圧計に接続可能な端子付
  • フィルタ付リークホン 双興電機製作所

    フィルタ付リークホン

    双興電機製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    102日以内出荷
    小型、軽量なので携帯に大変便利です。グリップが伸縮できるので、安全かつ容易に絶縁不良箇所の探査が行えます。超音波受信専用に設計しているため、高圧機器等の接触不良・絶縁不良箇所から発生する放電に伴う超音波音を逃しません。ランプにより測定レベルを表示し、受信した放電音を可聴範囲に変調し、スピーカで出力しますので、放電箇所と大きさを容易に判定することができます。フィルタ機能を利用する事で、放電音のみを検出します(風切り音では反応しません)。フィルタ機能をONにした時はスピーカより音は鳴りません。
  • ハイボルトテスタ(高圧絶縁抵抗計) 双興電機製作所

    ハイボルトテスタ(高圧絶縁抵抗計)

    双興電機製作所
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    102日以内出荷
    使用電源は3電源方式で現場に最適。内蔵電池はDC12V、2.5Ahを搭載。急速充電可能になりました。(約3時間)。出力電圧は見やすいLCD表示。自動放電機能付
  • ハイボルトテスタ(直流耐圧試験装置) 双興電機製作所

    ハイボルトテスタ(直流耐圧試験装置)

    双興電機製作所
    ¥739,800税込¥813,780
    1個
    102日以内出荷
    耐圧時には連続可変で任意の電圧が印加可能。絶縁診断時にはステップ可変で0~10kVまで1kVごとに印加可能。電源は、内蔵バッテリー、外部AC100V、外部DC12Vの3電源方式。記録計出力端子付(1μA→DC10mV/100mV切替スイッチ付 1kV→DC10mV)