カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CYBERTEK(サイバーテック)
- モノタロウ(5,950)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,416)
- Panasonic(パナソニック)(29,686)
- RS PRO(39,616)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,590)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,581)
- スズキ(71,071)
- スバル(50,507)
- トヨタ(139,978)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,228)
- ミツビシ(137,935)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る

超広帯域交流パッシブ電流プローブ CPFシリーズ|帯域幅(-3 dB) 1.2kHz~200MHz/25kHz~1GHz、最大連続電流 2.5Arms/0.5Arms、最大パルス電流 36A/12A、確度 ≦ 3%
CYBERTEK(サイバーテック)¥72,980税込¥80,2781台24日以内出荷・最大帯域幅1GHz(CPF1100)。・最高感度5mV/mA(CPF1100)。・最大測定ピーク電流36A(CPF1020)。・極めて低い挿入インピーダンス。・極めてコンパクトな外形寸法用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
精密シャント抵抗CK05 CKシリーズ|温度係数 2PPM/℃、標準抵抗値 5Ω、最大入力動作電流 1A、長期負荷時の抵抗値安定性 ±0.005% at25℃、2000時間定格負荷、確度 ±0.02%
CYBERTEK(サイバーテック)¥43,980税込¥48,3781台24日以内出荷CTAシリーズ電流センサと組み合わせて使用。現在世界最高水準の精密箔抵抗を採用し、電流から電圧への変換を実現。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
フレキシブル電流プローブCP9000LFシリーズ(測定レンジ60A~120kA、感度100~0.05mV/A、帯域幅600kHz~1MHz、AC大電流測定対応)
CYBERTEK(サイバーテック)¥57,980税込¥63,7781台24日以内出荷・業界初のオシロスコーププローブとクランプ式電流計を一体化した測定器(CP9000LFA)。・代表精度1%。・2レンジ選択用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
フォーク型ローゼスコイル電流プローブ CPシリーズ|最大ノイズ(mV p-p) ≦2.8、高周波帯域幅(-3 dB、MHz) 150/100、立ち上がり時間 ≦3.5ns、代表確度 2%、絶縁電圧 1kV
CYBERTEK(サイバーテック)¥179,800税込¥197,7801台24日以内出荷・まったく新しいフォーク型構造設計により、狭いスペースでの測定が容易。・超広温度範囲:-40℃~+150℃。・極めて低い挿入損失により、高周波電流の測定が可能。・極めて小さなセンサー外径:1.6mm。・超広帯域設計:100MHz。・代表測定精度:2%用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
デュアルパルス試験デモ装置 TFシリーズ|空芯インダクタ L = 0.1 mH、高電圧DC電源 50 V~700 V(50 V刻み、最大700 V)、ダブルパルス時間初期値 5 μs / 2 μs / 2 μs
CYBERTEK(サイバーテック)¥159,800税込¥175,7801台24日以内出荷・業界初の高度に統合されたポータブル型デュアルパルス試験装置。CNC制御の高電圧源とパルス発生器を内蔵。・ハーフブリッジ回路構造の空芯インダクタの接続方法をソフトウェアで制御可能。・視覚的なUIによるソフトウェア制御および設定画面。・各種電流・電圧プローブ用の接続ポートを統合。・測定電流用のボルト型同軸分流器を内蔵。・最大パルス電圧700V、最大パルス電流35A。・スイッチング速度は最大500V/15ns。・低スプリアスインダクタンスの回路設計により、スイッチング波形の振動が小さい用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
スマート高電圧パッシブ電圧プローブ HPシリーズ|帯域幅(-3 dB) 400MHz、立ち上がり時間 ≦0.9ns、減衰比 100:1、最大入力電圧 2000 Vpk/4000 Vpk、入力インピーダンス 42MΩ/100MΩ
CYBERTEK(サイバーテック)¥37,980~税込¥41,778~1台24日以内出荷・極めて高い安定性を誇るデジタル補償コンデンサ技術。・補償コンデンサ範囲:8~23.5pF(0.5pF刻み)。・測定可能な最大ピーク電圧:4kV。・最大1000V CATⅡの測定電圧。・帯域幅400MHz。・減衰比100:1用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
スマートパッシブ電圧プローブ Pシリーズ|減衰比 10:1、帯域幅 DC~500MHz/DC~300MHz/500MHz、立ち上がり時間 ≦0.7ns/≦1.2ns、入力インピーダンス オシロスコープ(1MΩ入力使用時)では10MΩ
CYBERTEK(サイバーテック)¥7,998~税込¥8,798~1台24日以内出荷・極めて高い安定性を誇るデジタル補償コンデンサ技術。・補償コンデンサ範囲:8~23.5pF(0.5pF刻み)。・最大300V CATⅡの測定電圧に対応。・帯域幅500MHz。・減衰比10:1用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
シールド型ローゼス・コイル電流プローブ CPシリーズ|高周波帯域幅(-3 dB、MHz) 50、立ち上がり時間 ≦7ns、代表確度(中心位置) 2%、絶縁電圧 2kV
CYBERTEK(サイバーテック)¥149,800税込¥164,7801台24日以内出荷・まったく新しい超強力なノイズ耐性設計により、優れたdv/dt耐性を備えています。・超広温度範囲:-40℃~+150℃。・極めて低い挿入損失により、高周波電流の測定が可能。・センサー外径:3.5mm。・広帯域設計:50MHz。・標準測定精度:2%用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC高周波フレキシブル電流プローブ CPシリーズ|高周波帯域幅(-3 dB、MHz) 15/30/10、代表確度(中心位置) 2%/1%
CYBERTEK(サイバーテック)¥139,800~税込¥153,780~1台24日以内出荷・帯域幅は最大30MHz、標準精度は2%。・測定可能な最大電流は3000kA。・コイルの耐熱温度は最大150℃(D2Aリング)。・挿入インピーダンスおよび挿入損失は実質的にゼロ。・柔軟な電流コイルにより、極めて狭いスペースでも容易に配置可能。・CPX9000AシリーズはUSB通信機能を備え、スマートプローブコントローラOT7000シリーズに対応用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC高周波フレキシブル電流プローブ CPXシリーズ|高周波帯域幅(-3 dB、MHz) 15/30/10MHz、代表確度(中心位置) 2%/1%
CYBERTEK(サイバーテック)¥139,800~税込¥153,780~1台24日以内出荷・帯域幅は最大30MHz、標準精度は2%。・測定可能な最大電流は3000kA。・コイルの耐熱温度は最大150℃(D2Aリング)。・挿入インピーダンスおよび挿入損失は実質的にゼロ。・柔軟な電流コイルにより、極めて狭いスペースでも容易に配置可能。・CPX9000AシリーズはUSB通信機能を備え、スマートプローブコントローラOT7000シリーズに対応用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC低周波交流電流プローブ(電流出力型) CPシリーズ|連続電流 1000 Arms、電流伝送比 1000 : 1、帯域幅 20 Hz~10 kHz、確度0.3 A~1 A ≦2% + 3 μA、確度1 A~10 A ≦1%
CYBERTEK(サイバーテック)¥36,980税込¥40,6781台24日以内出荷最大1000 Armsの交流電流測定に対応。帯域幅:20 Hz~10 kHz。高確度 ±0.3%。クランプ口径:約54 mm。電力解析用途に適した高精度AC電流クランププローブ用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC低周波交流電流プローブ (電圧出力型) CPシリーズ|レンジ 10 Aレンジ 100 Aレンジ 1000 Aレンジ、連続電流 10 Arms 100 Arms 1000 Arms
CYBERTEK(サイバーテック)¥36,980税込¥40,6781台24日以内出荷最大1000 Armsの交流電流測定に対応。帯域幅:20 Hz~10 kHz。高確度 ±0.3%。クランプ口径:約54 mm。電力解析用途に適した高精度AC電流クランププローブ用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC/DC高精度電流プローブ CTBシリーズ|確度 DC:±0.2% rdg. ±0.02% f.s./DC<f≦100 Hz:±0.2% rdg. ±0.01% f.s.、使用温湿度範囲 -40℃~85℃、80%RH以下(結露なきこと)
CYBERTEK(サイバーテック)¥189,800~税込¥208,780~1台24日以内出荷・業界トップクラスの1MHzの帯域幅。・高性能磁束ゲート技術により、精度は0.2%に達する。・最大測定電流2000Arms、最大測定開口径50mm。・パワーアナライザでの使用に適した高精度電流クランプ。・優れた周波数特性および温度特性、極めて低い直流オフセット。・極めて広い動作温度範囲:-40℃~+85℃用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC/DC高精度電流トランス CTVシリーズ|出力電圧 ±3 V/±4 V、確度(DC、50/60 Hz 正弦波) ≦ ±(読み値の0.03% ±0.2 mV)、電源電圧 ±15 V(±5%)
CYBERTEK(サイバーテック)¥99,980税込¥109,9781台24日以内出荷・業界トップクラスの2MHzの帯域幅。・高性能フラックスゲート技術を採用し、精度は0.03%に達する。・測定電流は最大2000Arms、最大測定開口径は80mm。・パワーアナライザでの使用に適した高精度電流センサ。・優れた周波数特性および温度特性、極めて低い直流オフセット用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC/DC高精度電流トランス CTAシリーズ|確度(DC、50/60 Hz 正弦波) ≦ ±(100 ppm f.s. ±5 μA)(0.01%)/≦ ±(50 ppm f.s. ±3 μA)(0.005%)、電源電圧 ±15 V(±5%)
CYBERTEK(サイバーテック)¥57,980~税込¥63,778~1台24日以内出荷・高性能フラックスゲート技術を採用し、精度は0.005%に達します。・最大測定電流5000Arms、最大測定開口径100mm。・パワーアナライザでの使用に適した高精度電流センサ。・優れた周波数特性および温度特性、極めて低い直流オフセット用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)
CYBERTEK(サイバーテック)¥72,980~税込¥80,278~1台24日以内出荷最大2 MHzの広帯域。バッテリーまたは外部ACアダプタによる電源供給に対応。デュアルレンジ設計により、微小電流の測定にも対応。オートゼロ機能搭載。セパレート構造により、狭い場所でも容易に電流測定が可能用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)
CYBERTEK(サイバーテック)¥61,980~税込¥68,178~1台24日以内出荷帯域幅最大2MHz。電池と外部アダプタの給電方式を選択可能。自動ゼロ調整機能。セパレート設計、狭いスペースでの電流測定に便利。2レンジ設計、小電流の測定に便利用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC/DC低周波電流プローブ CPLシリーズ|レンジ 200A、2000A/400A、4000A、最大測定電流 200Arms、2000Arms/400Arms、4000Arms
CYBERTEK(サイバーテック)¥119,800~税込¥131,780~1台24日以内出荷バッテリーまたは外部ACアダプタによる電源供給に対応。デュアルレンジ設計により、微小電流の測定にも対応。オートゼロ機能搭載。セパレート構造により、狭い場所でも容易に電流測定が可能用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC/DC低周波交流・直流電流プローブ CPLシリーズ|レンジ 200A、2000A/400A、4000A、最大測定電流 200Arms、2000Arms/400Arms、4000Arms
CYBERTEK(サイバーテック)¥119,800~税込¥131,780~1台24日以内出荷・業界初のセンサー設計により、小型ながら大電流測定が可能(4000ARMS)。・優れたループ内精度。・業界初のバッテリーとUSBによるデュアル電源供給。・自動ゼロ調整機能用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC/DC電流プローブTCP8000シリーズ(測定レンジ5A~1000A、帯域幅2MHz~120MHz、最大1400Apk、確度±0.5~1%、クランプ式電流測定対応)
CYBERTEK(サイバーテック)¥849,800~税込¥934,780~1台22日以内出荷・業界をリードする高性能電流センサー。帯域幅は最大120MHzに達し、世界トップレベルを実現。・業界をリードする高周波電流センシング技術により、波形歪みが極めて低い。・業界をリードする耐電磁干渉性能。・業界トップクラスの極めて低い挿入損失。・高精度・高安定性、精度は最大1%。・USB通信機能を搭載し、スマートプローブコントローラOT7000シリーズに対応用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら