絞り込み
ブランド
- CYBERTEK(サイバーテック)
- モノタロウ(235)
- A&D(エー・アンド・デイ)(892)
- Hirschmann Test & Measurement(540)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,345)
- SK(新潟精機)(1,084)
- SKC(環境測定)(508)
- TESA[測定用品](603)
- testo(テストー)(525)
- アイゼン(528)
- アズワン(549)
- エスコ(1,940)
- カネテック(474)
- ガステック(479)
- シンワ測定(1,051)
- タジマツール(TJMデザイン)(606)
- テクロック(837)
- ホーザン(786)
- マイゾックス(674)
- 測範社(675)
- 第一測範(641)
- ブランドをもっと見る

AC/DC高精度電流トランス CTAシリーズ|確度(DC、50/60 Hz 正弦波) ≦ ±(100 ppm f.s. ±5 μA)(0.01%)/≦ ±(50 ppm f.s. ±3 μA)(0.005%)、電源電圧 ±15 V(±5%)
CYBERTEK(サイバーテック)¥439,800税込¥483,7801台22日以内出荷・高性能フラックスゲート技術を採用し、精度は0.005%に達します。・最大測定電流5000Arms、最大測定開口径100mm。・パワーアナライザでの使用に適した高精度電流センサ。・優れた周波数特性および温度特性、極めて低い直流オフセット用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC/DC電流校正器PA2100A PAシリーズ|帯域幅 DC~10kHz、外部基準電圧入力範囲 2A:0~2VAC/DC、20A:0~2VAC/DC、100A:0~1VAC/DC
CYBERTEK(サイバーテック)¥4,878,000税込¥5,365,8001台22日以内出荷最大100Aの直流電流、または120Aの交流電流を出力可能。電流確度0.02%。出力可能な電流周波数範囲:DC~10kHz。高駆動電圧4V、高インダクタンス駆動能力1mH。50ターンの増流コイルを駆動し、6000A相当の等価電流を生成可能。100A交直流トランスコンダクタンスアンプ機能を搭載用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC/DC電流プローブTCP8000シリーズ(測定レンジ5A~1000A、帯域幅2MHz~120MHz、最大1400Apk、確度±0.5~1%、クランプ式電流測定対応)
CYBERTEK(サイバーテック)¥419,800~税込¥461,780~1台22日以内出荷・高精度測定(0.5%)。・最大帯域幅 120MHz。・高性能電流センサー技術、極めて低い波形歪み率。・極めて高い電磁干渉耐性。・極めて低い基本ノイズ、極めて小さい挿入インピーダンス。・USB通信機能を搭載し、スマートプローブコントローラOT7000シリーズに対応用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC/DC電流プローブMCP3000シリーズ(測定レンジ200A~20kA、帯域幅1.5~30MHz、最大28kApk、確度±2%、大電流測定対応)
CYBERTEK(サイバーテック)¥479,800~税込¥527,780~1台22日以内出荷・挿入損失が極めて小さく、高周波電流を測定可能なAC/DC電流プローブ。・最大帯域幅:DC~30MHz(MCP3002)。・最大電流:20000Arms (MCP3200)。・最大直径85mmの円形導線、または幅150mmのバスバーを測定可能。・高精度(代表値2%)用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC/DC電流プローブHCPX8000シリーズ(測定レンジ5A~500A、帯域幅5MHz~120MHz、最大750Apk、確度±1%、クランプ式電流測定対応)
CYBERTEK(サイバーテック)¥299,800~税込¥329,780~1台22日以内出荷・業界をリードする高性能電流センサー。帯域幅は最大120MHzに達し、世界トップレベルを実現。・業界をリードする高周波電流センシング技術により、波形歪みが極めて低い。・業界をリードする耐電磁干渉性能。・業界トップクラスの極めて低い挿入損失。・高精度・高安定性、精度は最大1%。・USB通信機能を搭載し、スマートプローブコントローラOT7000シリーズに対応用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高電圧差動プローブ HVPシリーズ|確度 ±1%、レンジ選択(減衰比) 50× / 500×/100× / 1000×/200× / 2000×
CYBERTEK(サイバーテック)¥229,800~税込¥252,780~1台22日以内出荷・業界トップクラスの最高帯域幅500MHz、最大電圧7000Vpk。・業界初のオンラインゼロ調整技術により、被測定回路を切断することなくゼロ調整が可能。・業界初の全レンジバイアス電圧除去技術により、リップル電圧を正確に測定可能。・業界トップクラスの低歪み波形測定技術。・業界トップクラスの高安定性・高コモンモード除去比技術。・全シリーズ(最高7000V)が、国際的に権威あるドイツのSGS安全認証を取得。・USB通信機能を搭載し、スマートプローブコントローラOT7000シリーズに対応用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高電圧差動プローブ HDPシリーズ|帯域幅 DC~100 MHz、立ち上がり時間 ≦3.5 ns、確度 代表確度 ±1%(フルスケールの80%以下) ±2%(フルスケールの80%以上)、レンジ選択(減衰比) 200× / 2000×
CYBERTEK(サイバーテック)¥399,800税込¥439,7801台22日以内出荷・広帯域幅100MHz、最大電圧15000V。・低歪み波形測定技術。・高安定・高CMRR技術。・国際的に権威あるドイツのSGS安全認証を取得。・USB通信機能を搭載し、スマートプローブコントローラOT7000シリーズに対応用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高電圧差動プローブ DPXシリーズ|確度 代表確度 ±1%(フルスケールの80%以下)、±2%(フルスケールの80%以上)
CYBERTEK(サイバーテック)¥219,800~税込¥241,780~1台22日以内出荷・業界トップクラスの広帯域幅500MHz、7000Vpkを実現した高周波・高電圧差動プローブ。・業界トップクラスの高安定性・高コモンモード除去比技術。・業界トップクラスの低歪み波形測定技術。・全シリーズ(最高7000V)が、国際的に権威あるドイツのSGS安全認証を取得。・豊富な測定範囲から選択可能。・USB通信機能を搭載し、スマートプローブコントローラOT7000シリーズに対応用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高電圧パッシブ電圧プローブ HPシリーズ|帯域幅(-3 dB) 100MHz/50MHz、減衰比 1000:1/2000:1、立ち上がり時間 ≦3.5ns/≦7ns、最大入力電圧(DC + Peak AC) 20kV/60kV
CYBERTEK(サイバーテック)¥1,018,000税込¥1,119,8001台22日以内出荷・測定可能な最大単発パルス電圧は80 kV。・測定可能な最大直流電圧は60 kV。・帯域幅50 MHz。・減衰比2000:1用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高電圧パッシブ電圧プローブ HPシリーズ|帯域幅(-3 dB) 100MHz/50MHz、減衰比 1000:1/2000:1、立ち上がり時間 ≦3.5ns/≦7ns、最大入力電圧(DC + Peak AC) 20kV/60kV
CYBERTEK(サイバーテック)¥399,800税込¥439,7801台22日以内出荷・測定可能な最大単発パルス電圧は40 kV。・測定可能な最大直流電圧は20 kV。・帯域幅100 MHz。・減衰比1000:1用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高周波・低電圧差動プローブ RPシリーズ|帯域幅 1GHz、バイアス ±60V、アクティブ電圧範囲 ±1V、減衰 1.25倍、入力抵抗 DC~10Hz:50kΩ、AC>100kHz:50Ω
CYBERTEK(サイバーテック)¥549,800税込¥604,7801台22日以内出荷・最大±60Vの電源電圧測定範囲。・業界初、4桁の高精度デジタル電圧計機能を搭載した電源リップルプローブ。・極めて低いバックグラウンドノイズ:<300μVpp (20MHz帯域幅)、<3mVpp(1GHz帯域幅 )。・極めて広い測定帯域幅:1GHz。・入力インピーダンス:50kΩ。・高性能電源のリップルおよびノイズ測定に最適用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高周波・低電圧差動プローブ DPXシリーズ|帯域幅(-3 dB) 1 GHz、立ち上がり時間 ≦350 ps、確度(読み値の%) ±1%、減衰比 10:1/20:1/50:1
CYBERTEK(サイバーテック)¥199,800~税込¥219,780~1台22日以内出荷・帯域幅1GHzまでの低電圧差動プローブ。・最大測定電圧 60Vpk。・低歪み波形測定技術。・USB通信機能を搭載し、スマートプローブコントローラOT7000シリーズに対応用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
電流プローブCPHX9000シリーズ(測定レンジ120~6000Apk、感度10~0.2mV/A、帯域幅100MHzまたは220MHz、確度±2%、USB給電、BNC出力)
CYBERTEK(サイバーテック)¥259,800~税込¥285,780~1台22日以内出荷・業界最高レベルの帯域幅220MHz。・最大電流:6000A。・標準測定精度2%。・挿入インピーダンスおよび挿入損失は実質的にゼロ。・SiCおよびGaN高速スイッチングデバイスの測定に適しており、非絶縁型の高周波同軸シャントの代替として使用可能。・USB通信機能を搭載し、スマートプローブコントローラOT7000シリーズに対応用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC/DC高精度電流プローブ CTBシリーズ|確度 DC:±0.2% rdg. ±0.02% f.s./DC<f≦100 Hz:±0.2% rdg. ±0.01% f.s.、使用温湿度範囲 -40℃~85℃、80%RH以下(結露なきこと)
CYBERTEK(サイバーテック)¥199,800~税込¥219,780~1台22日以内出荷・業界トップクラスの1MHzの帯域幅。・高性能磁束ゲート技術により、精度は0.2%に達する。・最大測定電流2000Arms、最大測定開口径50mm。・パワーアナライザでの使用に適した高精度電流クランプ。・優れた周波数特性および温度特性、極めて低い直流オフセット。・極めて広い動作温度範囲:-40℃~+85℃用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC/DC高精度電流トランス CTVシリーズ|出力電圧 ±3 V/±4 V、確度(DC、50/60 Hz 正弦波) ≦ ±(読み値の0.03% ±0.2 mV)、電源電圧 ±15 V(±5%)
CYBERTEK(サイバーテック)¥249,800~税込¥274,780~1台22日以内出荷・業界トップクラスの2MHzの帯域幅。・高性能フラックスゲート技術を採用し、精度は0.03%に達する。・測定電流は最大2000Arms、最大測定開口径は80mm。・パワーアナライザでの使用に適した高精度電流センサ。・優れた周波数特性および温度特性、極めて低い直流オフセット用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC高周波フレキシブル電流プローブ CPシリーズ|高周波帯域幅(-3 dB、MHz) 15/30/10、代表確度(中心位置) 2%/1%
CYBERTEK(サイバーテック)¥139,800~税込¥153,780~1台24日以内出荷・帯域幅は最大30MHz、標準精度は2%。・測定可能な最大電流は3000kA。・コイルの耐熱温度は最大150℃(D2Aリング)。・挿入インピーダンスおよび挿入損失は実質的にゼロ。・柔軟な電流コイルにより、極めて狭いスペースでも容易に配置可能。・CPX9000AシリーズはUSB通信機能を備え、スマートプローブコントローラOT7000シリーズに対応用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC高周波フレキシブル電流プローブ CPXシリーズ|高周波帯域幅(-3 dB、MHz) 15/30/10MHz、代表確度(中心位置) 2%/1%
CYBERTEK(サイバーテック)¥139,800~税込¥153,780~1台24日以内出荷・帯域幅は最大30MHz、標準精度は2%。・測定可能な最大電流は3000kA。・コイルの耐熱温度は最大150℃(D2Aリング)。・挿入インピーダンスおよび挿入損失は実質的にゼロ。・柔軟な電流コイルにより、極めて狭いスペースでも容易に配置可能。・CPX9000AシリーズはUSB通信機能を備え、スマートプローブコントローラOT7000シリーズに対応用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC/DC高精度電流プローブ CTBシリーズ|確度 DC:±0.2% rdg. ±0.02% f.s./DC<f≦100 Hz:±0.2% rdg. ±0.01% f.s.、使用温湿度範囲 -40℃~85℃、80%RH以下(結露なきこと)
CYBERTEK(サイバーテック)¥179,800税込¥197,7801台24日以内出荷・業界トップクラスの1MHzの帯域幅。・高性能磁束ゲート技術により、精度は0.2%に達する。・最大測定電流2000Arms、最大測定開口径50mm。・パワーアナライザでの使用に適した高精度電流クランプ。・優れた周波数特性および温度特性、極めて低い直流オフセット。・極めて広い動作温度範囲:-40℃~+85℃用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC/DC高精度電流トランス CTAシリーズ|確度(DC、50/60 Hz 正弦波) ≦ ±(100 ppm f.s. ±5 μA)(0.01%)/≦ ±(50 ppm f.s. ±3 μA)(0.005%)、電源電圧 ±15 V(±5%)
CYBERTEK(サイバーテック)¥189,800税込¥208,7801台24日以内出荷・高性能フラックスゲート技術を採用し、精度は0.005%に達します。・最大測定電流5000Arms、最大測定開口径100mm。・パワーアナライザでの使用に適した高精度電流センサ。・優れた周波数特性および温度特性、極めて低い直流オフセット用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
AC/DC低周波交流・直流電流プローブ CPLシリーズ|レンジ 200A、2000A/400A、4000A、最大測定電流 200Arms、2000Arms/400Arms、4000Arms
CYBERTEK(サイバーテック)¥90,980税込¥100,0781台24日以内出荷・業界初のセンサー設計により、小型ながら大電流測定が可能(4000ARMS)。・優れたループ内精度。・業界初のバッテリーとUSBによるデュアル電源供給。・自動ゼロ調整機能用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高電圧差動プローブ HVPシリーズ|確度 ±1%、レンジ選択(減衰比) 50× / 500×/100× / 1000×/200× / 2000×
CYBERTEK(サイバーテック)¥129,800~税込¥142,780~1台24日以内出荷・業界トップクラスの最高帯域幅500MHz、最大電圧7000Vpk。・業界初のオンラインゼロ調整技術により、被測定回路を切断することなくゼロ調整が可能。・業界初の全レンジバイアス電圧除去技術により、リップル電圧を正確に測定可能。・業界トップクラスの低歪み波形測定技術。・業界トップクラスの高安定性・高コモンモード除去比技術。・全シリーズ(最高7000V)が、国際的に権威あるドイツのSGS安全認証を取得。・USB通信機能を搭載し、スマートプローブコントローラOT7000シリーズに対応用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高電圧差動プローブ DPXシリーズ|確度 代表確度 ±1%(フルスケールの80%以下)、±2%(フルスケールの80%以上)
CYBERTEK(サイバーテック)¥129,800~税込¥142,780~1台24日以内出荷・業界トップクラスの広帯域幅500MHz、7000Vpkを実現した高周波・高電圧差動プローブ。・業界トップクラスの高安定性・高コモンモード除去比技術。・業界トップクラスの低歪み波形測定技術。・全シリーズ(最高7000V)が、国際的に権威あるドイツのSGS安全認証を取得。・豊富な測定範囲から選択可能。・USB通信機能を搭載し、スマートプローブコントローラOT7000シリーズに対応用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
電流プローブ用電源CTBシリーズ|動作温度 -20~+70℃、動作湿度 20~70%RH 結露なし、入力電圧範囲 90~264VAC
CYBERTEK(サイバーテック)¥71,980~税込¥79,178~1台24日以内出荷CTB104/Aは、CTBシリーズ高精度電流センサ用に構成されたセンサユニットで、専用の8ピンコネクタで相互に接続します。CTB104/Aセンサユニットは同時に4台のCTBシリーズ製品を接続でき、消磁・ゼロ調整機能とセンサ信号出力コネクタを備えています。パネル上の消磁・ゼロ調整ボタンで、対応するチャンネルのセンサの消磁・ゼロ調整を行います。標準のBNC信号出力コネクタを備え、メーカーを問わずオシロスコープ、パワーアナライザなどの記録機器に接続できます。CTB108は、CYBERTEKのCTBxxxAシリーズ高精度電流プローブ専用の電源です。専用の8pinインターフェースで接続し、8台のCTBxxxAシリーズ製品を同時に接続できます。消磁・ゼロ調整機能とセンサ信号出力インターフェースを備え、パネル上の消磁・ゼロ調整ボタンにより、対応するチャンネルのプローブの消磁・ゼロ調整を行います。標準のBNC信号出力インターフェースにより、あらゆるメーカーのオシロスコープ、パワーアナライザなどの機器に接続できます。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
電流センサ用電源 PSシリーズ|動作温度 -20~+70℃、入力電圧範囲 12V/90~264VAC、出力電圧範囲 ±15V、出力電流範囲 チャンネルあたり最大1.5A、周波数 DC/47~63Hz
CYBERTEK(サイバーテック)¥39,980~税込¥43,978~1台24日以内出荷PSシリーズ電流センサ用電源は、CYBERTEKのCTAシリーズ高精度電流センサに対応した電源です。LEMOコネクタを採用し、±15Vを出力します。PS201は1チャンネル、PS202は2チャンネル、PS204は4チャンネル、PS208は8チャンネルです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
超広帯域同軸シャント CSEシリーズ|抵抗値 0.005Ω/0.01Ω/0.05Ω、帯域幅(-3 dB) 1.5GHz/1GHz、立ち上がり時間 233ps以下/350ps以下
CYBERTEK(サイバーテック)¥59,980税込¥65,9781台24日以内出荷・広い帯域幅:最大帯域幅1.5GHz。・高周波での挿入損失なし。・信頼性の高いボルト固定式構造。・0.005Ω~0.05Ωの3種類の抵抗値から選択可能。・最大20ジュールの過渡エネルギーに耐え、大電流測定に適しています。・SiCおよびGaN半導体の電流測定に適しています用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
超広帯域同軸シャント CSDシリーズ|最大連続電力 2W/3W、抵抗温度係数(/℃) ±40ppm、本体質量 15g/18g/20g
CYBERTEK(サイバーテック)¥39,980~税込¥43,978~1台24日以内出荷業界初の超広帯域技術「Ultrafast Current Shunt (UFCS)」を採用、最大帯域幅2GHz。・業界初の、高信頼性を誇るシングルナット固定ボルト型構造。・0.005Ω~0.2Ωの幅広い抵抗値から選択可能。・高周波挿入損失なし。・ボルト型同軸シャントはPCB上の占有面積が小さい。・SiCおよびGaN半導体の電流測定に適しています用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
超広帯域交流パッシブ電流プローブ CPFシリーズ|帯域幅(-3 dB) 1.2kHz~200MHz/25kHz~1GHz、最大連続電流 2.5Arms/0.5Arms、最大パルス電流 36A/12A、確度 ≦ 3%
CYBERTEK(サイバーテック)¥102,800税込¥113,0801台24日以内出荷・最大帯域幅1GHz(CPF1100)。・最高感度5mV/mA(CPF1100)。・最大測定ピーク電流36A(CPF1020)。・極めて低い挿入インピーダンス。・極めてコンパクトな外形寸法用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
フレキシブル電流プローブCP9000LFシリーズ(測定レンジ60A~120kA、感度100~0.05mV/A、帯域幅600kHz~1MHz、AC大電流測定対応)
CYBERTEK(サイバーテック)¥57,980税込¥63,7781台24日以内出荷・業界初のオシロスコーププローブとクランプ式電流計を一体化した測定器(CP9000LFA)。・代表精度1%。・2レンジ選択用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
フォーク型ローゼスコイル電流プローブ CPシリーズ|最大ノイズ(mV p-p) ≦2.8、高周波帯域幅(-3 dB、MHz) 150/100、立ち上がり時間 ≦3.5ns、代表確度 2%、絶縁電圧 1kV
CYBERTEK(サイバーテック)¥179,800税込¥197,7801台24日以内出荷・まったく新しいフォーク型構造設計により、狭いスペースでの測定が容易。・超広温度範囲:-40℃~+150℃。・極めて低い挿入損失により、高周波電流の測定が可能。・極めて小さなセンサー外径:1.6mm。・超広帯域設計:100MHz。・代表測定精度:2%用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
シールド型ローゼス・コイル電流プローブ CPシリーズ|高周波帯域幅(-3 dB、MHz) 50、立ち上がり時間 ≦7ns、代表確度(中心位置) 2%、絶縁電圧 2kV
CYBERTEK(サイバーテック)¥149,800税込¥164,7801台24日以内出荷・まったく新しい超強力なノイズ耐性設計により、優れたdv/dt耐性を備えています。・超広温度範囲:-40℃~+150℃。・極めて低い挿入損失により、高周波電流の測定が可能。・センサー外径:3.5mm。・広帯域設計:50MHz。・標準測定精度:2%用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高電圧差動プローブ Pシリーズ|帯域幅(-3 dB) 50 MHz/100 MHz、立ち上がり時間 ≦7 ns/≦3.5 ns、確度 ±2%、レンジ選択(減衰比) 50× / 500×
CYBERTEK(サイバーテック)¥43,980~税込¥48,378~1台24日以内出荷・50MHz/100MHzの帯域幅。・業界をリードする低歪み波形測定技術。・業界をリードする高安定性・高コモンモード除去比技術用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高電圧差動プローブ HVPシリーズ|確度 ±1%、レンジ選択(減衰比) 50× / 500×/100× / 1000×/200× / 2000×
CYBERTEK(サイバーテック)¥149,800~税込¥164,780~1台24日以内出荷・業界トップクラスの最高帯域幅500MHz、最大電圧7000Vpk。・業界初のオンラインゼロ調整技術により、被測定回路を切断することなくゼロ調整が可能。・業界初の全レンジバイアス電圧除去技術により、リップル電圧を正確に測定可能。・業界トップクラスの低歪み波形測定技術。・業界トップクラスの高安定性・高コモンモード除去比技術。・全シリーズ(最高7000V)が、国際的に権威あるドイツのSGS安全認証を取得。・USB通信機能を搭載し、スマートプローブコントローラOT7000シリーズに対応用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高電圧差動プローブ DPXシリーズ|確度 代表確度 ±1%(フルスケールの80%以下)、±2%(フルスケールの80%以上)
CYBERTEK(サイバーテック)¥65,980~税込¥72,578~1台24日以内出荷・業界トップクラスの広帯域幅500MHz、7000Vpkを実現した高周波・高電圧差動プローブ。・業界トップクラスの高安定性・高コモンモード除去比技術。・業界トップクラスの低歪み波形測定技術。・全シリーズ(最高7000V)が、国際的に権威あるドイツのSGS安全認証を取得。・豊富な測定範囲から選択可能。・USB通信機能を搭載し、スマートプローブコントローラOT7000シリーズに対応用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高周波交流電流プローブ CPシリーズ|帯域幅(-3 dB) 80Hz~60MHz、最大連続電流 15App(5.3Arms)、最大パルス電流 250A、確度 ≦ 3%、電流伝送比 100mV/A、立ち上がり時間 ≦ 5.83ns
CYBERTEK(サイバーテック)¥19,980税込¥21,9781台24日以内出荷・帯域幅 80Hz~60MHz。・測定電流:最大15App。・プッシュプル式オープンクランプ方式。・パッシブ型電流プローブ用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高周波・低電圧差動プローブ DPシリーズ|帯域幅(-3 dB) 200 MHz、立ち上がり時間 ≦1.75 ns、確度(読み値の%) ±1%、減衰比 10:1、最大差動測定電圧(DC + Peak AC) ±20 V
CYBERTEK(サイバーテック)¥72,980税込¥80,2781台24日以内出荷・帯域幅1GHzまでの低電圧差動プローブ。・最大測定電圧 60Vpk。・低歪み波形測定技術。・USB通信機能を搭載し、スマートプローブコントローラOT7000シリーズに対応用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
高周波・低電圧差動プローブ DPXシリーズ|帯域幅(-3 dB) 1 GHz、立ち上がり時間 ≦350 ps、確度(読み値の%) ±1%、減衰比 10:1/20:1/50:1
CYBERTEK(サイバーテック)¥179,800税込¥197,7801台24日以内出荷・帯域幅1GHzまでの低電圧差動プローブ。・最大測定電圧 60Vpk。・低歪み波形測定技術。・USB通信機能を搭載し、スマートプローブコントローラOT7000シリーズに対応用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
電流プローブ用電源CTBシリーズ|動作温度 -20~+70℃、動作湿度 20~70%RH 結露なし、入力電圧範囲 90~264VAC
CYBERTEK(サイバーテック)¥71,980税込¥79,1781台24日以内出荷CTB104/Aは、CTBシリーズ高精度電流センサ用に構成されたセンサユニットで、専用の8ピンコネクタで相互に接続します。CTB104/Aセンサユニットは同時に4台のCTBシリーズ製品を接続でき、消磁・ゼロ調整機能とセンサ信号出力コネクタを備えています。パネル上の消磁・ゼロ調整ボタンで、対応するチャンネルのセンサの消磁・ゼロ調整を行います。標準のBNC信号出力コネクタを備え、メーカーを問わずオシロスコープ、パワーアナライザなどの記録機器に接続できます。CTB108は、CYBERTEKのCTBxxxAシリーズ高精度電流プローブ専用の電源です。専用の8pinインターフェースで接続し、8台のCTBxxxAシリーズ製品を同時に接続できます。消磁・ゼロ調整機能とセンサ信号出力インターフェースを備え、パネル上の消磁・ゼロ調整ボタンにより、対応するチャンネルのプローブの消磁・ゼロ調整を行います。標準のBNC信号出力インターフェースにより、あらゆるメーカーのオシロスコープ、パワーアナライザなどの機器に接続できます。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
電流センサ用電源 PSシリーズ|動作温度 -20~+70℃、入力電圧範囲 12V/90~264VAC、出力電圧範囲 ±15V、出力電流範囲 チャンネルあたり最大1.5A、周波数 DC/47~63Hz
CYBERTEK(サイバーテック)¥25,980~税込¥28,578~1台24日以内出荷PSシリーズ電流センサ用電源は、CYBERTEKのCTAシリーズ高精度電流センサに対応した電源です。LEMOコネクタを採用し、±15Vを出力します。PS201は1チャンネル、PS202は2チャンネル、PS204は4チャンネル、PS208は8チャンネルです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
超広帯域同軸シャント CSEシリーズ|抵抗値 0.005Ω/0.01Ω/0.05Ω、帯域幅(-3 dB) 1.5GHz/1GHz、立ち上がり時間 233ps以下/350ps以下
CYBERTEK(サイバーテック)¥59,980税込¥65,9781台24日以内出荷・広い帯域幅:最大帯域幅1.5GHz。・高周波での挿入損失なし。・信頼性の高いボルト固定式構造。・0.005Ω~0.05Ωの3種類の抵抗値から選択可能。・最大20ジュールの過渡エネルギーに耐え、大電流測定に適しています。・SiCおよびGaN半導体の電流測定に適しています用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
超広帯域同軸シャント CSDシリーズ|最大連続電力 2W/3W、抵抗温度係数(/℃) ±40ppm、本体質量 15g/18g/20g
CYBERTEK(サイバーテック)¥39,980~税込¥43,978~1台24日以内出荷業界初の超広帯域技術「Ultrafast Current Shunt (UFCS)」を採用、最大帯域幅2GHz。・業界初の、高信頼性を誇るシングルナット固定ボルト型構造。・0.005Ω~0.2Ωの幅広い抵抗値から選択可能。・高周波挿入損失なし。・ボルト型同軸シャントはPCB上の占有面積が小さい。・SiCおよびGaN半導体の電流測定に適しています用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
測定・測量用品 の新着商品
AC/DC低周波交流・直流電流プローブ CPLシリーズ|レンジ 200A、2000A/400A、4000A、最大測定電流 200Arms、2000Arms/400Arms、4000Armsヤマト科学税込¥131,780~¥119,800~
AC/DC低周波電流プローブ CPLシリーズ|レンジ 200A、2000A/400A、4000A、最大測定電流 200Arms、2000Arms/400Arms、4000Armsヤマト科学税込¥131,780~¥119,800~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)ヤマト科学税込¥68,178~¥61,980~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)ヤマト科学税込¥80,278~¥72,980~
AC/DC高精度電流トランス CTAシリーズ|確度(DC、50/60 Hz 正弦波) ≦ ±(100 ppm f.s. ±5 μA)(0.01%)/≦ ±(50 ppm f.s. ±3 μA)(0.005%)、電源電圧 ±15 V(±5%)ヤマト科学税込¥63,778~¥57,980~
AC/DC高精度電流トランス CTVシリーズ|出力電圧 ±3 V/±4 V、確度(DC、50/60 Hz 正弦波) ≦ ±(読み値の0.03% ±0.2 mV)、電源電圧 ±15 V(±5%)ヤマト科学税込¥109,978¥99,980
AC/DC高精度電流プローブ CTBシリーズ|確度 DC:±0.2% rdg. ±0.02% f.s./DC<f≦100 Hz:±0.2% rdg. ±0.01% f.s.、使用温湿度範囲 -40℃~85℃、80%RH以下(結露なきこと)ヤマト科学税込¥208,780~¥189,800~
AC低周波交流電流プローブ (電圧出力型) CPシリーズ|レンジ 10 Aレンジ 100 Aレンジ 1000 Aレンジ、連続電流 10 Arms 100 Arms 1000 Armsヤマト科学税込¥40,678¥36,980
AC低周波交流電流プローブ(電流出力型) CPシリーズ|連続電流 1000 Arms、電流伝送比 1000 : 1、帯域幅 20 Hz~10 kHz、確度0.3 A~1 A ≦2% + 3 μA、確度1 A~10 A ≦1%ヤマト科学税込¥40,678¥36,980
シールド型ローゼス・コイル電流プローブ CPシリーズ|高周波帯域幅(-3 dB、MHz) 50、立ち上がり時間 ≦7ns、代表確度(中心位置) 2%、絶縁電圧 2kVヤマト科学税込¥164,780¥149,800
スマートパッシブ電圧プローブ Pシリーズ|減衰比 10:1、帯域幅 DC~500MHz/DC~300MHz/500MHz、立ち上がり時間 ≦0.7ns/≦1.2ns、入力インピーダンス オシロスコープ(1MΩ入力使用時)では10MΩヤマト科学税込¥8,798~¥7,998~
スマート高電圧パッシブ電圧プローブ HPシリーズ|帯域幅(-3 dB) 400MHz、立ち上がり時間 ≦0.9ns、減衰比 100:1、最大入力電圧 2000 Vpk/4000 Vpk、入力インピーダンス 42MΩ/100MΩヤマト科学税込¥41,778~¥37,980~
デュアルパルス試験デモ装置 TFシリーズ|空芯インダクタ L = 0.1 mH、高電圧DC電源 50 V~700 V(50 V刻み、最大700 V)、ダブルパルス時間初期値 5 μs / 2 μs / 2 μsヤマト科学税込¥175,780¥159,800
フォーク型ローゼスコイル電流プローブ CPシリーズ|最大ノイズ(mV p-p) ≦2.8、高周波帯域幅(-3 dB、MHz) 150/100、立ち上がり時間 ≦3.5ns、代表確度 2%、絶縁電圧 1kVヤマト科学税込¥197,780¥179,800
フレキシブル電流プローブCP9000LFシリーズ(測定レンジ60A~120kA、感度100~0.05mV/A、帯域幅600kHz~1MHz、AC大電流測定対応)ヤマト科学税込¥63,778¥57,980
精密シャント抵抗CK05 CKシリーズ|温度係数 2PPM/℃、標準抵抗値 5Ω、最大入力動作電流 1A、長期負荷時の抵抗値安定性 ±0.005% at25℃、2000時間定格負荷、確度 ±0.02%ヤマト科学税込¥48,378¥43,980 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら