絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
101件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直結型油回転真空ポンプ 佐藤真空

    直結型油回転真空ポンプ

    佐藤真空
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個(1個)
    10日以内出荷
    豊富な実績に裏打ちされた直結型真空ポンプのスタンダードです。
    到達圧力(Pa)6.7×10^-1
  • ベローズ式真空バルブ 佐藤真空

    ベローズ式真空バルブ

    佐藤真空
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個(1個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304ΦD60寸法E(Φmm)43ΦF57
  • フレキシブルチューブ 佐藤真空

    フレキシブルチューブ

    佐藤真空
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本(1本)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304a20フランジNW25ΦA40
  • フランジ 佐藤真空

    フランジ

    佐藤真空
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(1個)
    8日以内出荷
    材質SUS304L20ΦD17.5フランジNW16ΦA30ΦC21.7寸法B(Φmm)17.2
  • ゴム管継手 佐藤真空

    ゴム管継手

    佐藤真空
    ¥7,598税込¥8,358
    1個(1個)
    6日以内出荷
    材質SUS304
  • 真空配管部品 自動リーク弁用アダプタ 佐藤真空

    真空配管部品 自動リーク弁用アダプタ

    佐藤真空
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    後から自動リーク弁を真空ポンプに取付ける場合に、ポンプの標準吸気口に差し込んで使えるアダプターでホース口付きです。吸気口径 Φ16用、23用、30用の3種類を用意しており、付属ホース口などは以下の寸法となっております。
    アズワン品番61-3613-09
  • 真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ

    佐藤真空
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    6日以内出荷
    ISO 規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
    材質バルブボディー及び内部部品:ステンレス材
  • ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ 佐藤真空

    ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ

    佐藤真空
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    46日以内出荷
    このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。
    仕様油量:2.4質量(kg)30電圧(V)1Φ 100回転数(min-1[r.p.m])600口径(Φmm)吸気:23排気速度(L/min)150到達圧力(Pa)6.7×10^-2電動機出力(W)400アズワン品番61-3612-46
  • クランプ型真空弁 佐藤真空

    クランプ型真空弁

    佐藤真空
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    ISO 規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
    アズワン品番68-0316-05ISO規格NW50
  • エアフィルター 吸気用 佐藤真空

    エアフィルター 吸気用

    佐藤真空
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷
    真空ポンプ内に粉塵などが入るのを防ぐためのフィルターです。
  • 液体窒素コールドトラップ CT-Nシリーズ 佐藤真空

    液体窒素コールドトラップ CT-Nシリーズ

    佐藤真空
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    真空排気ラインで発生するポンプからの油の逆拡散を防止し、超高真空ラインにおいては、水分等の吸着により到達圧力の向上に効果を発揮します。油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置などに数多く採用されています。
  • アルミクランプ ALRシリーズ 佐藤真空

    アルミクランプ ALRシリーズ

    佐藤真空
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
    仕様●ISO規格:NW100アズワン品番68-0316-09
  • 真空保持型自動リーク弁 VKL-25シリーズ 佐藤真空

    真空保持型自動リーク弁 VKL-25シリーズ

    佐藤真空
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    ポンプ停止時に容器の真空を保持するとともに、ポンプ内部を大気圧に戻します。ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。
  • エアフィルター 吸気用 佐藤真空

    エアフィルター 吸気用

    佐藤真空
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    真空ポンプ内に粉塵などが入るのを防ぐためのフィルターです。
    仕様●接続口径:Rc(PT)3/8アズワン品番68-0315-99
  • オイルミストトラップ[TMN]シリーズ[標準型] 佐藤真空

    オイルミストトラップ[TMN]シリーズ[標準型]

    佐藤真空
    ¥39,800税込¥43,780
    1個
    14日以内出荷
    仕様エレメント:TME60-60質量(kg)0.3
  • エアフィルター 吸気用 佐藤真空

    エアフィルター 吸気用

    佐藤真空
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    8日以内出荷
    真空ポンプ内に粉塵などが入るのを防ぐためのフィルターです。
  • ベルト駆動型真空ポンプ 佐藤真空

    ベルト駆動型真空ポンプ

    佐藤真空
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    到達圧力(Pa)6.7×10-2
  • フレキシブルチューブ 佐藤真空

    フレキシブルチューブ

    佐藤真空
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304
  • 手動式真空バルブ 佐藤真空

    手動式真空バルブ

    佐藤真空
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304寸法A(mm)85寸法B(mm)249寸法C(mm)75
  • 耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ BSW BSWシリーズ 佐藤真空

    耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ BSW BSWシリーズ

    佐藤真空
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    61日以内出荷から91日以内出荷
    クリーンS処理。このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。
    仕様ベルト駆動型油回転真空ポンプ電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
  • 耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ TSW TSWシリーズ 佐藤真空

    耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ TSW TSWシリーズ

    佐藤真空
    ¥309,800~税込¥340,780~
    1個
    61日以内出荷から91日以内出荷
    クリーンS処理。このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。
    仕様ベルト駆動型油回転真空ポンプ電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
  • 耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ 佐藤真空

    耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ

    佐藤真空
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    61日以内出荷から91日以内出荷
    クリーンS処理。このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。
    仕様ベルト駆動型油回転真空ポンプ電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
  • 耐蝕型直結型油回転真空ポンプ DWシリーズ 佐藤真空

    耐蝕型直結型油回転真空ポンプ DWシリーズ

    佐藤真空
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1個
    91日以内出荷
    クリーンS処理。ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50~1300(60~1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。
    仕様直結型油回転真空ポンプ周波数(Hz)50/60電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
  • オイルクリーナー 佐藤真空

    オイルクリーナー

    佐藤真空
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1個
    30日以内出荷
    1.オイルの汚れが原因となる真空ポンプのトラブル防止強力な水分凝集作用によりエマルジョン化した油から水分を分離除去し、粉体やゴミを捕集します。オイルの水分濃度を100ppm程度にすることが可能で、これによりオイルの劣化が防止され、回転不良の原因となるスラッジの生成が抑制されます。ただし、油の酸化は徐々に進行しますので定期的なオイル交換も必要です。2.水分により劣化した到達圧力の回復水分の混入した真空ポンプは真空度が著しく劣化します。例えば通常の真空ポンプでは10-1Pa以下の到達圧力が、水分の吸引により103Pa位まで劣化する場合があります。ラボマスター/ハイパークリーンは到達圧力劣化の原因となる水分を除去し、到達圧力を回復させます。3.ランニングコストの削減オイル中から水分やゴミを除去しますので、オイル交換のサイクルを延ばすことができます。4.オイル交換の手間を軽減付属の循環ポンプで、排油と給油がスムーズにおこなえます。5.どのメーカーの真空ポンプにも取付可能ラボマスター/ハイパークリーン共に、どのメーカーの油回転真空ポンプにも取付け可能です。ご注文の際は真空ポンプのメーカー名、形式および給油口/排油口のネジ径をお知らせください。
  • 油拡散ポンプ SDPシリーズ 佐藤真空

    油拡散ポンプ SDPシリーズ

    佐藤真空
    ¥409,800~税込¥450,780~
    1個
    30日以内出荷
    高真空度が必要とされる場合に採用される真空ポンプで、10-5Paが安価に得られます。熱せられた拡散オイルがノズルから噴射されることにより発生する超音速のジェット噴流によって、高真空域まで排気します。単独運転はできず、油回転真空ポンプをバックポンプとして、組合せて使用します。なお、組合せて排気セットとした製品は真空装置内の高真空排気装置をご覧ください。
    仕様バッフルセット電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)0.00001ポンプの種類油回転
  • コールドトラップ CTシリーズ 佐藤真空

    コールドトラップ CTシリーズ

    佐藤真空
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    10日以内出荷
    水分、溶剤等、真空容器部からのガスが本機を通過する際に冷却部に捕捉され、真空ポンプまで達するのを防止するためのトラップです。目的、用途、設置場所の条件などに応じて、ドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラー等で冷却してください。さらに、真空計用ゲージポート、サービスポートを標準装備しており、安価で使いやすいトラップです。
    仕様【液面系】監視窓円形Φ70強化ガラス、【サービスポート】NW25 フランジ(メクラブタ、センターリング、アルミクランプ付き)1個、 【トラップチャンバー】ボールバルブ1/2B 吸気接続口IN装置側NW40 吸気接続口OUTポンプ側NW40種別接続NW40材質【トラップチャンバー】ステンレスSUS304製、ドレン口バルブSUS304寸法(Φ×高さH)(mm)【外寸】225×700(部分突起を含まず)、【トラップチャンバー】165×500方式冷却式 フィンタイプ冷却方式ドライアイス、冷却水(氷)又はハンディクーラーTRL-117ST PHIL(AC200V3相)アズワン品番61-3613-26ゲージ【ポート】真空計用15Φポート(バイトンパッキン)
  • 真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ

    佐藤真空
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    7日以内出荷
    ISO規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
  • 真空配管部品 自動リーク弁用アダプタ 佐藤真空

    真空配管部品 自動リーク弁用アダプタ

    佐藤真空
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    後から自動リーク弁を真空ポンプに取付ける場合に、ポンプの標準吸気口に差し込んで使えるアダプターでホース口付きです。吸気口径Φ16用、23用、30用の3種類を用意しており、付属ホース口などは以下の寸法となっております。
    種別Φ30アズワン品番61-3613-10
  • ベルト駆動型油回転真空ポンプ BST BSTシリーズ 佐藤真空

    ベルト駆動型油回転真空ポンプ BST BSTシリーズ

    佐藤真空
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    電圧(V)(単相)100電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)9.3ポンプの種類油回転
  • ベルト駆動型油回転真空ポンプ UST USTシリーズ 佐藤真空

    ベルト駆動型油回転真空ポンプ UST USTシリーズ

    佐藤真空
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    46日以内出荷から91日以内出荷
    電圧(V)(単相)100電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)9.3ポンプの種類油回転
  • ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ 佐藤真空

    ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ

    佐藤真空
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1個
    60日以内出荷
    このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。
    幅(mm)510高さ(mm)410電圧(V)単相100電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7吸込口径Φ30mmポンプの種類油回転
  • 直結型油回転真空ポンプ 佐藤真空

    直結型油回転真空ポンプ

    佐藤真空
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50~1300(60~1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。
    周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
  • 真空配管部品 異径T字管 ALT-25シリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 異径T字管 ALT-25シリーズ

    佐藤真空
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
    形状異径T字
  • 真空配管部品 オスネジ継手 ALFシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 オスネジ継手 ALFシリーズ

    佐藤真空
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
  • 真空配管部品 フレキシブルチューブ 佐藤真空

    真空配管部品 フレキシブルチューブ

    佐藤真空
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
  • 真空配管部品 レジューサ継手 ALCシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 レジューサ継手 ALCシリーズ

    佐藤真空
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
  • 真空配管部品 クロス管 ALXシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 クロス管 ALXシリーズ

    佐藤真空
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
    形状クロス
  • 真空配管部品 L字管 ALLシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 L字管 ALLシリーズ

    佐藤真空
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
    形状L字管
  • 真空配管部品 T字管 ALTシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 T字管 ALTシリーズ

    佐藤真空
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    15日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
    形状T字
  • 真空配管部品 ブランクフランジ ALSシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 ブランクフランジ ALSシリーズ

    佐藤真空
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    13日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。