絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
101件中 81~101件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空配管部品 フランジ ALFシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 フランジ ALFシリーズ

    佐藤真空
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
  • 絶対圧真空計 佐藤真空

    絶対圧真空計

    佐藤真空
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    7日以内出荷
    測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。
    種類真空計精度±0.25%FS±1dig測定流体気体アズワン品番3-615-01圧力レンジ(kPa)Hiレンジ:0.10~20.00/Loレンジ:0.1~133.3
  • 自動リーク弁取付アダプタ 佐藤真空

    自動リーク弁取付アダプタ

    佐藤真空
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    11日以内出荷
  • オイルミストトラップ 佐藤真空

    オイルミストトラップ

    佐藤真空
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    タイプインライン型流量(L/min)50
  • オイルミストトラップ 佐藤真空

    オイルミストトラップ

    佐藤真空
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け適合機種USW-50N材質SPC質量(kg)1
  • 真空バルブ 佐藤真空

    真空バルブ

    佐藤真空
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    31日以内出荷
    形状アングル質量(kg)1材質(本体)SUS304種類真空バルブハンドル形状ローレット式
  • レジューサ 佐藤真空

    レジューサ

    佐藤真空
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304形状レジューサ質量(kg)0.5種類メカニカル式継手寸法L(mm)40使用流体空気
  • メスネジ継手 佐藤真空

    メスネジ継手

    佐藤真空
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-6391材質SUS304形状フランジ質量(kg)0.5種類ねじ込み継手接続ねじ1/4使用流体空気接続ねじ種類Rc(PT)
  • 真空コールドトラップ 佐藤真空

    真空コールドトラップ

    佐藤真空
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    31日以内出荷
    冷媒を選択できるポンプ保護用のコールドトラップでドライアイス、冷却水、ハンディークーラー等で冷却します。 水分、溶剤など容器側から発生するガスが本機を通過すると冷却部に捕捉されポンプまで達するのを防止します。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向けトラスコ品番838-8286材質ステンレス(SUS)、パッキンはバイトン質量(kg)10ファンドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラーにて冷却
  • オイルミストトラップ 佐藤真空

    オイルミストトラップ

    佐藤真空
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙を捕集します。 排気音減少の効果にも優れています。 インライン型は上部にホースなどで配管し、油煙を外へ逃がすことが可能なタイプです。
    用途油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙の捕集仕様密閉型トラスコ品番818-9249適合機種USW-100N接続口径R1/2質量(kg)1材質(ケース)SPC流量(L/min)100寸法(外径×高さ)(mm)70×151
  • 電離真空計 佐藤真空

    電離真空計

    佐藤真空
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    31日以内出荷
    多様な用途に対応可能な多機能、高精度の電離真空計です。 外部からのコントロールをはじめ、通信機能、BCD出力等オプション機能を充実させ、各種制御、FA化に貢献します。
    トラスコ品番838-3576寸法(mm)W144×D340×H96質量(kg)4測定範囲9.9×10-2~1×10-7Pa種類真空計出力IV-55型 Φ15ゲージポート取付電源電圧AC100V/120V/240V±10% 50Hz/60Hz 85VA電源電圧(V)AC100/120/240±10% 50Hz/60Hz 85VA制御出力レコーダ出力 フルレンジDC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷)測定流体気体圧力レンジ(Pa)9.9×10-2~1×10-7設定圧力単位Pa
  • ペニング真空計 佐藤真空

    ペニング真空計

    佐藤真空
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    31日以内出荷
    フィラメントの断線がなく、高真空領域での確実な放電を実現する放電監視機能を標準装備。 キー操作で取り扱いやすくデジタルとバーグラフで圧力状態を表示し、放電停止時など各種メッセージにより動作状態を確認できる安心機能付です。
    トラスコ品番838-3459寸法(mm)W144×D220×H96質量(kg)1.8測定範囲5.0×10-1~1×10-6Pa種類真空計電源電圧AC100V~240V±10% 50Hz/60Hz 30VA電源電圧(V)AC100~240±10% 50Hz/60Hz 30VA制御出力レコーダ出力 フルレンジ DC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷)測定子C-4A型 Φ15ゲージポート取付測定子方式: C - 4A逆マグネトロン形コールドカソードゲージ圧力レンジ(Pa)5.0×10-1~1×10-6設定圧力単位Pa
  • 細フレキシブルチューブ 佐藤真空

    細フレキシブルチューブ

    佐藤真空
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)質量(kg)0.5
  • フレキシブルチューブ 佐藤真空

    フレキシブルチューブ

    佐藤真空
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)質量(kg)0.5
  • 細型フレキシブルチューブ 佐藤真空

    細型フレキシブルチューブ

    佐藤真空
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フレキシブルチューブ長さ(m)1
  • 金網付センターリング 佐藤真空

    金網付センターリング

    佐藤真空
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    真空配管内でゴミの通過を防ぐ100メッシュの金網付きです。
    材質リング・金網/ステンレス(SUS316)、O-リング/バイトン(R)
  • センタリング バイトン 佐藤真空

    センタリング バイトン

    佐藤真空
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    寸法F(mm)5寸法D(mm)8寸法C(mm)3.9
  • エレメント VSRシリーズ 佐藤真空

    エレメント VSRシリーズ

    佐藤真空
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    ダストフィルターVSRC600QF25S用
    アズワン品番61-3612-30
  • エレメント VSRシリーズ 佐藤真空

    エレメント VSRシリーズ

    佐藤真空
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    ダストフィルターVSRC400QF25S用
    アズワン品番61-3612-29
  • エレメント VSRシリーズ 佐藤真空

    エレメント VSRシリーズ

    佐藤真空
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    ダストフィルターVSRC300QF25S用
    アズワン品番61-3612-28
  • エレメント VSRシリーズ 佐藤真空

    エレメント VSRシリーズ

    佐藤真空
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    ダストフィルターVSRC-250-15MM-S用
    アズワン品番61-3612-27