絞り込み
ブランド
- 佐藤真空
- モノタロウ(412)
- SMC(194,427)
- エスコ(5,905)
- コガネイ(5,564)
- Festo(3,532)
- RS PRO(3,366)
- カクダイ(3,284)
- CKD(3,113)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,100)
- 工進(2,755)
- INAX(LIXIL)(2,468)
- TOTO(2,309)
- KVK(2,268)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,889)
- ミヤコ(1,676)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
- NORGREN(1,166)
- 千代田通商(1,142)
- ヤガミ(1,038)
- ブランドをもっと見る
特価

継ぎ手(スウェージロック用)
佐藤真空(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)50寸法B(mm)6.35(1/4")寸法C(mm)4.35
アルミクランプ
佐藤真空¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質アルミ(AL)形状アルミクランプ
センターリング
佐藤真空¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質SUS304+バイトンOリング形状センターリング
オイルミストトラップ(標準型)
佐藤真空(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。質量(kg)1.0
L字管
佐藤真空¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)形状L字管質量(kg)0.5
オイルミストトラップ
佐藤真空¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から21日以内出荷オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
真空配管部品 クランプ ALRシリーズ
佐藤真空¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
ベルト駆動型油回転真空ポンプ TST TSTシリーズ
佐藤真空¥149,800~税込¥164,780~1個46日以内出荷から91日以内出荷電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)9.3ポンプの種類油回転
T字管
佐藤真空¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)形状T字管質量(kg)0.5
オイルミストトラップ
佐藤真空¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。 電気・電子工業:半導体・液晶・基板・リレー・電子管製造装置。 その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。
吸引口変換アダプター
佐藤真空(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷真空ポンプの吸引口と真空ゴムホースのサイズが合わない場合にご使用いただけます。材質BS(クロームメッキ)製・ゴム
継ぎ手(ゲージポート用)
佐藤真空¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付けられます。材質ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
真空配管部品 ゴム管継手 ALKシリーズ
佐藤真空¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から5日以内出荷ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
簡易真空ストップバルブ BVシリーズ
佐藤真空¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から4日以内出荷パッキングを使用していませんので、腐食性ガスに強いです。 真空ポンプの吸引口に取り付けると、油の逆流を防止できます。材質(本体)ステンレス(SUS304)接続方式フランジ形使用流体腐食性ガスバルブ種類ストップバルブ
真空保持型自動リーク弁
佐藤真空¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷から15日以内出荷ポンプ停止時に容器の真空を維持すると共に、ポンプ内部を大気圧に戻します。 ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。 ポンプのモーター電圧用の電磁弁を選定の上、同モーターと同時にON/OFするように接続して使用します。材質(シール)バイトン
真空電磁弁 NEV-25NWシリーズ
佐藤真空¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷この真空電磁弁は微少リーク弁、真空継手部品類、パルミル真空計と組合せることにより、簡易真空一定システムとして使用できます。ボディーはステンレス製で耐食性に優れています。クランプ継手を組合せれば容易かつ自在に真空配管を組むことができます。内径15Aによりコンダクタンスを大きくし、排気スピードも損ないません。逆真空も可能です。仕様コンダクタンス量:10L/sec CV値4.3 Orifice15mm材質接ガス部:SUS304/SUS316/Viton寸法(mm)W132×D90×H145質量(kg)2.5取付コイル部を上にした垂直取付接続NW25時間開閉:1sec動作通電時/弁座開面間寸法(mm)132
直結型油回転真空ポンプ
佐藤真空¥179,800~税込¥197,780~1個7日以内出荷ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50~1300(60~1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。電圧(V)1Φ 100到達圧力(Pa)6.7×10^-2
オイルミストトラップ
佐藤真空¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
コールドトラップ CTシリーズ
佐藤真空¥439,800税込¥483,7801個10日以内出荷水分、溶剤等、真空容器部からのガスが本機を通過する際に冷却部に捕捉され、真空ポンプまで達するのを防止するためのトラップです。目的、用途、設置場所の条件などに応じて、ドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラー等で冷却してください。さらに、真空計用ゲージポート、サービスポートを標準装備しており、安価で使いやすいトラップです。仕様【液面系】監視窓円形Φ70強化ガラス、【サービスポート】NW25 フランジ(メクラブタ、センターリング、アルミクランプ付き)1個、 【トラップチャンバー】ボールバルブ1/2B 吸気接続口IN装置側NW40 吸気接続口OUTポンプ側NW40種別接続NW40材質【トラップチャンバー】ステンレスSUS304製、ドレン口バルブSUS304寸法(Φ×高さH)(mm)【外寸】225×700(部分突起を含まず)、【トラップチャンバー】165×500方式冷却式 フィンタイプ冷却方式ドライアイス、冷却水(氷)又はハンディクーラーTRL-117ST PHIL(AC200V3相)アズワン品番61-3613-26ゲージ【ポート】真空計用15Φポート(バイトンパッキン)
ベルト駆動型油回転真空ポンプ TSW TSWシリーズ
佐藤真空¥349,800~税込¥384,780~1個60日以内出荷このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。幅(mm)304高さ(mm)715電圧(V)単相100電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7吸込口径Φ30mmポンプの種類油回転
ベルト駆動型油回転真空ポンプ
佐藤真空(1件のレビュー)¥169,800~税込¥186,780~1台46日以内出荷回転数(min-1[r.p.m])600電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
ベルト駆動型油回転真空ポンプ
佐藤真空¥169,800~税込¥186,780~1台76日以内出荷直結型油回転真空ポンプと比べて高い耐久性と使いやすさがあります。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。付属品電源スイッチ 、手動復帰型サーマル 、電源ケーブル(2m) 、電源プラグ仕様サーマルプロテクタ付材質FCその他電源(V)100到達圧力(Pa)6.7×10[[の-2乗]]
真空配管部品 自動リーク弁用アダプタ
佐藤真空¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷後から自動リーク弁を真空ポンプに取付ける場合に、ポンプの標準吸気口に差し込んで使えるアダプターでホース口付きです。吸気口径 Φ16用、23用、30用の3種類を用意しており、付属ホース口などは以下の寸法となっております。アズワン品番61-3613-09
ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ
佐藤真空¥239,800税込¥263,7801個46日以内出荷このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。仕様油量:2.4質量(kg)30電圧(V)1Φ 100回転数(min-1[r.p.m])600口径(Φmm)吸気:23排気速度(L/min)150到達圧力(Pa)6.7×10^-2電動機出力(W)400アズワン品番61-3612-46
クランプ型真空弁
佐藤真空¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷ISO 規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。アズワン品番68-0316-05ISO規格NW50
液体窒素コールドトラップ CT-Nシリーズ
佐藤真空¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷から30日以内出荷真空排気ラインで発生するポンプからの油の逆拡散を防止し、超高真空ラインにおいては、水分等の吸着により到達圧力の向上に効果を発揮します。油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置などに数多く採用されています。
アルミクランプ ALRシリーズ
佐藤真空¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。仕様●ISO規格:NW100アズワン品番68-0316-09
真空保持型自動リーク弁 VKL-25シリーズ
佐藤真空¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷ポンプ停止時に容器の真空を保持するとともに、ポンプ内部を大気圧に戻します。ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。