47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです。 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています。
1個(1L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 形状アルミクランプ 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 材質アルミ(AL)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
寸法B(mm)6.35(1/4") 寸法C(mm)4.35 寸法L(mm)50 材質ステンレス(SUS304)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 形状センターリング 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 材質SUS304+バイトンOリング
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO規格NW25フランジ用で、ネジ配管に変更できます。
タイプNW25 材質ステンレス(SUS304)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。 質量(kg)1.0
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空計のセンサーを取り付けられます。 センサー径の変換ができます(Φ15→Φ18、Φ18→Φ15)。 GP-15Nはネジ配管に取り付けられます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空ポンプの吸引口と真空ゴムホースのサイズが合わない場合にご使用いただけます。
材質BS(クロームメッキ)製・ゴム
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個(1個)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付けられます。
材質ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤真空L字管
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 形状L字管 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 材質ステンレス(SUS) 質量(kg)0.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ハンドル形状蝶形 形状ストレート 材質(本体)ステンレス 接続NW 質量(kg)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙を捕集します。 排気音減少の効果にも優れています。 インライン型は上部にホースなどで配管し、油煙を外へ逃がすことが可能なタイプです。
用途油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙の捕集 仕様密閉型 トラスコ品番818-9249 適合機種USW-100N 接続口径R1/2 質量(kg)1 材質(ケース)SPC 流量(L/min)100 寸法(外径×高さ)(mm)70×151
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

キャスター付で移動が簡単な油回転真空ポンプです。
到達圧力(Pa)6.7×10-2 電源AC100V・50/60Hz
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 材質ステンレス(SUS) 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 質量(kg)0.5
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 材質ステンレス(SUS) 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 質量(kg)0.5
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類ねじ込み継手 形状フランジ 接続ねじ種類Rc(PT) 使用流体空気 材質SUS304 トラスコ品番838-6391 質量(kg)0.5 接続ねじ1/4
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 質量(kg)1 材質SPC 適合機種USW-50N
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空配管内でゴミの通過を防ぐ30メッシュの金網付きです。
材質リング・金網/ステンレス(SUS316)、O-リング/バイトン(R)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


佐藤真空T字管
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 形状T字管 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 材質ステンレス(SUS) 質量(kg)0.5
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤真空レジューサ
種類メカニカル式継手 形状レジューサ 寸法L(mm)40 使用流体空気 材質SUS304 質量(kg)0.5
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ポンプ停止時に容器の真空を維持すると共に、ポンプ内部を大気圧に戻します。 ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。 ポンプのモーター電圧用の電磁弁を選定の上、同モーターと同時にON/OFするように接続して使用します。
材質(シール)バイトン
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷



大気圧から高真空まで広範囲の圧力を測定可能な真空計です。
設定圧力単位Pa 種類真空計
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

1台
389,800 税込428,780
8日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個(1個)
1,498 税込1,648
8日以内出荷

1個(1個)
1,698 税込1,868
8日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)