9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイナス80℃まで測定できる超低温環境に適したデータロガー。 温度管理値をオーバーするとマイナス80℃の環境下で液晶横の LEDが点灯し逸脱が直ぐに分かります。 (※専用ソフトウェアでの点灯設定が必要) 温度データを確実に「記録」し、見たい知りたいデータを簡単に 自動レポート化。 海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末 でデータの閲覧が可能です。
用途医薬・検体・ワクチン・食品業界の冷蔵庫・冷凍庫・保冷ボックスなどの管理に最適です。 付属品リチウム電池(ER2450TWL)×1個 、取扱説明書(保証書)、電池交換用ドライバー×1本 容量温度:16000件記録 電源リチウム電池 ER2450TWL×1個 ※専用電池になりますのでメーカー問合せ下さい 精度温度/±0.3℃(-10~50℃)、±0.5℃(-80~-10℃/50~80℃) チャンネル数温度/1ch センサー温度:白金 温度測定範囲(℃)-80~80 測定対象温度 動作環境本体:-80~80℃ 保護機能データ:不揮発性メモリに保存(電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる) 防塵防水性能IP67(水深1mの水中に30分間つけてもクリアー) 温度分解能(℃)測定表示:0.1 電池寿命約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります) 液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・単位、警告表示(温度管理値オーバーがLED点灯で確認できます) アズワン品番64-8002-33 インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) 記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続) 記録間隔温度:1分~255分間隔で設定可能
1個
22,980 税込25,278
20日以内出荷

-80℃対応のデータロガー「KT-155F/EX」「KT-155F/EX(LED)」の専用電池です。
トラスコ品番338-4503 測定温度範囲(℃)-80~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。検体・ワクチン輸送のシーンに最適な超低温-80℃まで測定・記録できます。データロガー本体をそのまま冷蔵庫・冷凍庫に入れられるので、外付けプローブなどを外部から引き回す手間がありません。専用リーダー(PaSoRi)の他に、スマートフォンでデータを読み込むことも可能です。データ読込には「RC-S380/S(3-3422-11)」が必要です。-80℃で校正していますので治験向けにお勧めです。
測定温度範囲(℃)-80~80 精度(℃)±0.5 分解能(℃)0.1 電源リチウムボタン電池ER2450TWL×1個
1個
399 税込439
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロガー本体は外に取り付けプローブだけを測定したい場所に設置できます。その日の最高最低温度も分かりISOのお手伝いをします。
用途医療・病院・検体・薬剤関係の冷蔵庫/冷凍庫管理に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触接続で近接通信。データが確実に取得できます。セキュリティが厳しい環境にもおすすめ。使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。NFCは、かざすだけでデータの高速送受信を行える国際標準の無線通信規格です。住民基本台帳カードやIC自動車運転免許証、交通系ICカードe-Tax、マイナンバーカード、電子マネー決済にもNFCの技術が用いられています。
外形寸法(mm)約60×11×100
1個
43 税込47
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。検体・ワクチン輸送のシーンに最適な超低温-80℃まで測定・記録できます。データロガー本体をそのまま冷蔵庫・冷凍庫に入れられるので、外付けプローブなどを外部から引き回す手間がありません。専用リーダー(PaSoRi)の他に、スマートフォンでデータを読み込むことも可能です。データ読込には「RC-S380/S(3-3422-11)」が必要です。
仕様本体 質量(g)50 対応OSWindows(R)7/8.1/10 精度(℃)±0.5 分解能(℃)0.1 電源(個)リチウムボタン電池ER2450TWL×1 記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー) 外寸法(mm)90×34×15 測定温度範囲(℃)-80~+80 記録間隔1~255分、1~60秒 サービス分類レンタル
1台
159 税込175
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。
仕様本体 質量(g)50 対応OSWindows(R)7/8.1/10 精度(℃)±0.5 分解能(℃)0.1 電源(個)リチウムボタン電池ER2450TWL×1 記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー) 外寸法(mm)90×34×15 測定温度範囲(℃)-80~+80 記録間隔1~255分、1~60秒 サービス分類レンタル
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

藤田電機製作所データロガー
連続二次的温度管理と記録証明に適しています。センサー外付けが可能なため、温度測定を内蔵・外付けセンサーから選択可能です。
種別アラームボックス対応 アズワン品番3-4990-02
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。 温度表示方式デジタル インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) 質量(g)45 電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34 温度表示(最小表示) 0.1℃ 保護等級IP67(容器) データメモリ(点)(温度・湿度)各16000 設置方式ハンディタイプ
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)