「ショートバー(bタイプ)」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コモン配線に便利な渡り金具です。
こんなお得な商品も!

組端子台 (30A)
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×12
端子間ピッチ(mm)16
定格電流(JIS)(A)50
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)600
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50
適合電線(mm2)8
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)2.2~2.8
接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2500
こんなお得な商品も!

組端子台 (60A)
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×10
端子間ピッチ(mm)18
定格電流(JIS)(A)70
関連キーワード