3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ 高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(GA-15) を使用。最大1100ルーメンの高出力 4時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は29時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離323m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GA-15) 質量(g)280 直径×長さL(Φmm×mm)40.8×176.5 保護等級【防塵】66【耐水】67(1m) 使用電池専用リチウムイオン充電池(型番GA-15) バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(時間)5 バッテリー容量(mAh)3200 光束(Lm)1100 明るさ(Lm)1100~100 照射距離(m)323 電球の種類LED 充放電回数(回)300 連続点灯時間(時間)4~29 落下耐久(m)2 バッテリー容量(Wh)11.52
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 防水モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。高出力、高耐久の高性能トーチ。付属の専用充電池(GZ-23SB)を使用。最大1200ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。ロータリースイッチで1250~60ルーメンの無段階調光 最小時は83時間の連続点灯。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。最大照射距離296m(最大時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。温度センサー内臓で本体温度の上昇を管理。ベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)。頑強なパワーストラップ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GZ-23SB) 質量(g)322 直径×長さL(Φmm×mm)41×177.8 保護等級【防塵】66【耐水】67(1m) バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番GZ-23SB)3.6V 5,000mAh 18Wh(付属) 充電時間(時間)5 光束(Lm)1250 明るさ(Lm)1250~60 照射距離(m)296 充放電回数(回)300 連続点灯時間(時間)3~83 落下耐久(m)2
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(KF-45SB) 及び 単3アルカリ電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大550ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能(最大154m先まで照射可能)High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離154m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。専用充電マウントとベルト通し付き専用ポーチ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(KF-45SB) 質量(g)163 直径×長さL(Φmm×mm)31.6×146.9 保護等級【防塵】66【耐水】67(1m) バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番KF-43SB)3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)550 明るさ(Lm)550~50 照射距離(m)154 充放電回数(回)300 連続点灯時間(時間)2.5~20 落下耐久(m)2
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

関連カテゴリ