短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)3000
従来の木製品(木レンガ)と比べて、湿気に強く、腐朽しないプラスチック製内装下地材です。
軽量化により、接着作業性を向上しました。
墨打ち線の見やすい白系淡色です。(リサイクル樹脂使用のため、色はロット毎に多少異なります。)
縦横使い可能で断熱材厚さ30mm・40mm(3040タイプ)、45mm・60mm(4560タイプ)に対応できます。
関連キーワード