トラック用ろ紙交換式ケース脱着レンチです。新型のエルフ・レンジャー等で使用されているオイルフィルターケース脱着用です。差込角12.7sqでトルク管理も行えます。
用途トラック用フォルターレンチの脱着。
主な適合純正品番12108-EV011
形状16角
差込角(mm)12.7[1/2]
寸法H(mm)108
適合エンジン型式いすゞ:4/6H・4JJ1、日野:J05/07/08/09
適合車種いすゞ:エルフ・フォワード、日野:レンジャー・デュトロ他
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
狭く作業のしにくいオイルフィルターの交換作業にご使用下さい。
寸法(mm)99
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
狭く作業のしにくいオイルフィルターの交換作業にご使用下さい。
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
狭く作業のしにくいオイルフィルターの交換作業にご使用下さい。
狭く作業のしにくいオイルフィルターの交換作業にご使用下さい。
三菱4D系などスパナ及びメガネレンチでも作業が出来ます。
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
カートリッジ式オイルフィルターレンチです。
三菱・スバル・ダイハツ・・etcスパナ及びメガネレンチでも作業が出来ます。
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
バンド式のオイルフィルターレンチです。
セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。
1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。
バンド幅(mm)40
寸法sq.(mm)12.7
ディーゼル車および トラック専用のユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。
普通のレンチとは異なり、4箇所8ポイントの牙でエレメントにしっかり掴みます。
セット内容爪部ASSY、ナットASSY、スプリング(2個)
質量(kg)1.024
ケース寸法(mm)140×100×80
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
無段階調節ができるトラック用オイルフィルターレンチです。
4tトラック以上のトラック等の大きなエレメントには便利です。
チェーンのからみや、ねじれが起きにくい構造になっています。
質量(kg)0.43
ケース寸法(mm)85×85×55
能力(Φmm)115~160
差込角(sq.)12.7
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
無段階調節ができるオイルフィルターレンチです。
チェーンのセットがいりません。フィルターにチェーンをはめ、本体スリーブを脱着方向に回すだけです。
質量(kg)0.37
ケース寸法(mm)75×75×70
能力(Φmm)70~115
差込角(sq.)12.7
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
NV350キャラバン用オイルフフィルターレンチです。
丈夫な鉄製なので、広がる心配なく作業できます。
主な適合車種日産NV350キャラバン(E/G:YD25DDTiディーゼル)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
作業しづらいオイルフィルターの交換にご使用ください。
取付、取り外しにご使用ください。
作業スペースが無く、ラチェット、スピンナーハンドルが使用できない場合にはスパナ及びめがねレンチをご使用ください。
差込角(inch)3/8
差込角(sq.)9.5
ケース寸法(mm)400×300×85
ユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。
しっかり掴み、噛んだら放さない。しかも構造は単純で丈夫。
適合軽~普通車
質量(kg)0.23
ケース寸法(mm)75×75×45
使用範囲(Φmm)60~86
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
マツダ「SKYACTIVD」車に使用されているオイルフィルター専用レンチです。
軽くて丈夫なアルミ材を使用。
内径(Φmm)75
適合エンジン型式SH-VPTP・SH-VPTR・SH-VPTS・S5-DPTS-S5-DPTR
適合車種アテンザ:2012年11月~アクセラ:2014年1月~ CX-5:2012年2月~、デミオ:2014年10月~CX-8:2017年9月~
レンチ15P
適合フィルターSH01-14-302A
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フィルター交換式のオイルエレメントのキャップを取り外す専用レンチです。
爪を付け替えるだけでアルミタイプとプラスチックタイプの2種類のキャップを取り外すことができます。
ホルダー中心の穴に付属のスクエアーレンチを挿入しキャップを取り外す前にエレメント内の残オイルを抜取ることが出来ます。
質量(kg)0.430
ケース寸法(mm)140×80×35
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
日野デュトロ用のオイルフィルターキャップレンチ。固着してしまったオイルフィルターキャップを専用設計のレンチで容易に脱着可能。左右非対称設計のため、裏表の使い分けで作業しやすい角度での作業が可能。
全長(mm)136.5
質量(g)325
板厚(mm)10
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ふそう4t~大型用の尿素フィルターケースレンチ。樹脂製の尿素フィルターを傷めずに緩めることが可能。横からのアプローチにより、狭いスペースでも作業が可能。
全長(mm)96
質量(g)166
板厚(mm)10
差込角(sq.)12.7
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
中型及び大型車で使用せれているエアドライヤーのカートリッジフィルター交換用専用レンチです。
バンド幅(mm)76
差込角(sq.)(レンチ)12.7
適合径(Φmm)130~140
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
イスズ・エルフ(適応エンジン型式:4JZ1)に使用されてるろ紙式燃料フィルター用燃料ケースレンチ。樹脂製のケースを傷つける事無く脱着可能。
全長(mm)43
直径(Φmm)36
質量(g)152
差込角(sq.)12.7
適合車種イスズ・エルフ(平成30年以降)/日産・アトラス(F25・26型)/マツダ・タイタン(令和元年以降)
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
日野・デュトロ(適応エンジン型式:N04C)に使用されてるろ紙式燃料フィルター用燃料ケースレンチ。樹脂製のケースを傷つける事無く脱着可能。
全長(mm)155
質量(g)232
差込角(sq.)12.7
適合車種日野・デュトロ,リエッセ2/トヨタ・ダイナ,トヨエース,コースター
直径(mm)Φ122
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
関連キーワード