バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。
セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個)
質量(kg)0.47
ケース寸法(mm)85×85×95
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
タイロット・ロアアーム・ピットマンアーム等のジョイントの抜き取りに最適です。
用途普通車用
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
取り外しにくいクランクプーリーを誰にでも簡単に取り外すことができます。
Φ6、Φ8ボルトとL型爪のセットにより、トヨタ、日産等、車種を問わず、取り外せます。
セット内容HホルダーASSY、センターボルト、センターアダプターS、センターアダプターL、センターアダプターLL、爪S(2個)、ヨークボルト6mm(2個)、ヨークボルトL8mm (2個)、ヨークボルトLL8mm(2個)
質量(kg)1.9
ケース寸法(mm)280×165×50
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ボールベアリングプーラー
モノタロウ
¥9,798~
税込¥10,778~
フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。
カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
ホイール・ハブ抜取り専用プーラーです。
ショック装置付ですので、ガンコなドラムもボルト頭部をたたくことで簡単に抜き取れます。
1つの工具で、3つの作業ができ幅広く対応が出来ます。
用途フロントハブとナックルの分解。フロントハブボールベアリングの分解。フロントハブボールベアリングの組立。
セット内容サイドプレート(2個)、センターボルト、ホルダーASSY、ジョイントASSY、ヨークボルトASSY(2個)、アジャスターASSY、アタッチメントボルト大No.1~小No.4(4種類)各1個、アダプターASSY(4種類)各1個、ハイトプレート(2個)、固定ボルトL(2個)、固定ボルトS、カラーNo.1(大)~No.4(小)4種類(各2個)
質量(kg)6.71
ケース寸法(mm)305×225×70
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
200系ハイエース・E25/E26系キャラバンのフロントハブの分解をプレス機を使用せずに分解作業が行えます。
頑固に固着しているベアリングもショック機構を利用して打撃ショックで外せます。
このセットで2駆・4駆ともに分解作業が行えます。
セット内容ハイエースホルダーASSY、キャラバンホルダーASSY、センターボルト、ハイエース用センターアダプター、キャラバン用センターアダプター、ハイエース用プッシュアダプター、キャラバン用プッシュアダプター、抜き取りボルト(4個)、アジャストナットレンチ
適合車種ハイエース、キャラバン
1セット
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
軽~普通FF車(4WD含む)の足回りの分解組立に必要なフルセットです。
プレスを使わずに足回りの分解・組立ができます。
用途ナックルとハブの分解。ナックルベアリングのレースの交換作業。ハブ側インナーレース抜取り。ナックルとハブの組立。
セット内容<中型>ベアリングレースプーラー(KP-171F)、フロントハブ&ベアリングプッシュプーラー(FF-190)、ハブプルプーラービーム(KH-40BM)
1セット
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
リヤシャフトのボールベアリング抜き。
ボール溝に引っ掛けて抜き取りができます。
プレス台が無くても抜き取りができます。
適合ベアリングΦ58.5mm、Φ60mm
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
ベアリング、ギヤ、シャフト、プーリー等の抜取りにご使用ください。
標準セットの大小2通りの爪を目的に応じて組合せ、ハンマーショックにより抜取困難な作業もワークを損傷することなく容易に抜き取ります。
セット内容スライドシャフト、ハンマー、3WAYホルダー、アジャスター(調整コマ)、ジョウ(中爪)3個、ショートジョウ(小爪)3個、ピン(松葉付)3個
質量(kg)3.39
ケース寸法(mm)600×90×90
開き幅(mm)(ショートジョウ内掛)60~96、(ショートジョウ外掛)25~60、(ジョウ)25~80
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
ステアリング抜取専用プーラーです。
軽自動車から中型トラックまで、2本、3本掛けと使用でき、抜取困難なステアリングが簡単に抜き取れます。
セット内容ホルダー、センターボルト、センターアダプター、ヨークボルト10mm(3個)、ヨークボルト8mm(3個)
質量(kg)1.29
ケース寸法(mm)220×110×40
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
KP-80シリーズとセパレーターの併用により、各種大型ベアリング及びギヤの抜取りにご利用ください。
トラック及び重機のプロペラシャフトベアリング、デファレンシャルベアリング、カウンターシャフトギヤ等にご使用ください。
ベアリングの外径がフランジその他のケース等にはめ合せられているベアリングやブッシュの抜取りご使用ください。
用途に合わせスライドハンマーや門型プーラーをご利用ください。
門型プーラーはスライドハンマーが使用できない狭い場所でご使用ください。
適合車種軽~大型トラック
先端の2種類(12度、16度角度)でボンネットやリアゲートを斜めに引き出し作業が可能です。
用途ボンネット・トランク等の引き出し作業
セット内容プーラー120、プーラー160
寸法A(mm)260
寸法D(Φmm)8
寸法E(mm)5
寸法B(mm)22
寸法C(mm)46
寸法F(プーラー120)12°、(プーラー160)16°
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ダイナモベアリング、刃のこベアリング、クリーナーのベアリング抜きに便利です。
ディストリビューターオーバーホール時のシグナルローターの分解にもご利用ください。
センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まる為、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。
質量(kg)0.40
寸法H(mm)14
寸法d(mm)12
ケース寸法(mm)170×90×35
寸法W(Φmm)12~36
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ABC-200の単品。門型プーラーで狭い場所でのさぎょうに最適です。両口タイプのチューブカプラをセットした状態で保持出来ます。
タイププーラー型
適合チューブ径(Φmm)6~12
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ベアリングの外径がフランジその他のケースなどにはめあわされているベアリングやブッシュの抜取りにご使用ください。
先端のアタッチメントを取り替えることにより、内径Φ10~32までのベアリングとブッシュが抜き取れます。
セット内容シャフト、ハンマー、アタッチメント10、15、20、25
質量(kg)3.9
ケース寸法(mm)390×125×50
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
200系ハイエースのフロントハブの分解をプレス機を使用せずに行えます。
固く固着しているベアリングもショック機構で手間なく外せます。
セット内容ホルダーASSY、センターボルト、センターアダプター、プッシュアダプター、ハブ抜きボルト(4個)、ワッシャー(4個)、ベアリング抜きボルト(4個)、アジャストナットレンチ
質量(kg)6.200
ケース寸法(mm)400×290×100×100
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
引き出しにくい場所を簡単に引き出すボディプーラーです。
クランプとは異なりねじ穴や、取付穴を利用できるため、セットが早く、場所を選ばず、効率の良い引き作業ができます。
ライトまわりの微妙な引き作業に便利です。
セット内容フレーム、シャックル(2個)、サイドフック(2個)、リングフック6mm(2個)、リングフック8mm(2個)、リングフック10mm(2個)、ジョイントボルト6mmロング(2個)、ジョイントボルト8mmロング(2個)、ジョイントボルト10mmロング(2個)、ジョイントボルト6mmショート(2個)、ジョイントボルト8mm(2個)、丸型プレート6mm小(2個)、丸型プレート6mm大(2個)、丸型プレート8mm大(2個)、丸型プレート10mm大(2個)、平型プレート6mm小(2個)、平型プレート8mm小(2個)、平型プレート6mm大(2個)、平型プレート8mm大(2個)、平型プレート10mm大(2個)
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
660cc以下又は、小型のギヤ等のレースプーラーです。
質量(kg)1.91
ケース寸法(mm)220×165×30
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
トラック等のダイナモベアリング及び小型乗用車のボールジョイント抜きにご利用ください。
センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まるため、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。
質量(kg)0.43
寸法H(mm)14
寸法d(mm)12
ケース寸法(mm)170×90×35
寸法W(Φmm)30~55
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
フォークタイプとブッシュボルトタイプを融合させた新しい形のタイロッドプーラーです。
通常は爪にバーを付けたフォークタイプで、堅い場合は爪をホルダーにセットしボルトっでの抜き取り作業が行えます。
ケース寸法(mm)370×275×85
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。
アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
開き幅(mm)MAX80
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。
アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
開き幅(mm)MAX80
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
E25系・E26系キャラバンのフロントハブの分解がプレス機を使用せずに行えます。
頑固に固着しているベアリングでもショック機構により比較的容易に抜取が行えます。
セット内容ホルダーASSY、センターボルト、センターアダプター、抜取ボルト(4個)、プッシュアダプター
質量(kg)4.8
ケース寸法(mm)400×290×100
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
大型車のリヤハブ抜取プーラーです。
固着してしまったハブもショック機構付なので容易に抜取が行えます。
セット内容ホルダー、ボルト、アダプター、メネジ、止めボルトナットASSY(M8)、止めボルトナットASSY(M6)
質量(kg)8.000
ケース寸法(mm)250×250×320
P.C.D(mm)138~196
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
普通車のベアリング及びギヤを抜取るポピュラーなセットです。
質量(kg)4.83
ケース寸法(mm)330×200×30
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
クランクプーリーの固定ボルトを外す際のプーリー共回り防止からプーリー抜取の連続作業ができます。
ラジエーター、コンデンサーの脱着は不要です。
セット内容ホルダー、メネジ、センターボルト、センターアダプター(S)、センターアダプター(L)、センターアダプター(LL)、ヨークボルト8mm(S)2個、ヨークボルト8mm(L)2個、ヨークボルト8mm(LL)2個、ヨークボルト6mm(2個)、8mmカラー(2個)、6mmカラー(2個)
長さ(mm)【ヨークボルト】(8mmS)50、(8mmL)90、(8mmLL)110、(6mm)75
質量(kg)2.47
ケース寸法(mm)170×60×170
差込角(sq.)12.7
ホルダー径(mm)120
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
タイロッド、ドラックリング。ロアアーム等にオススメ!
適合大型乗用車~2tトラック
寸法A(mm)26
寸法D(mm)97
寸法E(mm)39
寸法B(mm)59.5
寸法C(mm)81
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
大型トラックのフロントハブ抜取に最適です。
アルミホイール装着車でも傷付きの心配なく取り外しが行えます。
セット内容ホルダーASSY、センターボルト、M10P1.5ボルトASSY(4個)、M10P1.25ボルトASSY(4個)、M8P1.25ボルトASSY(4個)
質量(kg)4.003
ケース寸法(mm)190×190×220
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
すき間のないクランクタイミングギヤの抜き取りにご使用ください。
爪及び爪先を超薄型にしたクランクタイミングギヤ専用プーラー。
セット内容Hホルダー、センターボルト、ツメASSY(2P)、センターアダプター(S)
質量(kg)0.95
使用範囲(mm)43~114
ケース寸法(mm)180×180×60
爪幅(mm)8
爪の先端厚さ(mm)1.5
可動範囲(mm)(センターボルト)14~106
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ