近年多くみられるハイブリッド車や電気自動車の整備点検時に不可欠な絶縁工具セットです。
絶縁素材に覆われており、漏電・通電を防止し、作業者の安全を守ります。国際規格IEC60900:2004に適合した製品です。
規格IEC 60900:2004
セット内容+ドライバー、-ドライバー、10mmソケット、12mmソケット、14mmソケット、ラチェットハンドル、エクステンション、10mmスパナ、12mmスパナ、14mmスパナ、ペンチ
ソケットサイズ(mm)10、12、14
耐電圧(V)1000
スパナサイズ(mm)10、12、14
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
ボルト頭部が破損してうめ込まれて取れなくなったボルトが抜き取れます。
セット内容SE-01、SE-02、SE-03、SE-04、SE-05
質量(kg)0.12
ケース寸法(mm)110×10×85
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
クリップボルト、エンジンスタッドボルト等の車両専用ダイスハンドルです。
回りに障害物があってもスピーディな作業が行えます。
ラチェットハンドル、ナットスピンナー、T型ハンドルが使用できます。
寸法D3(Φmm)38
ボンネットの突っ張り棒としてやハンドルからブレーキを張る事で一人でもランプ確認等行えます。
アクセルとハンドルに固定してエンジンの回転調整として。
ドア廻りの作業時に締まり防止として。
3段スライド式で好みの長さで固定できます。
全長(mm)560~1230
質量(kg)0.589
耐荷重(kg)10
ケース寸法(mm)590×150×50
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
車両専用のタップ用ハンドルです。
9.5mm角使用のため、狭いスペースや深い所でもラチェット・エクステンション等の使用により廻せます。
質量(kg)0.106
ケース寸法(mm)120×60×35
タップサイズM4~M14
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
1セット
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
トラック用のハブボルトの修正ダイスセット。
六角ダイスなのでソケットレンチやメガネレンチで簡単作業。
セット内容M20P1.5R、M22P1.5R、M24P1.5R、M20P1.5L、M22P1.5L、M24P1.5L
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
メンバーボルト等を利用した簡易式車両固定具です。
クランプでの固定と違い、エアロパーツ等の取り外しや歯跡が残らないので後処理が不要です。
適合軽損傷~中損傷程度
セット内容プレート(2個)、M14P1.5ボルト(2個)、M12P1.5ボルト(2個)、M12P1.25ボルト(2個)、M14P1.5ナット(2個)、M12P1.5ナット(2個)、M12P1.25ナット(2個)、スペーサーNo.1<1mm>(2個)、スペーサーNo.2<2.5mm>(2個)、スペーサーNo.3<5mm>(2個)、スペーサーNo.4<10mm>(2個)
質量(kg)4.2
ケース寸法(mm)370×280×65
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
KP-4020、KP-1600のオプション品。イスズなどリヤシャフトボルトがスタッドボルトの場合、このアタッチメントを使用する事によりKP-4020、KP-1600で抜き取りが可能になります。
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
エンジンルーム・ドア・ホイールベース等1本で計測できる万能計測器です。ゲージ本体は軽くて丈夫なアルミ材を使用。ゲージ裏側の「読み取り点」を使用することで、ホイールベースの計測を一人でも行えます。3種類のバーを継ぎ足し長さを調整可能、狭い部位でも計測可能
測定範囲(cm)4~302
質量(kg)2.94
材質ゲージ本体:アルミ材
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×1250×75
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
1セット
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ