カテゴリ

  • 整備工具・収納(297)
    • ハンドル/ミッション関連工具(114)
    • ブレーキ/足廻り関連工具(38)
    • 輸入車/国産車特殊工具(27)
    • タイヤ交換工具(11)
    • エンジン関連(50)
  • 作業工具(53)
    • コンビネーションスパナ(15)
    • ソケット/ソケットレンチ付属品(3)
    • メガネレンチ(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
    • オイル機器(12)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • 摺動面油(1)
  • 鈑金・塗装(14)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 物流用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • KOTO
  • モノタロウ(7)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(262)
  • グリーンクロス(233)
  • エスコ(169)
  • cotta(159)
  • P・O・Pプロダクツ(125)
  • コトヒラ工業(110)
  • 寿堂紙製品工業(96)
  • 日刊工業新聞社(87)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(69)
  • 壽堂紙製品(59)
  • 鈴木ブロンズ継手(49)
  • アズワン(47)
  • フジトク(46)
  • 清水製作所[継手](44)
  • 福井クラフト(42)
  • 永岡書店(42)
  • 未来工業(33)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「koto」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
406件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーツールオイル KOTOエアーツールオイルKOTO(27件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(500mL)
当日出荷
エアーモーターを分解せず、オーバーホールした状態になります。修理に出す前にお試し下さい。
用途洗浄力を重視した粘度の低いオイルです。エアー工具の中の汚れを吹き飛ばします。エアー工具使用後のメンテナンスに。粘度7相当質量(kg)0.48容量(mL)500寸法(Φ×高さH)(mm)65×225危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
ペール缶カッター KOTOペール缶カッターKOTO(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
巻締タイプのペール缶の天板切りや従来型のペール缶の底板切りに最適。蓋を外すだけでなく、使い始めの空気穴開けや使い終わりの油抜き穴開けなどにも使用可能。一斗缶や4L缶にも対応。刃は硬度が高く摩耗しにくいステンレスを採用。握りやすさを重視したハンドルは汚れが落ちやすいアルマイト仕上げ。
全長(mm)265質量(g)235
ストレッチベルトインサーター KOTOストレッチベルトインサーターKOTO(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。 横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。 ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。
用途軽~普通車横向きエンジン用適合幅(mm)プーリー淵:10以上適合厚さ(mm)プーリー:10~34以下
ハブボルトインサーター 軽~普通車用 KOTOハブボルトインサーター 軽~普通車用KOTO(13件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
GHB-2214ハブボルトインサーターセットの構成品です。
用途ハブボルト交換時に使用寸法D(Φmm)40寸法T(mm)14.5適合径(Φmm)10~14
エクステレンチ KOTOエクステレンチKOTO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なりシッカリと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけてトルクをかけます。
材質クロムバナジウム鋼長さ(mm)400質量(kg)0.65使用工具【メガネレンチ】12mm以上【スパナ】12mm以上【柄の長さ】100mm以上の工具口幅(mm)(工具差込)10
ボールジョイントノックリムーバー KOTOボールジョイントノックリムーバーKOTO(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
ボールジョイントノックリムーバーS KOTOボールジョイントノックリムーバーSKOTO
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。
用途タイロットエンドの抜取りセット内容INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5)全長(mm)50六角(mm)19
エクステレンチ KOTOエクステレンチKOTO
7,298税込8,028
1個
当日出荷
GEW-400Nのロングタイプ。お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なり、しっかりと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。
材質クロムバナジウム銅(クロムメッキ)全長(mm)580質量(g)1150溝幅(mm)10.2工具径(mm)推奨:メガネレンチ12以上・スパナ12・柄の長さが100以上の工具
修正ナット KOTO修正ナットKOTO(12件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
ストレッチベルトインサーター KOTOストレッチベルトインサーターKOTO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
軽自動車のように狭いエンジン内でのストレッチベルトの取付専用工具。横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着可能。ネジ部のセンターアダプターを外すことでダイハツ車の厚いプーリーにも対応。(最大開口34mm)スズキSエネチャージなどの3点掛けにも対応可能。
材質炭素鋼・クロムメッキ(本体)/ステンレス鋼(ボルト)全長(mm)45質量(g)59
ロアアームツールDX KOTOロアアームツールDXKOTO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
材質炭素鋼(黒染め)質量(g)850差込角(sq.)12.7ピン長さ(mm)80
ドラム缶ソケット KOTOドラム缶ソケットKOTO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
JIS規格品のドラム缶に対応。お手持ちのラチェットレンチまたはブレーカーバーで簡単にドラム缶の大栓と小栓の開閉が可能。コンパクトなソケットタイプで持ち歩きにも便利。
材質炭素鋼・クロムメッキ厚さ(mm)8差込角(sq.)9.5危険物の類別非危険物
エクステレンチ ミニ KOTOエクステレンチ ミニKOTO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
GEW-400Nのショートタイプ。お手持ちのメガネレンチやスパナレンチ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なり、しっかりと保持できるので安心して使用可能。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけ、トルクをかけて使用。
材質クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)質量(g)455寸法L(mm)245溝幅(mm)10.5
ロアボールジョイントナットレンチ KOTOロアボールジョイントナットレンチKOTO
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷
トヨタ車に多いロアボールジョイントのナット取付部の隙間が狭い車輌専用の極薄レンチです。また、軽自動車から普通乗用車に対応するため17mmと19mmの2種類をセットにしました。1本で同じサイズの6角と12角を付けた特殊メガネレンチです。プリウスや1BOX系で狭く通常のレンチでは入らない車輌に最適です。全長300mm15度角度付きで作業効率UP!!
用途ロアボールジョイント部のナット脱着最大締付トルク150N・m
コネクタープライヤ KOTOコネクタープライヤKOTO
6,798税込7,478
1本
当日出荷
配線等に使用されている接続カプラーの取外しに便利な可変式プライヤーです。先端部が最大240度可動できるので、狭い場所でも便利です。先端のピンはΦ4mmですので小さいロック穴でも使用できます。
全長(mm)260先端角度最大:240度先端径D(mm)Φ4
エアーハンマー用ロッド3/8 KOTOエアーハンマー用ロッド3/8KOTO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
全長(mm)96対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
エンジン&トランスミッションオイルロート KOTOエンジン&トランスミッションオイルロートKOTO(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
エンジンオイルやミッションオイルの補充に便利なロートです。 給油口の狭いエンジンや奥まったミッションのレベルゲージの差込口にも対応できます。
セット内容タンクASSY、ホースASSY(Φ12)、プラホース(Φ9.5)、Sフック、ホースバンド質量(kg)0.683ケース寸法(mm)260×260×200危険物の類別非危険物
スクロールブラシ KOTOスクロールブラシKOTO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。 ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。 ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。
適応ボルトサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
ドラム調整ツール KOTOドラム調整ツールKOTO(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
自動調整式のドラムブレーキシューの隙間幅を調整する専用工具です。ブレーキシューやリターンスプリングを外さずに広げた状態を保持できるのでシリンダーASSYを丸ごと交換する際も大変便利です。
全長(mm)320質量(g)250適合車種軽自動車からハイエースクラスの1BOX車可動範囲(mm)40~170
フライホイールプーラー KOTOフライホイールプーラーKOTO(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。
セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個)質量(kg)0.47ケース寸法(mm)85×85×95
ボールベアリングプーラー KOTOボールベアリングプーラーKOTO(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。 カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
角型エキストラクター KOTO角型エキストラクターKOTO(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ボルト頭部が破損してうめ込まれて取れなくなったボルトが抜き取れます。
セット内容SE-01、SE-02、SE-03、SE-04、SE-05質量(kg)0.12ケース寸法(mm)110×10×85
ハブボルトインサータープリングソケットセット KOTOハブボルトインサータープリングソケットセットKOTO
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
GHB-2214ハブボルトインサーターと一緒に使用可能な補助工具です。新品のハブボルト装着時に、ハブボルトインサーターと本製品をセットしてインパクトで締めこむことで、スペーサー装着車等の長いハブボルトにも使用可能です。ハブボルト全体にフィットするため、ハブボルトへの負荷も軽減できます。プリングソケットはハンマーによる打撃にも対応しており、古いハブボルトの抜き取り作業にもご使用頂けます。高品質のクロムモリブデン鋼製で長期間の使用にも耐える頼れる構造です。
用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。材質全長(mm)72質量(kg)0.416適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5
フレキシブルエキステンション KOTOフレキシブルエキステンションKOTO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用できるエクステンションです。
材質/仕上鉄/メッキ
3本爪オイルフィルターレンチ KOTO3本爪オイルフィルターレンチKOTO(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。 しっかり掴み、噛んだら放さない。しかも構造は単純で丈夫。
適合軽~普通車質量(kg)0.23ケース寸法(mm)75×75×45使用範囲(Φmm)60~86
ドラム缶ロート KOTOドラム缶ロートKOTO(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
トレーの上にエレメント等を乗せるだけでオイル切りが出来き、更に抜き取ったオイルも直接入れられます。 ドラム缶に直接廃油が入るので毎回受け皿に移す手間がなくなります。
適合200Lドラム缶寸法(mm)560容量(L)最大15危険物の類別非危険物
タイヤ・ブレーキディスクゲージ KOTOタイヤ・ブレーキディスクゲージKOTO
3,998税込4,398
1台
欠品中
ノギスタイプのディスク測定器です。また、デプスバーを使用してパッドやタイヤ溝の残量も確認できます。可動側の目盛り(バーニヤ目盛り)を使用して0.1mm単位で測定できます。測定面が可動するので、ディスクの縁が残っている場合でも逃がして手元で目盛りを確認できます。
測定範囲(mm)0~60本体質量(g)34最小単位測定:0.1mm
超薄型メガネレンチ KOTO超薄型メガネレンチKOTO(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
ハブストッパー KOTOハブストッパーKOTO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ハブのセンターナットを締め付ける際の必需品です。 軽自動車~ハイエース等の1BOX車にも対応です。 専用工具(トルクレンチ)でキッチリ締め付けできるので安心です。 ブレーキを踏む事無く作業ができます。
用途軽~普通車用耐荷重600N・m全長(mm)200差込角(sq.)12.7質量(g)388適合ホイールΦ14
エアチューブプーラー KOTOエアチューブプーラーKOTO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ABC-200の単品。門型プーラーで狭い場所でのさぎょうに最適です。両口タイプのチューブカプラをセットした状態で保持出来ます。
タイププーラー型適合チューブ径(Φmm)6~12
ペール缶ロート KOTOペール缶ロートKOTO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ペール缶の上蓋を外しそのままセットするので、溜まった廃油処理も簡単です。 オイルエレメント類もそのまま乗せられるので油切りが簡単です。 2L缶なら4本同時に排出可能です。
寸法(mm)Φ350×125危険物の類別非危険物
ペール缶カッター用替刃 KOTOペール缶カッター用替刃KOTO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途PKC-265-BK/PKC-265-RD用替刃
1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用) KOTO1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用)KOTO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
マツダ「SKYACTIVD」車に使用されているオイルフィルター専用レンチです。 軽くて丈夫なアルミ材を使用。
内径(Φmm)75適合エンジン型式SH-VPTP・SH-VPTR・SH-VPTS・S5-DPTS-S5-DPTR適合車種アテンザ:2012年11月~アクセラ:2014年1月~ CX-5:2012年2月~、デミオ:2014年10月~CX-8:2017年9月~レンチ15P適合フィルターSH01-14-302A
ノックセンサーソケット KOTOノックセンサーソケットKOTO(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
スズキ車、ダイハツ車に多い六角24mmノックセンサーの交換に最適です。 狭いエンジンルームでも作業がしやすいように全長を60mmに設計。 手さぐり状態でもセットが簡単にできます。 差込角9.5sq.と六角19mmの工具で使用できます。
全長(mm)60差込角(mm)9.5六角対辺(mm)24外径(Φmm)34六角(mm)19
シングルフックS KOTOシングルフックSKOTO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スペアタイヤレンチセット KOTOスペアタイヤレンチセットKOTO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
2~10tonトラックの国産全メーカーに対応します。 インパクトレンチが使用できるスペアタイヤレンチは、タイヤローテーション等のわずらわしい手廻し作業から解放されます。
差込角(sq.)12.7セット内容凸スペアタイヤレンチ(4S-TS15)×1本、凹スペアタイヤレンチ(4S-TS20)×1本全長(mm)800寸法D(mm)(4S-TS15)15、(4S-TS20)20寸法B(mm)8
ブレーキスプリングフッカー KOTOブレーキスプリングフッカーKOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
大型トラックの2本掛けタイプのリターンスプリングの脱着専用工具です。 力の入りやすいグリップハンドル 先端の消耗を考慮して交換可能です。
仕様爪部交換式(スペア1本付き)全長(mm)530質量(kg)1.25
エキストラクター KOTOエキストラクターKOTO
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト頭部が破損した場合に取れなくなったボルトを抜き取ります。
スプリングホースクランプリテーナー KOTOスプリングホースクランプリテーナーKOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
縮めたら止めておけないスプリングホースクランプを固定可能。5mmと8mmの二面幅で多くの車種に対応。
幅(mm)20全長(mm)60質量(g)22板厚(mm)4
ロアアームツール KOTOロアアームツールKOTO
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
材質炭素鋼(黒染め)質量(g)600差込角(sq.)12.7ピン長さ(mm)80