H22mmサイズのO2センサー脱着専用3本セットです。
形状の異なる3本で遮熱板等を取り外すことなく、様々な車両に対応できます。
セット内容センターソケットS、M、L
質量(kg)0.797
ケース寸法(mm)145×135×50
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スズキ車、ダイハツ車に多い六角24mmノックセンサーの交換に最適です。
狭いエンジンルームでも作業がしやすいように全長を60mmに設計。
手さぐり状態でもセットが簡単にできます。
差込角9.5sq.と六角19mmの工具で使用できます。
全長(mm)60
差込角(mm)9.5
六角対辺(mm)24
外径(Φmm)34
六角(mm)19
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
狭いスペースでO2センサーや水温センサーの取付部のネジを修正する専用タップです。
隙間が限られたO2センサーのねじを修正できます。
全長(mm)40
ねじ径M18×P1.5
六角対辺(mm)19
差込角(sq.)9.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
関連キーワード