カテゴリ
- メカニカル部品(44)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(18)
- ATEN(99)
- ERECTA(エレクター)(319)
- KHK(小原歯車工業)(196)
- RS PRO(117)
- SMC(406)
- StarTech.com(69)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(525)
- TMEHジャパン(48)
- TRUSCO(338)
- アズワン(111)
- イナバ(41)
- エスコ(47)
- エレコム(45)
- サンワサプライ(57)
- ビーエム機器(39)
- ヨドコウ(139)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(174)
- 協育歯車(85)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
「棚 2m」の検索結果
特価

K ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥989~税込¥1,088~1個3日以内出荷から4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラックギヤ
KANA(片山チエン)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリカルラックギヤ
KANA(片山チエン)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷ヘリカル形状(歯が斜めに配置)によりKFラックギヤに比べて、静粛性に優れ、強度が高いラックギヤ。 100タイプ(全長95mm)は合わせラックとしてもお使いいただけます。用途搬送装置や工作機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)500表面処理黒染ねじれ角15°熱処理―歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯直角圧力角20°歯面硬度HB210以下歯車基準断面歯直角モジュール(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴加工ステンレスラックギヤ
KANA(片山チエン)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス全長(mm)1000表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
KFH取付穴加工ラックギア
KANA(片山チエン)¥8,698~税込¥9,568~1本3日以内出荷種別ラックギヤ材質S45C精度JIS N4級表面処理黒染圧力角(°)20熱処理焼きならし歯形並歯表面硬度HS26~31
KF ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KMR 丸ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KHEF ヘリカルラックギヤ
KANA(片山チエン)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯ねじれ角(°)15精度等級DIN 3962 Q10歯直角圧力角20°歯面硬度HB210 以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
KMRSH 丸ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KHE ヘリカルラックギヤ
KANA(片山チエン)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯ねじれ角(°)15精度等級DIN 3962 Q10歯直角圧力角20°歯面硬度HB210 以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
KLF 角形ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KHEFH ヘリカルラックギヤ
KANA(片山チエン)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯ねじれ角(°)15精度等級DIN 3962 Q10歯直角圧力角20°歯面硬度HB210 以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
SUSKMR ステンレス丸ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷種別ラックギヤ材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKFT 調質ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷種別ラックギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
”K標準 ピニオンギヤ” M2
KANA(片山チエン)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)30歯幅(mm)20モジュール2全長l(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)20
KF-H 焼入ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KG 焼入歯研ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KFG 焼入歯研ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKFT 調質焼入ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷種別ラックギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKTG 調質歯研ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKFTG 調質歯研ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKFTG-H 調質焼入歯研ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
K標準マイタギヤ
KANA(片山チエン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼形状M3
KB かさ歯車
KANA(片山チエン)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から4日以内出荷種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
SUSM ステンレス平歯車 A形
KANA(片山チエン)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷種別平歯車材質ステンレス/GB303圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
サークルギヤ
KANA(片山チエン)¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷歯数が多く、内径を加工した平歯車。用途ミッション等減速率の高い製品に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級JIS N9級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2
KANA(片山チエン)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)30歯幅(T)(mm)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
歯研はすば歯車 B形
KANA(片山チエン)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
KM マイタギヤ
KANA(片山チエン)¥949税込¥1,0441個3日以内出荷から4日以内出荷種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2
KANA(片山チエン)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・ねじ穴加工を行った完成品です。(H1T2形状はキー溝加工は施されておりません)用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1T2モジュール2寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)30セットスクリュー(M)4軸穴径(ΦDH7)(mm)10歯幅(T)(mm)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
SUSKM ステンレスマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KN ねじ歯車
KANA(片山チエン)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷種別ねじ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯ねじれ角(°)45精度等級JIS N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度HB200 以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
SUSKB ステンレスかさ歯車
KANA(片山チエン)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KSB まがりばかさ歯車
KANA(片山チエン)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KSM 焼入スパイラルマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷種別スパイラルマイタギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KSMG 歯研スパイラルマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷種別スパイラルマイタギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
SCMMT調質平歯車
KANA(片山チエン)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷種別平歯車材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
MG歯研平歯車
KANA(片山チエン)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応