カテゴリ
- メカニカル部品(32)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- YAGEO(164)
- BIGM(丸山製作所)(141)
- Igus(イグス)(101)
- MAZDA(マツダ)(100)
- SKF(日本エスケイエフ)(66)
- SMC(62)
- トヨタ(61)
- カーシーカシマ(44)
- RS PRO(44)
- CKD(32)
- エスコ(20)
- スズキ(20)
- オカムラ(岡村製作所)(19)
- Festo(18)
- ニッサン(17)
- ホンダ(16)
- ハンマーキャスター(15)
- 中日販売(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「25-052」の検索結果
特価

フィットリンクローラチェーン FT25
KANA(片山チエン)¥499税込¥5491セット3日以内出荷から4日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1引張強度(kN)4.4ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径)ピン長L(mm)8.6最大許容張力(kN)0.64
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2
KANA(片山チエン)¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)30歯幅(T)(mm)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2.5
KANA(片山チエン)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2.5寸法a(mm)6表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)37歯幅(T)(mm)25歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3
KANA(片山チエン)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール3寸法a(mm)75表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)45歯幅(T)(mm)30歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール1.5
KANA(片山チエン)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール1.5寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)25歯幅(T)(mm)15歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイミングプーリ下穴品 H200形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプH200(W/54、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)59
Kタイミングプーリ下穴品 H200形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプH200(W/54、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
Semi-Fシリーズ NK100B25~
KANA(片山チエン)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ 50SD25~
KANA(片山チエン)¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状SD形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数2チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ NK80B25~
KANA(片山チエン)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ SUS60B25~
KANA(片山チエン)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
Semi-Fシリーズ 2052B25~
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2052
Semi-Fシリーズ NK120B25~
KANA(片山チエン)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK140B25~
KANA(片山チエン)¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
Semi-Fシリーズ NK60-2B25~
KANA(片山チエン)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2
Semi-Fシリーズ 2082B25~
KANA(片山チエン)¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.C2082H
Semi-Fシリーズ NK100-2B25~
KANA(片山チエン)¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2
Semi-Fシリーズ NK80-2B25~
KANA(片山チエン)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2
Semi-Fシリーズ NK40-2B25~
KANA(片山チエン)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷スプロケット形状B形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2
Semi-Fシリーズ NK40B52~
KANA(片山チエン)¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数52軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK50B52~
KANA(片山チエン)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数52軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50