カテゴリ
- メカニカル部品(518)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- SMC(1,417)
- MAZDA(マツダ)(176)
- CKD(95)
- エスコ(82)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- 水本機械製作所(67)
- トヨタ(53)
- 三木プーリ(38)
- イスカル(32)
- ダイハツ(26)
- 三興製作所[スプロケット](17)
- スバル(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- omron(オムロン)(12)
- EPCOS(12)
- サンコー(三甲)(11)
- 長野計器(11)
- 三菱電機(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「b-20d」の検索結果

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.2歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
FBKスプロケット60
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
スプロケット FBN25B
KANA(片山チエン)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1ボス長BL(mm)15チェーンNo.25スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)10
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットチェーンNo.50
FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8タイプSUS FBN25B種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5タイプFBN120B種類スプロケット列数1チェーンNo.120歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から5日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.6タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)93ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)162.37外径(Do)(Φmm)176歯部処理歯先高周波焼入
FBKスプロケット80
KANA(片山チエン)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4チェーンNo.80スプロケット形状B形
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール6
KANA(片山チエン)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1Kモジュール6表面処理黒染圧力角(°)20歯幅(T)(mm)60歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール5
KANA(片山チエン)¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20歯幅(T)(mm)50歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール8
KANA(片山チエン)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1Kモジュール8寸法a(mm)175表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)110歯幅(T)(mm)75歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール10
KANA(片山チエン)¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1Kモジュール10寸法a(mm)20表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)130歯幅(T)(mm)90歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)6.5タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)107ボス長BL(mm)50ピッチ径(Dp)(Φmm)202.96外径(Do)(Φmm)220歯部処理歯先高周波焼入
Semi-Fシリーズ NK50-2B20~
KANA(片山チエン)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷から7日以内出荷歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60-2B20~
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から7日以内出荷歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K50B20~
KANA(片山チエン)¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷から7日以内出荷歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
スプロケット FBN2052B
KANA(片山チエン)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2052スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK40B20~
KANA(片山チエン)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80B20~
KANA(片山チエン)¥7,198~税込¥7,918~1個6日以内出荷から7日以内出荷歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 2042B20~
KANA(片山チエン)¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK35B20~
KANA(片山チエン)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
...