幅広い用途に使用できる恒温水槽。幅広い用途で使える角型のウォーターバス。CBC型シリーズは槽内を有効に使える角型水槽です。用途に応じてバス容量の違う3種類をご用意しました。持ち運び便利な取手付きです。制御ユニットが取外せるので、簡単に水槽の洗浄が行なえます。
付属品温度計ホルダー×1個、ヒューズ×1個
性能温度調節範囲:室温+5~95℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:60℃・撹拌時)
使用温度範囲(℃)5~35
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:自己診断機能(過熱、温度センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器
材質(水槽)SUS304
室温+5~80℃の温風をマニフォールド内に導入します。ノズルから加温されたガスで吹付けますので、濃縮時間を短縮できます。
質量(kg)制御部 約3.5、加温部 約1.5
規格加熱方式・温度センサ:ヒータ300W・Pt100Ω、圧力計:0~0.2MPa、接続口径:流量調節バルブ ノズル外径9mm
機能温度制御:ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:アラーム機能(センサ断線、センサ短絡)独立過昇防止器(固定式)、最大導入圧力・流量:0.1MPa・24NL/min
コード274010
温度調節範囲(℃)室温+5.0~80.0
動作周囲温度(℃)5~35
アズワン品番65-0567-20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御部200×310×125、加温部185×115×75
入力電源(V)3.5A、350A・AC100(50/60Hz)
温度調節精度(℃)±2~
1台
¥159,800
税込¥175,780
31日以内出荷
冷却方式ペルチェ素子
加熱方式シリコンラバーヒータ
機能温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、オートスタート、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上・下限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)ヒューズ、固定温度過熱防止器
温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω
温度調節範囲(℃)4~100(試料温度センサ使用時は4~70)
動作周囲温度(℃)5~35
温度調節精度(℃)±0.1~0.2
コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。オプションの吹付け濃縮ユニットを使用することで吹付け式試験管濃縮装置としても使用できます。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×1、MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:2.5A、250VA
質量(kg)約3.9
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:273860
ヒーター(W)235
加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)200×315×125
アズワン品番63-1396-93
1台
¥106,999
税込¥117,699
6日以内出荷
コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×2、MGBH型×4、MGB型×1+MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:4.5A、450VA
質量(kg)約4.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:273880
ヒーター(W)390
加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)260×315×125
アズワン品番63-1396-94
1台
¥126,999
税込¥139,699
7日以内出荷
取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に。安全性が向上したウォーターバス。幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時)
質量(kg)7
使用温度範囲(℃)5~35
容量(L)約4.3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA
機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ)
構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120
アズワン品番65-0570-55
材質(水槽)SUS304
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311
メーカー商品コード274580
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
表示部に視認性の高い液晶ディスプレイを採用しています。アイコンにより、運転の状況が容易に確認できます。タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
安全装置ドア開放 上・下限温度 センサ不良 ヒーター断線 SSR不良 漏電・過電流ブレーカー 可変式独立過昇防止器
温度調節精度(℃)±1以下
運転機能定値運転 オートスタート オートストップ オートスタート・ストップ 1ステップ・2ステップモード
関連キーワード