10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。
用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。 仕様経路数2 トラスコ品番453-2139 幅(mm)166 質量(kg)3 高さ(mm)190 奥行(mm)152 電源(V)単相100 0.40A モーター(W)15 送液量(mL/min)10~1450(ml/h)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
材質(チューブケース)PET樹脂 質量(kg)約3 サイズ166×152×190mm 電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA モーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W 流量(mL/h)10~1450×2本掛 吐出圧(kPa)196(2kg/cm2) 適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R) アズワン品番1-2111-11 流量精度±2% 商品タイプレンタル品はこちら 適合チューブ径(Φmm)外径3~6.1
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)【レンタル】定量送液ポンプ
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
流量(mL/h)10~1450×2本掛 流量精度±2% 適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R) 適合チューブ外径(Φmm)3~6.1 電源(V)AC100(50/60Hz)0.4A 40VA
1個
639 税込703
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。TCS-Aチューブケースと一緒に使うことで、2本掛けでの使用が可能です。
仕様●チューブケース材質:PVC樹脂●適合チューブ径:内径1.15×外径3.2mm 寸法(mm)137×152×191mm 質量(kg)約3.2 電源(V)AC100 50/60Hz 0.4A 40A モーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W 流量(mL/h)10~180×1本掛 吐出圧(kPa)147(1.5kg/cm2) 適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R) 流量精度±2% サービス分類レンタル
1台
889 税込978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ
吐出量が高く流量安定性の高いローラーセットです。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式があります。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。
材質使用可能チューブ:シリコン タイゴンR フルランR ファーメドR モーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15 設定方式回転:ボリューム設定 送液方向:正逆切替可能 最大吸引圧(kPa)9.8kPa(0.1kg/cm2) 流量精度±2% (繰返し精度 ±1%以内) 安全機能サーマルプロテクタ ヒューズ
1個(1個)
78,980 税込86,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ
電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA モーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W 適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R) 流量精度±2%
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ MPシリーズ
チューブポンプのスタンダード、安定した流量。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。チューブケースの加工公差を規定しているので、チューブの肉厚の公差を規定している純正チューブと組み合わせることにより、チューブ交換時の流量のバラツキや吐出圧の変動がほとんどありません。
仕様●機能、回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切換可能●規格、チューブ掛数:1本、チューブケース段数:1段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:内径3.7×外径6.1mm●性能、流量範囲:80~1450mL/h、流量精度:±2%(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:147kPa(1.5 kg/cm2)、最大吸引圧:9.8 kPa (0.1 kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max. 2Pa・s(2000cP)・0~60 ℃ (氷結不可)●電源入力:0.4 A、40 VA 質量(kg)約3.4 タイプスタンダード 外形寸法(mm)137×145(164)×178(191)/※()内の寸法は突起物を含みます。 定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz 番号コードT:251340 モーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PVC 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズ 使用周囲温度(℃)0~40(結露不可) アズワン品番63-1396-15
1台
109,800 税込120,780
23日以内出荷

1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

チューブポンプのスタンダード、安定した流量。吐出圧が高く流量安定性の高いローラーセット。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式をご用意しました。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。チューブケースを追加、変更することにより幅広い特性を得ることができます。正転・逆転の回転方向をスイッチ1つで簡単に切替えられます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。オプションで消耗品のチューブを交換しながら使用できるようにチューブアダプターと専用の短いチューブをご用意しています。外径3~6.1mmまでのチューブがMP-2110型は4径路掛けられ、同時に4箇所へ送液できます。チューブケースの交換により、MP-2001型シリーズ(スプリング式チューブケース)への変更が可能です。
性能流量範囲:0.5~72.5mL/h×4、流量精度:±2%以内(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)、最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max.2Pa・s(2000cP)・0~60℃(氷結不可) 質量(kg)約3.5 タイプ低流量 規格チューブ掛数:4本、チューブケース段数:2段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:外径3~6.1mm 方式【チューブ押え方式】ネジ可変式 機能回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切替可能 構成モータ:ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15W、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PET 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズ コード252640 使用環境温度(℃)0~40(結露不可) 入力電源AC100(50/60Hz)0.4A/40VA アズワン品番65-0583-44 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)137(166)×145(164)×206(219)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
21日以内出荷