12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルフレベリング性があり、収縮クラックが起こりにくいセメントに!。普通のモルタルより圧縮強度が強い。 速乾、無収縮、砂入りセメント、高強度
用途土間、テラス、ベランダ、ガレージ、浴室の床部分 グレー 硬化時間(分)150 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×340×40 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚10×縦400×横500mm / 厚さ2×縦1000×横1000mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(4kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 普通セメントの約3倍の速さで硬化します。
用途床面、土間廻りの補修。 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様速乾、砂入りセメント 成分早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 材質早強ポルトランドセメント、骨材、接着剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)430×330×50 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約1000×500mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
2,998 税込3,298
当日出荷

繊維素(継ぎ材)配合のため、薄塗りしてもヒビ割れしません。軽量骨材が配合してありますので、比重は普通のモルタルの約半分です。断熱性、保温性、防露性に優れています。ドリル等で穴をあけることも出来ます。
用途外壁の補修、塗り替え。ブロック表面の化粧仕上げ。土間、テラス作りに 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様砂入りセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(3kg)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25 圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日) 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約300×330mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.8kg)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメントの約2~3倍の速さで硬化し、強度がより早く発現します。
用途ガレージ、土間、風呂場等 グレー 硬化時間(時間)夏:8、冬:16 仕様速乾、砂入りセメント 成分早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×330×40 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚10×縦400×横500mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(4kg)
739 税込813
当日出荷

無収縮で塗り易い。薄塗りしてもひび割れしません。雨の日(小雨程度)にも施工できます。すばらしい防水性を発揮します。
用途緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など) グレー 特性防水 硬化時間(分)60 仕様防水、速乾、無収縮、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×250×30 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚10×縦300×横450mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(2kg)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。接着性に優れ圧縮強度に優れる。無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 グレー 内容量(kg)3.6 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面 特性速乾、砂入りセメント
1個(3.6kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。 従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。 硬化時間(分)30 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1kg)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アスファルトV 家庭化学 動画あり
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。 ブラック 硬化時間(時間)48 仕様常温合材 成分砕石、砂、アスファルト 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1袋(4kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。
用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。 硬化時間(分)60 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約1000×400mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
3,598 税込3,958
当日出荷

本剤は練り水との調合で急速にセメントを硬化させます。
用途地下室、上下水道、浄化槽、土間等のすべての急造工事一般。 仕様ケイ酸塩モルタル急結剤 成分ケイ酸ソーダ水溶液 透明 寸法(Φ×高さH)(mm)90×200 危険物の類別非危険物
1本(1.4kg)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
グレー 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、その他 材質ポルトランドセメント、骨材その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(10mm厚)約1000×1000mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
729 税込802
欠品中