2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25 圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日) 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約300×330mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.8kg)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート製品の欠損した部分を、盛り付けて、削って整形することができます。 硬化後は十分な強度があります。 無収縮、軽量タイプ。
用途コンクリート、モルタル面の欠損部分の補修、彫刻等の工作。 グレー 硬化時間(時間)夏:12、冬:24 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂、有機繊維 材質ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×270×30 危険物の類別非危険物 施工面積約80×75×40mm(350g) 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(700g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)