9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の空気入タイヤに熱可塑性樹脂(AFG)を注入したことによりノーパンク仕様を実現しました。 クッション性抜群でメンテナンスフリーです。 クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適 トラスコ品番457-7345 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)927 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性スベリ止め 適合ストッパーHP-PLA300S 荷台寸法(奥行)(mm)910 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

従来の空気入タイヤに熱可塑性樹脂(AFG)を注入したことによりノーパンク仕様を実現しました。 クッション性抜群でメンテナンスフリーです。 クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適 トラスコ品番457-7272 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)500 ハンドル高さ(mm)927 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性クッション性 適合ストッパーHP-PLA250S 荷台寸法(奥行)(mm)825 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。また空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。 適合交換用キャスター:自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー) 、自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無あり 使用キャスター4輪 最大積載荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)927 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルから手を放すと自動的に車輪がロック!さらに走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様で金網付です。空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。また床材を傷めません。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用時に積載物の破損・盗難防止の為に。 仕様ドラムブレーキ付 ブルー 耐荷重(kg)100 キャスター4輪 表面処理クロームメッキ(ハンドル) ハンドル固定式 特性ブレーキ付
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適 トラスコ品番457-7337 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)600 最大積載荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)927 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性スベリ止め、連結可(連結金具) 適合ストッパーHP-PLA300S 荷台寸法(奥行)(mm)910 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適 トラスコ品番457-7264 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)500 最大積載荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)927 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性スベリ止め 適合ストッパーHP-PLA250S 荷台寸法(奥行)(mm)825 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

カナツープラ300コテイクウキイレ
エコ商品
クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適 仕様ハンドル固定式・空気入れタイヤ仕様 トラスコ品番124-0150 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)930 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン アズワン品番64-6550-02 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)910 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ固定
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

高性能プラスチックの採用により、業界No1の耐久性を維持しています。 荷台に4か所のスベリ止めゴムで作業の安全性を高めました。 ハンドル折りたたみ時の衝撃吸収効果があります。
車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ 荷台寸法(幅)(mm)500 ハンドル高さ(mm)927 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性耐久性、スベリ止め 荷台寸法(奥行)(mm)825 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷

ハンドルから手を放すと自動的に車輪がロックされます。さらに走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様です。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用 仕様ドラムブレーキ付 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無あり 使用キャスター4輪 荷台寸法(幅)(mm)600 最大積載荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)927 ブレーキ種類ドラム式ブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性スベリ止め、静音、環境基準40db(デシベル)適合商品、連結可(連結金具) 荷台寸法(奥行)(mm)910 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

関連カテゴリ