- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 東洋技研
- 5ページ目
5ページ目: 東洋技研のすべての商品
特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
レール式端子台、CTWシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプです。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
形状2段
取付方式直付
定格絶縁電圧(V)AC DC660/(TU認定仕)AC DC600
端子間ピッチ(mm)8
定格通電電流1.25mm2 -15A /2mm2-15A/(TUV認定仕)15A
ねじ寸法M3.5
適合電線(mm2)(JIS)1.25/2/(TUV認定)AWG20~14(より線)
締付トルク(N・m)0.8~1.4
結線方式セルフアップ
構成部品(中間板)CTW-15S2、(側板)CTW-15L2(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
種類裸圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥389
税込¥428
3日以内出荷
仕様入力
質量(g)340
絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上
接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)
入出力点数入力32点
コモン仕様32点1コモン
ネットワークタイプCC-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)
耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500
占有局数1局32点割付
ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
推奨マイナスドライバー
VTX-2.5シリーズ、VTX-4シリーズ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
同レール上でDIN規格対応機器とRTシリーズが装着可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
7日以内出荷
CTシリーズ用側板
RoHS指令(10物質対応)対応
業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズ。
電源・コモン部の結線を使い分けることにより、入出力どちらにもご使用頂けます。
DINレール取付け対応です。
取付方式DINレール
結線方式e-CON/MIL
極数16P
定格電流(JIS)(A)1
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)電源用端子台/最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-10~+50
適合ソケットスリーエム株式会社製/37104-3101-000FL、37104-3122-000FL、37104-3163-000FL、37104-2124-000FL、37104-2165-000FL、37104-2206-000FL
耐電圧(V/min)AC600
端子間ピッチ(mm)7
定格電流(JIS)(A)15
適合機種PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10
材質(端子)C2680R/Niメッキ
結線方法丸型圧着端子用
形状1段
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500
適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2
結線方式スプリングロック
適合圧着端子DIN46228-4準拠
適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14
電線むき長さ(mm)10~11
仕様端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)
形状1段
端子間ピッチ(mm)3.5
取付け方法DIN35mm
結線方式スプリングロック
適合圧着端子DIN46228-4準拠
構成部品【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3
電線むき長さ(mm)10~11
形状1段
色青
取付DIN35mm
定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300
端子間ピッチ(mm)3.5
電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5
定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17
結線方式スプリングロック
適合圧着端子DIN46228-4準拠
電線むき長さ(mm)10~11
16mm幅のレール実装により超省スペースが可能。小型でありながら記名板はワイドで広い10mm幅を採用しているため、充分な記号表示。絶縁材には耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用。上段の記名板は両側にそれぞれ寄せる事ができ、広い記名板でもドライバーの邪魔にならずに作業可能
形状2段
取付方式C型16mmレール
ねじM3
端子間ピッチ(mm)7
締付トルク(N・m)0.5~1.2
結線方式セルフアップ
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状2段
定格絶縁電圧(V)AC DC600
端子間ピッチ(mm)8
端子ねじM3.5×9.8L ±サポートスクリュー
締付トルク(N・m)0.8~1.4
取付け方法DIN35mm
定格通電電流(A)1.25mm2:16/2mm2:20
結線方式セルフアップ
ねじサイズM3.5
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
その他特殊仕様:熱帯処理
取付方式DIN35mm
結線方式ネジアップ
組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。
形状1段
取付方式直付
定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TU認定)AC・DC 660
端子間ピッチ(mm)58
電線太さ(mm2)(JIS)100/150/200(UL認定)AWG4/0~350 MCM 撚線(CSA認定)AWG4/0~350 MCM 撚線(TUV認定)AWG3/0~500 MCM 撚線
締付トルク(N・m)14.0~20.6
定格通電電流(A)240/310/400(UL認定)400(CSA認定)400(TUV認定)400
結線方式セルフアップ
ねじサイズM12
構成部品中間板:PT-400/側板:PT-460KC/カバー:CTC-400・CTEP-400/記名板:AP-12/シャフト:M6シャフト
結線が一目で確認できる安全設計。保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状2段
取付方式DIN35mm
構造フィンガープロテクション
結線方式ネジアップ
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品
形状1段
取付方式C型20mmレール
結線方式ネジアップ
CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段
構造スタッド
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660
結線方式セルフアップ
仕様●定格電流:30A●コード番号:181-0928
アズワン品番65-7567-65
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
端子台を縦に配置する事により、更に省スペース
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
仕様ヒロセ電機:HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)
質量(g)83
規格UL/cUL/TUV
定格絶縁電圧(V)AC DC50
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)
定格通電電流(A)0.5 / COM2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
相対湿度(%RH)45~85
CTWシリーズ用側板
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥70
税込¥77
4日以内出荷
トラスコ品番391-9064
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)60
幅(mm)8
色黒
高さ(mm)61
質量(g)16
定格絶縁電圧(V)600
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。
柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様シールド電線使用、ストレート形状
材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC
芯数50
ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)
絶縁抵抗(MΩ/km)100以上
導体外径(Φmm)0.88
UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V
コネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線
耐電圧(V/min)AC500
導体抵抗(Ω/km)0.232以下
負荷用途、使用する目的に応じてパワーリレーとSSR(ソリッドステートリレー)が選択できる超小型16点出力専用リレーターミナルです。
POWER表示、銅さ表示LED(赤)付です。サージ吸収ダイオード付です。DINレール、直付け兼用タイプです。
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3×8
端子間ピッチ(mm)7.62
材質【端子台】PPE(グレー)、【中間ケース】PVC(グレー)、【側板】PPE(グレー)、【基盤】ガラスエポキシ
定格入力電圧(V)DC24
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結、結露なき事)
締付トルク(N・m)1.2
使用周囲湿度35~85%RH
動作時間(ms)10以下
コモン仕様コモン数/16点独立コモン、コネクタ側/NPN仕様(+コモン)
復帰時間(ms)10以下
端子数34P
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3×8
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(JIS)(A)7/11/15
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
適合電線(mm2)0.5/0.75/1.25
締付トルク(N・m)1.2
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(JIS)(A)15
適合機種PTU-30,PT-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30
材質(端子)C2680R/Niメッキ
結線方法丸型圧着端子用
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM12
定格電流(JIS)(A)160/240/400
定格絶縁電圧(V)AC/DC660
適合電線(mm2)60/100/200
絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+60
締付トルク(N・m)29.4~39.2
傾け自在、ロック機構付
傾斜角度(°)【フリー時】-40、0、+40【ロック時】-25、0、+25
材質66ナイロン(UL94V-2)
使用温度範囲(℃)-40~+80(結束後)
1個(1個)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段
取付方式C型20mmレール
結線方式セルフアップ