海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。
2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。
RoHS指令(10物質対応)対応
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段
取付寸法(mm)DIN35
結線方式セルフアップ
定格電圧(V)AC/DC600
仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
材質(本体)強化PBT
使用温度範囲(℃)-25~100
適合電線(mm2)(最大)2
保護等級IP67
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
相対湿度45%~85%
締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ)
難燃性UL94V-0
材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート)
周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)
材質(パッキン)NBR
色(マンセル値)5Y7/1
耐電圧(V/min)AC2500
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×6.7
端子間ピッチ(mm)8.0
定格電流(JIS)(A)15/20
定格電流(IEC)(A)20
適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用
シャフトSF4
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
締付トルク(N・m)1.4
接続可能電線(mm2)1.25(15A)
適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
取付方式直付け
結線方式ネジ
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。
しかしその環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。
AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
定格絶縁電圧(V)AC DC600
端子ねじM3.5×7.3
適合電線(mm2)1.25、2
締付トルク(N・m)0.8~1.4
定格通電電流(A)適合電線1.25:16、適合電線2:22
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
取付方式DIN35mm
結線方式ネジアップ
取付方式直付け
結線方式ネジ
規格JIS C 2811
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
相対湿度45~65%
使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結または結露しないこと)
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段
取付DIN35mm
結線方式ネジアップ
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。
緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。
工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
取付方式DINレール/直付け
仕様-
取付方式DINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)7.62
適合電線(mm2)最大1.25
使用周囲温度(℃)-15~+60
締付トルク(N・m)1.2
結線方法Y型圧着端子用
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600
端子間ピッチ(mm)25
電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線
締付トルク(N・m)6.0~9.0
定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160
結線方式セルフアップ
ねじサイズM8
構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段
取付方式DIN35mm
結線方式セルフアップ
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
セット内容端子台
形状1段
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600
結線方式ネジアップ
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。
適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC660
RoHS指令(10物質対応)対応
コモンがユニット化されていてレールにワンタッチ。RoHS対応品
取付方式DINレール/直付け
端子ねじM3
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(JIS)(A)10
規格JIS C 2811
適合規格JIS C 2811
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
締付トルク(N・m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。
端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。
新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。
レールとの着脱もスッキリまとまったレバー方式。
工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。
レール取付け、直接取付け兼用型です。
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ/フラット
端子ねじM3×9.5
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(JIS)(A)1
定格電流(IEC)(A)1
定格電流(UL)(A)1
材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC600
取付方式DINレール
結線方式ネジ/MIL
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)7
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)
締付トルク(N・m)0.8
耐電圧(V/min)AC500
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。
またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。
特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、
PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。
AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
材質強化PBT(UL94V-0)
タイプ耐油、耐熱、耐薬品
取付方式DINレール
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
結線方式ネジアップ
取付方式DINレール
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
端子間ピッチ(mm)7
端子ねじM3×6
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)
締付トルク(N・m)0.8
結線方式ネジ
耐電圧(V/min)AC500
定格電流(JIS)(A)1
定格電流(IEC)(A)1
定格電流(UL)(A)0.5
DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。レール取付け、直接取り付け兼用型です。
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ/フラット
端子ねじM3×9.5
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(JIS)(A)1
定格電流(IEC)(A)1
定格電流(UL)(A)1
材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC600
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段
取付方式DIN35mm
結線方式ネジアップ
コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ
信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。
レール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC250
端子ねじM3×8
適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25
締付トルク(N・m)0.5~1.2
定格通電電流(A)適合電線0.5:7、適合電線0.75:11、適合電線1.25:15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38
税込¥42
当日出荷
RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段を揃えた超小型端子台シリーズです。
全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。
2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC380
端子ねじM3×8
適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25
締付トルク(N・m)0.5~1.2
定格通電電流(A)適合電線0.5:7、適合電線0.75:11、適合電線1.25:15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0506
アズワン品番65-7587-77
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズ。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0578
アズワン品番65-7589-82
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。端子台を縦に配置する事により、更に省スペース。チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約74% 省スペース ※メーカーのPCN7-1H40とPCXV-1H40による自社比です
仕様PLCシリーズ:1対1接続タイプ(主要シリーズ対応)、PLCメーカー:1対1接続タイプ(主要メーカー対応)
端子間ピッチ(mm)3.5
接続方法スプリングロック
取付け方法DINレール取付のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様MIL
ネジ式に比べ作業性がよく、振動に強く、メンテナンスフリー。
単線、フェルールはそのまま差込みます。
撚り線はボタンを押しながら差込みます。
ボタンを押しながら引き抜きます。
端子台周辺の壁を低くしたことで、指や工具の当たる部分が少なくなり、結線作業がしやすくなりました!
BOX内部のノックアウトをあけることにより、BOXのセンター取付けが可能。アルミフレームへの取付けもスッキリ!
幅(mm)143
高さ(mm)22
極数4
奥行(mm)29.5
保護等級IP67
端子台有
電線出入口数2
RoHS指令(10物質対応)対応
取込口Φ5.3、Φ7.5、Φ9.2
レール取付可
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ