カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • オカムラ(岡村製作所)(338)
  • ホンダ(113)
  • C’ultiva(カルティバ)(8)
  • 三桂製作所(5)
  • MASTERTOOL(4)
  • 大洋ツール(4)
  • グリーンクロス(4)
  • RS PRO(4)
  • モリマーキンキ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • CONDOR(山崎産業)(2)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • MUELLER ELECTRIC(2)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(2)
  • G-CRAFT(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe38」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    15,980税込17,578
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    18,980税込20,878
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    22,980税込25,278
    1個
    15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    16,980税込18,678
    1個
    15日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    53,980税込59,378
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)12.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)19~21
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    形状1段緑(アース端子)定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    26,980税込29,678
    1個
    15日以内出荷
    形状2段端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.5/2.5/4取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG24-10、(CUL認定仕様)AWG24-10、(TUV認定仕様)AWG24-10電線むき長さ(mm)10~12
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    28,980税込31,878
    1個
    15日以内出荷
    形状1段結線方式スプリングロック
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    28,980税込31,878
    1個
    15日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
    形状1段結線方式スプリングロック
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    16,980税込18,678
    1個
    16日以内出荷
    カラーバリエーションが豊富(標準色─:─グレー、他─ :─赤、青、橙)。スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線。振動に強く、増し締め不要。端子台と同形状のアース端子台をIEC35mmレール(DIN35mmレール)に取付けることにより、簡単にアース接続が可能。IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。工具なしで中間板の追加取付け、取外しが可能
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC600端子間ピッチ(mm)5.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-2.5/2、側板:VTXW-2.5/2EVTXW-2.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~12