用途シーラー用部品
質量(g)20
材質フッ素樹脂、ガラス繊維
厚さ(mm)0.13
長さ(m)5
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
用途シーラー用部品に。
仕様シーラー用ガラステープ
トラスコ品番119-0559
材質フッ素樹脂、ガラス繊維
幅(mm)25
厚さ(mm)0.13
質量(g)38
長さ(m)5
1袋
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。剥離性が有ります。
構成部品消耗部品
ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。剥離性が有ります。
質量(g)85
寸法13mm×10m
対応MDi-350/MDi-450
アズワン品番67-8105-99
構成部品消耗部品
1巻
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。剥離性が有ります。
寸法(mm)38×370
対応OPL-350-MDSプリンター装備/OPL-350-MD NP/CV-300-10/FI-WA300/CA-300/FI-WA300-10
アズワン品番62-9105-72
構成部品消耗部品
1セット(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。
付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚
電源(V)AC100
シール幅(mm)2
機能溶着、溶断
適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計
商品タイプ本体
温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現
薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。また、シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、フローガラスシート、ガラステープなどの部品寿命を長くします。
簡単な操作
コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。
安全装備
万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。
新型水物シーラーは通常タイプのシーラーに対して漬物・総菜などの特有包装内容物(=調味液など)でシール部周辺が汚れる、その汚れを容易に清掃できないというユーザー様から頂いた改善要望のお声を活かせて頂き開発したお手入れがしやすいシーラーです。
脱着可能な圧着バー・シール受け板・はめ込み式のシリコンゴムという簡単に清掃や部品交換が行える構造を採用し、衛生管理面での作業場環境の向上、HACCPの実施などの取り組みにもお役に立てることを期待しています。
フローガラスシートが調味液などで汚れたり、ヒーターに液体がかかることがないようにメーカー水物シーラーで採用している「上ヒーター仕様」を採用しました。
加えて清掃やヒーターなどの部品交換を容易に行えるよう圧着バーは樹脂ナット固定を採用し、脱着を可能としました。
圧着バーと同様に脱着が可能なシール受け板を採用し、そのシール受け板には調味液などで劣化してしまう粘着テープでシリコンゴムを貼り付け固定するのではなく、アリ溝断面形状を持たせた溝にシリコンゴムをはめ込む固定方法を採用しました。
手で引っ張れば外れ、押し込めば装着できるという簡単な脱着で交換が行え、粘着テープの劣化でシリコンゴムが外れてしまうというストレスから解放されることが期待できます。
質量(kg)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×1070
加熱時間目盛設定1~8(最大目盛8で加熱時間1.2秒)
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)23.5
電圧(V)200
消費電力(W)1800
シール方式片側下加熱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×570×365
対応【フィルム厚さ】合計0.3以下
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)20
駆動方式ソレノイド
加熱時間0~5.0秒
冷却温度(℃)40~
加熱温度(℃)60~251
1個
¥419,800
税込¥461,780
25日以内出荷
・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)25
電圧(V)200
消費電力(W)2600
シール方式片側下加熱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×590×370
対応【フィルム厚さ】合計0.3以下
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)20
駆動方式ソレノイド
加熱時間0~5.0秒
冷却温度(℃)40~
加熱温度(℃)60~254
1個
¥459,800
税込¥505,780
25日以内出荷
用途シーラー用部品
トラスコ品番836-3999
セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本
質量(g)49
アズワン品番6-645-15
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ15mm × 315mm : 2枚、シリコンシート:1本、シリコンゴム : 1本
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
用途シーラー用部品
トラスコ品番836-4002
セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本
質量(g)72
アズワン品番6-645-14
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途シーラー用部品
トラスコ品番836-3998
セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:2枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本
質量(g)56
アズワン品番0-4071-14
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
用途シーラー用部品
トラスコ品番836-4000
セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本
質量(g)58
アズワン品番6-645-13
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
用途シーラー用部品
トラスコ品番836-3997
セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:2枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本
質量(g)43
アズワン品番0-4071-12
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
FI/FA-300-5W用補修セット
セット内容5mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応FIK-300-5W/FA-300-5W/Fi-300-5W
アズワン品番62-9107-59
構成部品消耗部品
1セット
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
FI/FA-600-5用補修セット
付属ヒーター丸端子5mm
セット内容5mmヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(1本)
対応OPL-600-5/Fi-600-5/FIK-600-5/FA-600-5
アズワン品番62-9107-75
構成部品消耗部品
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
セット内容組ひもヒーター線×2本・フッ素樹脂テープ×2枚・ガラステープ×1巻・サーコンシート×1枚・シリコンゴム×1本
FT-230用補修セット
セット内容10mmヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(1本)
対応T-230K/FT-230
アズワン品番62-9107-51
構成部品消耗部品
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
FT-130用補修セット
セット内容10mmヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(1本)
対応T-130K/FT-130
アズワン品番62-9107-50
構成部品消耗部品
1セット
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
FR/FA-450-5用補修セット
セット内容5mmヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(13mm幅)(1本)
対応FR-450-5 SB/FR-450-5
アズワン品番62-9107-70
構成部品消耗部品
1セット
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
FI/FA-300-10WK用補修セット
セット内容10mm組紐ヒーター線(2本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応Fi-300-10WK/FIK-300-10WK/FA-300-10WK/Fi-300-10W/Fi-300-10
アズワン品番62-9108-35
構成部品消耗部品
1セット
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
FI/FA-600-10用補修セット
セット内容10mmヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(1本)
対応OPL-600-10(200V)/FIK-600-10(200V)/Fi-600-10(200V)/FA-600-10(200V)
アズワン品番62-9107-78
構成部品消耗部品
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
準備加熱が不要ですので、いつでもすぐに使用できます。ポリエチレン・ポリプロピレン・ビニロンの他、ラミネートフィルムのシールも可能です(厚さ0.2mmまで)。加熱中はランプが赤色に点灯し、冷却中は青色に点灯し、シール終了の合図音がピッと鳴ります。
セット内容ヒーター3本、フローガラスシート2枚、ガラステープ25×5m、シリコンシート1本、シリコンゴム1本
アズワン品番62-9107-76
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
FS-215用補修セット
セット内容溶断ヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ15mm×230mm(2本)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(1本)
対応FS-215
アズワン品番62-9107-48
構成部品消耗部品
1セット
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
FS-315用補修セット
セット内容溶断ヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ15mm×330mm(2本)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(1本)
対応FS-315
アズワン品番62-9107-49
構成部品消耗部品
1セット
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
FI-WA-300用補修セット
セット内容5mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応FI-WA300
アズワン品番62-9108-21
構成部品消耗部品
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
FI-WA-300用補修セット
セット内容2mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応FI-WA300
アズワン品番62-9108-30
構成部品消耗部品
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
CA-450-10W用補修セット
セット内容10mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応CA-450-10W
アズワン品番62-9108-28
構成部品消耗部品
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
CA-450-10用補修セット
セット内容10mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(1本)
対応CA-450-10(200V)
アズワン品番62-9108-31
構成部品消耗部品
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
CA-300-5W用補修セット
セット内容5mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応CA-300-5W
アズワン品番62-9108-25
構成部品消耗部品
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ