カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カネテック
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
9ページ目: カネテックのすべての商品
特価

超強力形電磁チャック
カネテック1個欠品中セパレーターを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。用途フライス・マシニングセンタ・プラノミラなどによる切削用チャック。高さ(mm)110幅(mm)800奥行(mm)400吸着力(N)-電流(A)3.23電圧(V)DC90トラスコ品番457-5059質量(kg)240適合電装品ES-M305B EH-V105D EH-V205D
超強力形電磁チャック
カネテック¥899,800税込¥989,7801個61日以内出荷セパレーターを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラ等による重切削用チャックです。ワークが15mm厚以上で大きさが140×140mm以上になりますと、磁力の度合いが極めて効果的に吸着力に作用します。用途フライス・マシニングセンタ・プラノミラなどによる切削用チャック。呼び寸法(mm)300×600×110吸着力(N)-電流(A)1.59電圧(V)DC90トラスコ品番457-5041幅(mm)600質量(kg)143高さ(mm)110奥行(mm)300適合電装品ES-M305B EH-V105D EH-V205D
切削用角型永磁チャック
カネテック¥1,798,000税込¥1,977,8001台4日以内出荷重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。用途重切削から重研削までの作業に。高さ(mm)73幅(mm)600奥行(mm)400トラスコ品番457-5466質量(kg)136
切削用角型永磁チャック
カネテック¥1,398,000税込¥1,537,8001台4日以内出荷重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。用途重切削から重研削までの作業に。高さ(mm)73幅(mm)600奥行(mm)300トラスコ品番457-5458質量(kg)102
切削用角型永磁チャック
カネテック¥959,800税込¥1,055,7801台4日以内出荷重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。用途重切削から重研削までの作業に。高さ(mm)73幅(mm)500奥行(mm)250トラスコ品番457-5440質量(kg)71
切削用角型永磁チャック
カネテック¥799,800税込¥879,7801台4日以内出荷重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。用途重切削から重研削までの作業に。高さ(mm)73幅(mm)500奥行(mm)200トラスコ品番457-5423質量(kg)56
切削用角型永磁チャック
カネテック¥469,800税込¥516,7801台4日以内出荷重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。用途重切削から重研削までの作業に。高さ(mm)69幅(mm)300奥行(mm)150トラスコ品番457-5407質量(kg)24
角形永磁マイクロピッチチャック
カネテック¥999,800税込¥1,099,7801台4日以内出荷チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。高さ(mm)50幅(mm)600奥行(mm)300トラスコ品番457-5512質量(kg)72
角形永磁マイクロピッチチャック
カネテック¥519,800税込¥571,7801台4日以内出荷チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。高さ(mm)45幅(mm)400奥行(mm)200トラスコ品番457-5504質量(kg)29.5
角形永磁マイクロピッチチャック
カネテック¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。高さ(mm)45幅(mm)300奥行(mm)150トラスコ品番457-5491質量(kg)16.5
角形永磁マイクロピッチチャック
カネテック¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。高さ(mm)45幅(mm)250奥行(mm)130トラスコ品番457-5482質量(kg)12
永電磁チャック
カネテック¥889,800税込¥978,7801台61日以内出荷電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。高さ(mm)70幅(mm)1000奥行(mm)470吸着力(N)-トラスコ品番457-5008質量(kg)220適合電装品EPS-P2100B-2
永電磁チャック
カネテック1台欠品中電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。高さ(mm)70幅(mm)800奥行(mm)390吸着力(N)-トラスコ品番457-4991質量(kg)150適合電装品EPS-P2100B
永電磁チャック
カネテック1台欠品中電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。高さ(mm)70幅(mm)600奥行(mm)300吸着力(N)-トラスコ品番457-4982質量(kg)86適合電装品EPS-P2100B
永電磁チャック
カネテック¥589,800税込¥648,7801台61日以内出荷電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。高さ(mm)50幅(mm)960奥行(mm)500吸着力(N)-トラスコ品番457-4974質量(kg)230適合電装品EPS-P2100B-2
永電磁チャック
カネテック¥579,800税込¥637,7801台91日以内出荷電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。高さ(mm)50幅(mm)800奥行(mm)420吸着力(N)-トラスコ品番457-4966質量(kg)160適合電装品EPS-P2100B
永電磁チャック
カネテック¥459,800税込¥505,7801台91日以内出荷電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。高さ(mm)50幅(mm)610奥行(mm)300吸着力(N)-トラスコ品番457-4958質量(kg)90適合電装品EPS-P2100B
チャックマスター
カネテック1台欠品中交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。高さ(mm)250幅(mm)180奥行(mm)130出力電圧(V)DC40~180入力電圧(V)単相200出力電流(A)15トラスコ品番457-5024質量(kg)4.7
チャックマスター
カネテック1台欠品中交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。設置スペースをとらないコンパクト仕様です。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。コネクタ脱着頻度が高い用途に。高さ(mm)255幅(mm)190奥行(mm)165出力電圧(V)DC90入力電圧(V)単相200出力電流(A)100トラスコ品番457-5016質量(kg)7.5
チャックマスター
カネテック¥579,800税込¥637,7801台91日以内出荷交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。低磁力制御機能を使用することで電磁チャックと同様の歪み取り加工が行えます。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。高さ(mm)230幅(mm)140奥行(mm)175出力電圧(V)DC0~180入力電圧(V)単相200出力電流(A)5トラスコ品番457-4940質量(kg)4.5
チャックマスター
カネテック¥459,800税込¥505,7801台91日以内出荷交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。低磁力制御機能を使用することで電磁チャックと同様の歪み取り加工が行えます。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。高さ(mm)230幅(mm)140奥行(mm)175出力電圧(V)DC0~180入力電圧(V)単相200出力電流(A)5トラスコ品番457-4931質量(kg)4.7
タンク清掃用プレートマグネット
カネテック¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷蝶番を利用してタンク内コーナー部や仕切板オーバーフロー部など様々な場所への設置が可能です。使用温度は60℃以下です。蝶番のフック穴に鎖や紐をつけることにより、タンク内からの取出しが容易になります。沈殿だけでなく浮遊スラッジも回収可能です。用途循環式液体タンク内のスラッジ回収に。奥行(mm)93高さ(mm)23磁束密度表面/0.15T
電磁リフマ適用整流器
カネテック¥119,800税込¥131,7801個欠品中電磁リフマ用整流器です。遠隔操作スイッチ付です。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマに出力する機器。トラスコ品番380-8408高さ(mm)250奥行(mm)90出力電圧(V)DC180入力電圧(V)単相200出力電流(A)3
整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用)
カネテック¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から4日以内出荷外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。従来サイズに対し最大1/2サイズ(体積比率50%)コンパクト化を実現しました。取り付け穴の変更でケース上面を外さなくても設置可能。盤内設置にも最適です。電源コード2m(プラグ付)が標準装備。背面端子構造により、電磁石を簡単に接続するだけで使えます。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。電磁/永電磁ホルダー用整流器(出力電圧固定形)タイプ標準タイプ入力電圧(V)単相100
整流器 高速制御タイプ(電磁ホルダ用)
カネテック¥209,800税込¥230,7801台4日以内出荷外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。高さ(mm)230幅(mm)175奥行(mm)140入力電圧(V)単相100出力電流(A)2.0タイプ逆励磁回路タイプ
小型電磁リフマ(鋼板専用)
カネテック¥74,980~税込¥82,478~1個翌々日出荷着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。電源(V)DC180電源コード(m)2
二面吸着V形ホルダ
カネテック¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷上面(V面)、底面が独立してON/OFF切り換え可能です。ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。特級精度仕上げにも対応します。ホルダ固定位置は変えずに、ワークのみ着脱交換が可能なため、作業が効率よく行えます。防滴・耐油構造です。鉄定盤や工作機械テーブル上でのワーク固定・測定や各種加工作業での用途が広がります。用途鉄定盤や工作機械テーブル上での保持具として使用。吸着力(N)392仕様吸着面/上面(V面)・側面・背面(端面)・底面トラスコ品番363-4400幅(mm)60質量(kg)3.2高さ(mm)105奥行(mm)80
高磁力マグネット棒
カネテック¥33,980~税込¥37,378~1個20日以内出荷から30日以内出荷液中設置も可能な防水構造です。用途粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置し、除鉄回収作業に。直径(mm)25使用温度(℃)(上限)80タップサイズM6×深さ7mm(両端)磁束密度(表面)0.8T
六角ホルダー
カネテック¥34,980税込¥38,4781個当日出荷保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。 V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。用途溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。吸着力(N)200~300仕様ON/OFF機能ありトラスコ品番164-4491質量(g)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×42×60保持角度(°)45、90、135
六角ホルダー
カネテック¥95,980税込¥105,5781個当日出荷保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。 V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。用途溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。吸着力(N)600~900仕様ON/OFF機能ありトラスコ品番164-4483質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×94×112保持角度(°)45、90、135
小形電磁リフマ(整流器内蔵形)
カネテック¥159,800~税込¥175,780~1個当日出荷から翌々日出荷逆励磁スイッチ付きなので吊り上げ物の釈放が容易です。 整流器を内蔵しているので、別途整流器を必要としません。用途鋼板専用タイプ。 工作機械の加工テーブルへのワーク積み降ろし、小規模な鋼材、鋼板の移動に。電源DC180V使用率(%)50電源コード(m)5
桝形ブロック KYB形
カネテック¥83,980~税込¥92,378~1個翌々日出荷ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。種別枡形ブロック
ハンドリフマ
カネテック¥37,980税込¥41,7781個当日出荷運搬物の着脱がスムーズにできます 正面の レバー操作で磁力のON-OFFができます。 T形ハンドルは頑丈に固定されていますので、ワーク搬送が安定します。用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×120×52ハンドル長さ(mm)49吸着力(N[kgf])吊上1500[150]トラスコ品番406-3333質量(kg)3.0吊上能力(kg)(鋼板)20
ボーラベース
カネテック¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷計測器の保持アームは、一括締付にによる自在式です。このためベースの取付位置と刃先位置の距離は、多様に対応が可能です。磁力による吸着のため、取付姿勢が傾斜していても、安定して保持できます。しかも、磁力は切替式ですから、取付や取外しが容易です。ダイヤルゲージの取付はM6ボルトによる耳金締付によります用途ボーリングマシンのアーバに取付けた刃物の突出寸法をダイヤルゲージで測定し、刃物を正確に取付けるのに利用します質量(kg)1.3吸着力(N[kgf])Φ70にて 250[25]本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×60×70アーバ直径(Φmm)Φ15 ~ 120吸着部寸法開き幅(mm)92吸着部寸法角度(°)90
強力角形マグネット棒
カネテック¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から翌々日出荷強力格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。外装はステンレスの角形です。角辺(mm)22使用方法・四角柱のマグネット棒の角を原料の流れの方向にセットして使用。タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。使用環境温度上限(℃)約60表面最大磁束密度mT(G)320(3200)
チャックブロック(2個入り)
カネテック¥49,980税込¥54,9781組当日出荷・マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のものの側面などチャックのみでは吸着しづらい形状物の吸着補助具として使用します。・製品そのものには磁気はありませんので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導してワークを吸着します。・磁気は上面・側面・V 面の3 面に誘導できます。2個1組 磁気はありません。 寸法(mm):60×65×40寸法60×65×40mmトラスコ品番104-8821種別チャックブロック質量(kg)0.78×2