493件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アングルクランプ カネテック

    アングルクランプ

    カネテック
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    梯形の全辺が強磁石であり、45°、90°、135°の角度が使用できます。 V溝を使って曲面の固定も可能です。
    用途仮溶接や組立作業の仮押えや、ゲージ・定規の押えに仕様ON/OFF機能なし保持角度(°)45、90、135
  • 永磁リフマ カネテック

    永磁リフマ

    カネテック
    629,800税込692,780
    1台
    101日以内出荷
    防雨構造により屋外で使用が可能です。 LPH同様にハンドルが軽く、大形でも薄鋼板の扱いが可能です。 ハンドルロックを標準装備しています。
    用途屋外で使用ができ、鋼板を吊上げ搬送できる
  • 防水型マグハンド カネテック

    防水型マグハンド

    カネテック
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    液中からの切屑除去に最適です。 吸着範囲拡大により回収量を増大しました(切屑約200g)。 先端部にも磁力を発生させることでより回収量を増大しました。 粉体からの鉄片除去にも応用できます。
    トラスコ品番779-5840材質(マグネット)希土類マグネット、(本体)ステンレス、(吸着面)ステンレス全長(mm)990質量(kg)1.1高さ(mm)990径(Φmm)26.5
  • 防水型マグハンド カネテック

    防水型マグハンド

    カネテック
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    従来機では回収が難しかった連続した長い切屑(切削切屑)は、本体を回転させながら吸着することで回収が可能です。 表面磁力密度の向上により、より多くの鉄片の回収が可能です。 全面で均一な吸着ができ、ワークの釈放もスムーズです。 角形構造により角部の吸着が可能です。
    用途クーラントタンクなど液中内からの切屑除去に、液体からの鉄片除去にトラスコ品番828-1287材質マグネット:希土類マグネット、本体:ステンレス(SUS304)、吸着面:ステンレス(SUS304)寸法(mm)□28.6×990、(吸着面)□28.6×230吸着量切屑約0.4kg/ショット玉約1.9kg
  • ハイロックミニベース カネテック

    ハイロックミニベース

    カネテック
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    従来のハイロックミニベースに微動金具を装着し、テスターの針圧調整を容易にすることが可能です。
    用途ピックテスターなどの測定にトラスコ品番828-1288全高(mm)195吸着力(N)157マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×28
  • ハイブリッドホルダ用整流器 カネテック

    ハイブリッドホルダ用整流器

    カネテック
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。 盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。 ハイブリッドホルダ専用の電装品です。
    トラスコ品番828-1290呼び寸法(mm)175×100×190入力単相AC100~220V50/60HZ定格出力24V/3A(Max.)
  • 単式永磁サインバーチャック カネテック

    単式永磁サインバーチャック

    カネテック
    649,800税込714,780
    1個
    4日以内出荷
    縦長方向での角度設定作業が容易なように、把手付です。
    用途短辺を傾斜軸とした縦長形で、高精度の研削加工や測定に対 応できる永磁チャックです。成型研削盤などによる、高精度な 角度研削に適します。高さ(mm)40角度精度(°)0.007/100以内間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
  • 放電加工機用角形永磁チャック RMWH-ED カネテック

    放電加工機用角形永磁チャック RMWH-ED

    カネテック
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    液中使用可能です。 細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。
    用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)40
  • 両面吸着永磁チャック RMWH-2F カネテック

    両面吸着永磁チャック RMWH-2F

    カネテック
    399,800税込439,780
    1個
    101日以内出荷
    チャック作業面は磁極間隔がマイクロピッチのため、薄い、あるいは小さい等のワークも有効な吸着力が得られます。 チャック取付面もON/OFFが可能で強力な永磁吸着面です。従って設置にはメカ的なクランプの必要がありません。 液中での使用も可能です。 切換ハンドルはサイド差込式のため、ON/OFF切換の操作時以外は取り外しておくことができます。
    用途厚さや大きさの広範なワークの研削作業及び放電加工に適します。トラスコ品番808-5875質量(kg)17.5高さ(mm)55呼び寸法150×300
  • 角形永磁マイクロピッチチャック RMWH-A-H カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック RMWH-A-H

    カネテック
    199,800税込219,780
    1個
    71日以内出荷から75日以内出荷
    RMWH-B形に比較して、薄物で小さなワークに対応可能です。
    用途薄極小形のワークの固定、研削、放電加工、ワイヤーカット加工におけるワーク固定等、多くの用途で活用できます。もちろん液中での使用も可能です。高さ(mm)40
  • 噴流穴付角形永磁チャック カネテック

    噴流穴付角形永磁チャック

    カネテック
    579,800税込637,780
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    液中使用可能です。 強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。 噴流穴付で、噴流加工が可能です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。 吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。 標準タイプと比べて防水性を強化しました。
    用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)55
  • 噴流穴付丸形永磁チャック カネテック

    噴流穴付丸形永磁チャック

    カネテック
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    液中使用可能です。 強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。 噴流穴付で、噴流加工が可能です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。 吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。
    用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)60
  • 超高磁力マグネット棒(二重管) カネテック

    超高磁力マグネット棒(二重管)

    カネテック
    96,980税込106,678
    1個
    16日以内出荷
    二重管式のため、清掃時マグネット棒を引き抜くと吸着鉄粉がスムーズに落下します。 二重管とマグネット棒には各々鍔が付いていて収納時には2つの鍔が一体化して内部マグネット棒への異物侵入を防止すると共に簡単な抜け止め機能もあります。 マグネット棒には握りやすい樹脂製グリップが付いています。
    用途鉄粉等が比較的多く混入している場合等に清掃を容易にするのに最適です。材質/仕上SUS304 #400バフ仕上タイプ超高磁力(二重管)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])0.8T(8000G)以上
  • 超高磁力丸格子形マグネット カネテック

    超高磁力丸格子形マグネット

    カネテック
    549,800税込604,780
    1個
    41日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトやパイプ径に応じ、選択できる様サイズ別機種 が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 液中設置も可能な防水構造です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
    用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒体を丸形ダクトやパイプから落下させ、その途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして、除鉄回収する用途にも応用できます。外装材質:SUS304仕上:#400 バフ仕上材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.35T(13,500G)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])1T(10000G)
  • 電磁ホルダ KE-K カネテック

    電磁ホルダ KE-K

    カネテック
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    用途上下巾の狭い空間などにおいて、限られたストロークでワークを吊り上げ、移動・搬送をくり返す、自動加工システムに応用できます。 自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、応用囲の広い使用ができます。電圧(V)DC24適合電装品KR-T101A-6/24RH-M303A-6/24,-C1,-C2RH-M105B-24使用率(%)連続100% ED
  • 耐熱高磁力角格子形マグネット カネテック

    耐熱高磁力角格子形マグネット

    カネテック
    549,800税込604,780
    1個
    41日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトのサイズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。
    用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒 体を角形ダクトの落下途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして除鉄回収する用途にも応用できます。材質SUS304使用環境温度(℃)240材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
  • 耐熱高磁力丸格子形マグネット カネテック

    耐熱高磁力丸格子形マグネット

    カネテック
    599,800税込659,780
    1個
    41日以内出荷
    材質SUS304使用環境温度(℃)240材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
  • 高磁力丸格子形マグネット カネテック

    高磁力丸格子形マグネット

    カネテック
    439,800税込483,780
    1個
    41日以内出荷
    材質SUS304使用環境温度(℃)80材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.2T(12.000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
  • 超高磁力丸格子形マグネット カネテック

    超高磁力丸格子形マグネット

    カネテック
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    41日以内出荷
    材質SUS304使用環境温度(℃)80材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.35T(13,500G)表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
  • 超高磁力角格子形マグネット カネテック

    超高磁力角格子形マグネット

    カネテック
    479,800税込527,780
    1個
    41日以内出荷
    材質SUS304使用環境温度(℃)80材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.35T(13,500G)表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
  • 高磁力角格子形マグネット カネテック

    高磁力角格子形マグネット

    カネテック
    439,800税込483,780
    1個
    41日以内出荷
    材質SUS304使用環境温度(℃)80材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.2T(12,000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
  • 強力丸格子形マグネット カネテック

    強力丸格子形マグネット

    カネテック
    149,800税込164,780
    1個
    41日以内出荷
    本体寸法(mm)Φ200×60H
  • 強力角格子形マグネット カネテック

    強力角格子形マグネット

    カネテック
    159,800税込175,780
    1個
    41日以内出荷
    用途粉体、粒体からの除鉄に強力な磁力で対応します。 除鉄回収能力がさらに高まる二段式もあります。
  • 車輪付移動式脱磁器 カネテック

    車輪付移動式脱磁器

    カネテック
    199,800税込219,780
    1台
    65日以内出荷
    脱磁器を移動させるタイプですので、鋼板全体の脱磁が可能です。 車輪、取手付きですので、鋼板上でのスムーズな移動が可能です。
    用途ワークの移動が困難な大形鋼板などの脱磁に使用しますトラスコ品番485-9189質量(kg)7電源単相AC100V50/60Hz本体寸法(mm)W200×D199×H116使用率(%)100%ED電源コード(m)2電源容量(VA)300/250VA(3A/2.5A)50/60Hz
  • 小型電磁リフマ(R) (鋼板専用) カネテック

    小型電磁リフマ(R) (鋼板専用)

    カネテック
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。 小型にもかかわらず強力な電磁石です。 単器による小形材料の運搬から、複数器のビーム連結を同時制御しての大形鋼板の運搬まで、 応用の範囲が広いです。 適用整流器はKR、RH-MW形です。
    用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、 クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具です。トラスコ品番380-8432定格電圧(V)DC180定格電流(A)0.8吊上能力(kg)1200
  • マグネットクリーナー(フレキシブル) カネテック

    マグネットクリーナー(フレキシブル)

    カネテック
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    材質マグネット:アルニコ磁石本体:一般構造用圧延鋼材全長(mm)217
  • カネテック 強力丸形永滋チャック カネテック

    カネテック 強力丸形永滋チャック

    カネテック
    359,800税込395,780
    1個
    4日以内出荷
    B形はあらかじめワークを弱磁力で保持し、吸着位置のずらし微調整をしてから強磁力に切換えることができ、位置決めが極めて容易です。 研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。
    用途ロータリ研削盤、円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研 削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性 能マグネットを使用した永磁チャックです。厚さ(mm)面板厚さ24高さ(mm)65
  • 標準角形永電磁チャック カネテック

    標準角形永電磁チャック

    カネテック
    299,800税込329,780
    1個
    61日以内出荷
    ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。環境に配慮したはんだレスタイプです。
    用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用。電圧(V)DC180
  • 高剛性マグネットスタンド カネテック

    高剛性マグネットスタンド

    カネテック
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    マグネットベースシリーズ最大の剛性を有しているため、繰り返し測定・精密測定において誤差が生じ難いです。 強力吸着力と安定性のあるマグネット部を採用しています。
    用途鉄定盤上にてワーク等の精度測定を行う際、ダイヤルゲージなどの測定器保持具として利用します。吸着力1226N(125kgf)ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱(mm)Φ30×250主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5主柱取付ねじ主柱側(mm)M12×1.75主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M12取付ステム径(Φmm)6/8
  • 溶接用クランパー カネテック

    溶接用クランパー

    カネテック
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • 防水形脱磁器 カネテック

    防水形脱磁器

    カネテック
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    切削油、冷却水などがかかっても故障に至らない防滴構造です。 べルト研削盤その他の自動連続研削盤に組込めます。 きわめて強い脱磁力のため面上の空隙巾に一定のゆとりがあり、作業面板上にべルトコンベアを走らせることができます。
    用途交流電源により面上に強い交番磁界を発生させ、近接面上を走行するベルト上のワークピースを脱磁させることができる装置です。電源単相AC200V 50/60Hz使用率(%)50%ED但し水冷により連続使用可
  • 複式永磁サインバーチャック カネテック

    複式永磁サインバーチャック

    カネテック
    1台
    欠品中
    一方の開閉をクローズすると、縦形あるいは横形の単式も兼ねます。 サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。 主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の研削加工や測定ができます。 薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。 永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。
    用途X軸、Y軸による複合傾斜が高精度で得られる永磁チャックです。仕様仰角最大時高さ:248可傾角度:0~50°精度保証範囲:0~45°トラスコ品番808-5908質量(kg)18高さ(mm)40呼び寸法105×175角度精度(°)0.007/100以内間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
  • 搬送用永磁ローラ カネテック

    搬送用永磁ローラ

    カネテック
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    鋼管、鋼材の搬送作業(搬送停止も含めて)で、使用される頻度の高いものを規格化し、在庫しております。
  • 粘液体用マグネットフィルタ カネテック

    粘液体用マグネットフィルタ

    カネテック
    959,800税込1,055,780
    1個
    51日以内出荷から61日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げです。 高圧、高粘度に対応します。 取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 表面磁束密度が800mT又は1000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。 上限で150℃までの高温の流体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。
    用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を分離捕獲するのに適します。
  • 筒形磁選機 カネテック

    筒形磁選機

    カネテック
    439,800税込483,780
    1個
    61日以内出荷
    仕様CPMサニタリー仕様
  • 電磁マイクロピッチチャック カネテック

    電磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    289,800税込318,780
    1個
    61日以内出荷
    用途薄物の研削や切削に適します。 但し、被加工物の吸着面は長手方向に長さ80mm以上を有している必要があります。適合電装品ES-M103BES-M305BEH-V105DEH-V205DEH-VE105DEH-VE205D
  • V形電磁ホルダ カネテック

    V形電磁ホルダ

    カネテック
    99,980税込109,978
    1個
    41日以内出荷
    用途吸着面がV形のため、薄板、丸棒、異形部品(ドーナツ状ワーク等)、パイプ等のの自動取出し・搬送・供給に適します。使用率(%)100%ED
  • 超薄形永磁チャック カネテック

    超薄形永磁チャック

    カネテック
    139,800税込153,780
    1個
    61日以内出荷
    厚さは全機種わずか20mm。高速軽研削加工などでのワーク固定に適した非常に薄くて軽いチャックです。 液中及び湿式での連続使用が可能です。 (防錆効果のある加工液を使用してください) 軽量のため段取り替え(パレットチェンジャー等)にも応用できます。
    高さ(mm)20
  • 超硬用永磁チャック カネテック

    超硬用永磁チャック

    カネテック
    859,800税込945,780
    1個
    71日以内出荷
    トラスコ品番808-5909質量(kg)9タイプ標準型吸着力(N)175本体寸法(mm)132×190×48H
  • 単式永磁サインバーチャック カネテック

    単式永磁サインバーチャック

    カネテック
    649,800税込714,780
    1台
    4日以内出荷
    高さがわずか89~100mmと低く、使用範囲の広い平形 タイプです。薄形永磁チャックを取付けて0.007mm以内の高精度仕上げのシングルタイプです。 サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。 主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。 永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。
    用途長辺を傾斜軸とした横長形で、高精度の研削加工や測定に対 応できる永磁チャックです。高さ(mm)40角度精度(°)0.007/100以内間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)