カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カネテック
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,354)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,834)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,795)
- Panasonic(パナソニック)(32,596)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
4ページ目: カネテックのすべての商品

ハンディサポートジャッキ雷靭具
カネテック¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷・可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。・支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。・ツマミを縮めるだけで、可動/支えボルトが同時にロックできるため、作業効率がアップします。・30~39mmの狭い中空範囲で調整できます。・細目ネジを採用し、KRS-045と比較しより細かな伸縮調整が可能です。用途加工・測定等におけるワークの中空部の支えに好適です。付属品グラブスクリュー 1個質量(kg)0.3高さ(mm)30~39タイプ低床タイプ径(Φmm)【本体】45許容荷重(kN)【F方向】9.81
静止形脱磁器 制御盤
カネテック¥429,800税込¥472,7801台3日以内出荷静止形脱磁気KMDE型専用電源装置。電流異常、電圧異常の表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。配線用の端子台を静止形脱磁器電源装置正面から作業できる位置に配置を変更。静止形脱磁気KMDE型専用電源装置。電流異常、電圧異常の表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。配線用の端子台を静止形脱磁器電源装置正面から作業できる位置に配置を変更。信号用端子台の多極化。現行モデルに対して約40%、重量で約25%小型化。用途帯磁したワークや工具類の残留磁気の除去に使用します。トラスコ品番697-7353幅(mm)170高さ(mm)230奥行(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
静止形脱磁器 制御盤 EHD-W205C
カネテック¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷静止形脱磁気KMDE型専用電源装置。電流異常、電圧異常の表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。配線用の端子台を静止形脱磁器電源装置正面から作業できる位置に配置を変更。信号用端子台の多極化。用途帯磁したワークや工具類の残留磁気の除去に使用します。トラスコ品番697-7354幅(mm)145高さ(mm)230奥行(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
電磁チャック(研削用)
カネテック¥159,800~税込¥175,780~1台ほか3日以内出荷から111日以内出荷主に研削作業用で、最も普及形の電磁チャックです。高い剛性、信頼性抜群の精度です。環境に配慮したはんだレスタイプです。研削用途で最もベーシックな標準チャックです。製造上必要なハンダを廃止、特殊樹脂を採用し環境に優しい製品です。用途研削作業用
電磁ホルダ高速制御装置
カネテック¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。適合可能な電磁ホルダが豊富で、スピーディで安定した制御が可能です。ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁することが可能です。用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に最適。出力電圧(V)DC0~24/0~6入力電圧(V)単相100~220出力電流(A)3
樋付スパイラルマグネットコンベア
カネテック¥729,800税込¥802,7801台11日以内出荷樋付きです。ランニングコストが低廉です。用途工作機械における、加工で排出された切くずの機外搬出と回収間の搬送手段等に幅広く利用できます。粒状パーツ等の連続搬送も可能です。トラスコ品番166-3837幅(mm)260全長(mm)1696高さ(mm)200電源(V)三相200/220呼び寸法(mm)Φ115×1500フレーム1516直径(mm)114.3適合モータ容量(W)40処理能力(kg/h)250
エレクトロチャックマスター
カネテック¥289,800~税込¥318,780~1台4日以内出荷無接点式チャックマスターとしてワイド電源AC100~220Vの範囲において定電圧を出力でき、高速で安定した消磁性能を実現。また、各種保護機能が充実し、各アラームに個別の表示灯があるため、アラームの識別が容易です。リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。各種入出力信号が充実し、ケース内のピン端子式端子台に配線接続することで使用可能です。EH-VE形はEH-V305B(操作部一体型)に対し遠隔操作仕様とし、遠隔操作箱を付属したものです。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。電圧(V)(50/60Hz)単相100~220
テスラメータ用基準磁界 JCSS校正証明書付 TMSMFシリーズ
カネテック¥119,800~税込¥131,780~1セット17日以内出荷から55日以内出荷磁力漏れが少ない永久磁石を用いた閉回路構造です。小形サイズです。テスラメーターの日常チェック。基準磁界の校正証明取得によりテスラメータの経済的な校正が可能です。校正証明書JCSS校正
チップマグクリーン
カネテック¥329,800~税込¥362,780~1台50日以内出荷特殊なマグネット配列を施したマグネットドラムの採用により、これまでになく切削屑の高回収が可能となりました。 新設計のスクレーパーにより、マグネットドラムからの切削屑分離及び排出性能を向上しました。 排出スペースの大幅増により、安定した排出が可能となりました。また、側板を高くすることにより溢れ防止にも配慮しました。 モーター取付位置を変更して全高を80mm抑えることにより、これまで高さ制限により設置出来なかった場所への取付けが可能となりました。用途工作機械の切削作業を経て排出される冷却液から、混入している切削屑(チップ)を摘出回収。電源3相AC200/220V 50/60Hz寸法A(mm)127モーターサーテック製適合モータ容量(W)25
マグクリーン (超高磁力・モータ右取付タイプ)
カネテック¥619,800~税込¥681,780~1台55日以内出荷から80日以内出荷マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 超高磁力タイプ(MS-FBHP:表面最大磁束密度0.5T(5000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。 モーター右取付タイプ。用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ超高磁力・モータ右取付タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
マグクリーン (高磁力・モータ右取付タイプ)
カネテック¥499,800~税込¥549,780~1台80日以内出荷マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 高磁力タイプ(MS-FBH:表面最大磁束密度0.3T(3000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。 モーター右取付タイプ。用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ高磁力・モータ右取付タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
マグクリーン (標準・モータ右取付タイプ)
カネテック¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷から75日以内出荷マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 モーター右取付タイプ。用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ標準・モータ右取付タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
マグクリーン (超高磁力タイプ)
カネテック¥579,800~税込¥637,780~1台55日以内出荷から80日以内出荷マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 超高磁力タイプ(MS-FBHP:表面最大磁束密度0.5T(5000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ超高磁力タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
マグクリーン (高磁力タイプ)
カネテック¥459,800~税込¥505,780~1台80日以内出荷マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 高磁力タイプ(MS-FBH:表面最大磁束密度0.3T(3000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ高磁力タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
マグクリーン (標準タイプ)
カネテック¥219,800~税込¥241,780~1台当日出荷から50日以内出荷マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ標準タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
角形永磁チャック
カネテック¥349,800税込¥384,7801台9日以内出荷RMWHをベースに面板を厚くし、吸着面へ最大深さ15mmの追加工フリー形です。追加工することで突起形状のワークを効率よく吸着固定できます。薄物から厚物及び小物等広範囲なワークの研削作業に。高さ(mm)55呼び寸法(mm)130×250アズワン品番64-5019-14メーカー商品コード143-5721
細目強力形永磁チャック
カネテック¥499,800~税込¥549,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷小物、薄板材の研削加工に適します。ギャップ特性に優れます。特殊鋼や焼入れ部品の吸着力性能に優れます。磁極ピッチが小さいため、小物・薄物ワークの加工に最適。仕様【磁極ピッチ】6(2+4)
高性能ノズルホルダ
カネテック¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷マグネット式なので取付け場所を選びません。金属性フレキシブルチューブを採用。無段階に曲げられ、安定した姿勢を保てます。切削加工時の熱い切屑がフレキ部に触れても損傷しません。マグネット式なので取付け場所を選びません。金属性フレキシブルチューブを採用。無段階に曲げられ、安定した姿勢を保てます。切削加工時の熱い切屑がフレキ部に触れても損傷しません。工作機械への切削油、又はエアー供給に。クーラント及び切屑排出に。寸法(Φ×mm)【マグネット部】70×31アズワン品番64-5017-72メーカー商品コード143-5704
一面吸着角形永磁ミニチャック
カネテック¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷磁力のON/OFF切替が全後面のどちらからでも操作できます。防水構造となっていますので、液中での使用が可能です。磁力のON/OFF切替が全後面のどちらからでも操作できます。防水構造となっていますので、液中での使用が可能です。防水構造ですので、放電加工等液中にてワークの保持ができます。特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削及び軽切削に。幅(mm)60高さ(mm)50奥行(mm)135吸着力(N)800アズワン品番64-5017-44メーカー商品コード166-3853
バッテリーエース
カネテック¥769,800税込¥846,7801個9日以内出荷操作は正(弱)、切、逆の切換が、スイッチで簡単にできます。磁力が調整できるバッテリーエースです。積み重なった鋼板から一枚だけ吊上げたい場合や、積み重なった鋼板を一度に吊上げて、一枚づつ廃材したい場合に。幅(mm)280高さ(mm)464奥行(mm)350吊上能力(kg)1500アズワン品番64-5017-21メーカー商品コード166-3813
強力可傾形電磁チャック
カネテック¥519,800~税込¥571,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷吸着力が強力です。治工具、金型などの傾斜面への成形重研削あるいは軽切削作業に。高さ(mm)175電圧(V)DC90
標準角形永電磁チャック 奥行200mm×幅600mm
カネテック¥669,800税込¥736,7801個7日以内出荷から9日以内出荷ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。幅(mm)600高さ(mm)80奥行(mm)200
標準角形永電磁チャック 奥行150mm×幅450mm
カネテック¥399,800~税込¥439,780~1個7日以内出荷から9日以内出荷ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。幅(mm)450高さ(mm)80奥行(mm)150
標準角形永電磁チャック 奥行150mm×幅350mm
カネテック¥339,800税込¥373,7801個7日以内出荷から9日以内出荷ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。幅(mm)350高さ(mm)80奥行(mm)150
テーブル形脱磁器 KMD型 強力タイプ 有効脱磁幅280
カネテック¥439,800税込¥483,7801台翌々日出荷放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・ばね鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。特殊鋼で脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮します。用途ワークの表面残留磁気の除去に。ワークに磁力が帯磁した場合の磁気抜きに使用します。トラスコ品番107-7384幅(mm)400高さ(mm)120奥行(mm)200電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)使用率(%)100電源コード(m)2有効幅(mm)脱磁:280
吊下プレートマグネット(KPMJ形)
カネテック¥339,800~税込¥373,780~1台30日以内出荷から39日以内出荷シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。化学工業、薬品工業、その他の各種紛体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。永久磁石ですから、電源不要でどこでも使用できます。取付が極めて簡単です。穴径(Φmm)【吊下ヒンジ】20使用箇所吊下ヒンジ 箇所:4材質(表面)ステンレス(SUS304)
ハンディホルダ HMPシリーズ
カネテック¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷ハンドルを握るだけで磁力のON/OFFができます。危険なバリや薬品が付着した磁性材をピックアップ!安全・清潔!。切板や端材の運搬、小物の取出しに好適。手の代わりとなり搬送・仕分け作業を行えます。質量5kg以下の磁性材マテハン作業に適します。レバーの重さ約5kgは対象物の影響を受けず一定を保つことができます。積み重なった鋼板材料のピックアップが容易です。軽量でバランスが良く、操作性に優れたマテハン機器です。HMP-80は、腰やひざを痛めがちな、床上からの磁性材ピックアップや水平移動に役立ちます。用途切板・端材の吸着運搬に対象搬送物5kg以下の搬送物
2本アーム式マグネットベース
カネテック¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ベース1台に2本のアームを備えたので、2点同時測定を行う際ベース設置に場所をとりません。ベース側面にも取付穴が用意されており様々な測定にも対応します。ベース一台にロック機構が異なる2本のアームを装置することで、測定やセンサーのセッティングを容易にするための製品です。トラスコ品番143-5729質量(kg)2.7吸着力(N)1000取付穴(測定器支柱側) 6.6mm・8.1mm穴、耳付 / (メカロック式アーム側)6mm、8mm穴、アリ溝付主柱寸法(径×長さL)(mm)16×87支柱寸法(径×長さL)(mm)14×200マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55