絞り込み
ブランド
- NEG(日電理化硝子)
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,916)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,618)
- RS PRO(39,658)
- SMC(201,248)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,607)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,637)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,642)
- ホンダ(561,544)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
30ページ目: NEG(日電理化硝子)のすべての商品

シリコンパッキン C-5/KC-5用 30入
NEG(日電理化硝子)¥2,798税込¥3,0781袋7日以内出荷材質(パッキング)シリコーン適合サイズNO.5用(C-5 KC-5) 19.2Φ・1.5t
シリコンパッキン C-1/KC-1用 50入
NEG(日電理化硝子)¥2,898税込¥3,1881袋7日以内出荷材質(パッキング)シリコーン適合サイズNO.1用(C-1 KC-1) 11.8Φ・1.5t
バイオシリコ N-52 20入
NEG(日電理化硝子)¥41,980税込¥46,1781箱13日以内出荷綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)用途振盪培養など下径(Φmm)40上径(Φmm)54寸法L1(mm)36寸法L2(mm)50適合サイズフラスコ用外径40・50m/m用
バイオシリコ N-42 25入
NEG(日電理化硝子)¥46,980税込¥51,6781箱13日以内出荷綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)用途振盪培養など下径(Φmm)30上径(Φmm)44寸法L1(mm)32寸法L2(mm)46適合サイズフラスコ用外径35・40m/m用
バイオシリコ N-38 50入
NEG(日電理化硝子)¥56,980税込¥62,6781箱13日以内出荷綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)用途振盪培養など下径(Φmm)26上径(Φmm)40寸法L1(mm)30寸法L2(mm)44適合サイズフラスコ用外径30・35m/m用
バイオシリコ N-32 50入
NEG(日電理化硝子)¥34,980税込¥38,4781箱13日以内出荷綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)用途振盪培養など下径(Φmm)22上径(Φmm)34寸法L1(mm)24寸法L2(mm)36適合サイズフラスコ用外径30m/m用
バイオシリコ N-28 100入
NEG(日電理化硝子)¥59,980税込¥65,9781箱13日以内出荷綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)用途振盪培養など下径(Φmm)21上径(Φmm)30寸法L1(mm)20寸法L2(mm)34適合サイズフラスコ用外径25・30m/m用
バイオシリコ N-24 100入
NEG(日電理化硝子)¥45,980税込¥50,5781箱13日以内出荷綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)用途振盪培養など下径(Φmm)20上径(Φmm)26寸法L1(mm)20寸法L2(mm)32適合サイズフラスコ用外径24・25m/m用
カラーシリコセン差込式 T-19 緑 100入
NEG(日電理化硝子)¥35,980税込¥39,5781箱13日以内出荷耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。用途細菌、酵母、カビなどの培養種類差し込み式カラーシリコンセン<緑>下径(Φmm)15上径(Φmm)19寸法L1(mm)12寸法L2(mm)30適合サイズ外径18m/m用
カラーシリコセン差込式 T-17 緑 100入
NEG(日電理化硝子)¥33,980税込¥37,3781箱13日以内出荷耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。用途細菌、酵母、カビなどの培養種類差し込み式カラーシリコンセン<緑>下径(Φmm)13上径(Φmm)17寸法L1(mm)10寸法L2(mm)30適合サイズ外径16.5m/m用
カラーシリコセン差込式 T-12 緑 100入
NEG(日電理化硝子)¥29,980税込¥32,9781箱13日以内出荷耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。用途細菌、酵母、カビなどの培養種類差し込み式カラーシリコンセン<緑>下径(Φmm)9上径(Φmm)12寸法L1(mm)13寸法L2(mm)17適合サイズ外径12・13m/m用
シリコセン差込式 T-76 10個入
NEG(日電理化硝子)¥65,980税込¥72,5781箱13日以内出荷耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。用途細菌、酵母、カビなどの培養種類差し込み式シリコンセン下径(Φmm)64上径(Φmm)76寸法L1(mm)40寸法L2(mm)60適合サイズ外径70m/m用
シリコセン差込式 T-66 10個入
NEG(日電理化硝子)¥49,980税込¥54,9781箱13日以内出荷耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。用途細菌、酵母、カビなどの培養種類差し込み式シリコンセン下径(Φmm)54上径(Φmm)66寸法L1(mm)40寸法L2(mm)60適合サイズ外径60m/m用
シリコセン差込式 T-38 50個入
NEG(日電理化硝子)¥52,980税込¥58,2781箱6日以内出荷耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。用途細菌、酵母、カビなどの培養種類差し込み式シリコンセン下径(Φmm)26上径(Φmm)38寸法L1(mm)30寸法L2(mm)45適合サイズ外径30,35m/m用
シリコセン差込式 T-28 100個入
NEG(日電理化硝子)¥55,980税込¥61,5781箱6日以内出荷耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。用途細菌、酵母、カビなどの培養種類差し込み式シリコンセン下径(Φmm)20上径(Φmm)28寸法L1(mm)20寸法L2(mm)35適合サイズフラスコ用外径25・30m/m用
P-試験管 P-12LL 直口 100本
NEG(日電理化硝子)¥7,998税込¥8,7981箱7日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。容量(mL)7外径×高さH(Φmm×mm)12×120肉厚(mm)1
P-試験管 P-12S NL 250本
NEG(日電理化硝子)¥13,980税込¥15,3781箱7日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。容量(mL)4外径×高さH(Φmm×mm)12×75肉厚(mm)1
丸型遠沈管
NEG(日電理化硝子)¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷から7日以内出荷軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。材質強化硬質ガラス色無色底形状丸底
共通共栓沈殿管
NEG(日電理化硝子)¥34,980~税込¥38,478~1箱(5本)ほか3日以内出荷品質と利便性を追求した商品です。品質と精度にこだわり、検体観察に適した外観デザインしています。材質強化硬質ガラス色無色
共通共栓沈殿管
NEG(日電理化硝子)¥32,980~税込¥36,278~1箱(10本)3日以内出荷材質強化硬質ガラス色無色容量(mL)10高さ(mm)105(栓含まず)規格エコノミータイプ栓共通13外径(Φmm)16.5
培養試験管 直口
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981箱(50本)3日以内出荷アルミセン・シリコセンと組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。材質強化硬質ガラス色無色高さ(mm)120
スピッチバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/シリコンパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥48,980~税込¥53,878~1箱(20組)8日以内出荷から9日以内出荷スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートした新タイプの保存バイアル。スクリューバイアルの中にスピッチをインサートし溶着しています。従来の製品に比べて軽量。最後の一滴まで、ピペッティングが可能。キャップを開けること無く、採取できる穴あき黒キャップを採用。用途:超微量保存用など材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE・シリコン色瓶/無色、キャップ/黒底形状平底/円錐口形状ねじ口
ミニバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/シリコンパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥33,980~税込¥37,378~1箱(20組)7日以内出荷NEGが独自に開発した形状のバイアルシリーズ。超低温での凍結保存も可能。超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。キャップを開けることなく、採取できる穴あき黒キャップを採用。用途:微量保存、超低温保存用など材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE・シリコン色瓶/無色、キャップ/黒底形状円錐口形状ねじ口
スピッチバイアル 瓶のみ
NEG(日電理化硝子)¥46,980~税込¥51,678~1箱(20本)9日以内出荷スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートした新タイプの保存バイアル。スクリューバイアルの中にスピッチをインサートし溶着しています。従来の製品に比べて軽量。最後の一滴まで、ピペッティングが可能。用途超微量保存用など材質強化硬質ガラス色無色底形状平底/円錐口形状ねじ口
ミニバイアル 瓶のみ 無色
NEG(日電理化硝子)¥27,980~税込¥30,778~1箱(20本)7日以内出荷NEGが独自に開発した形状のバイアルシリーズ。超低温での凍結保存も可能。超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。キャップを開けることなく、採取できる穴あき黒キャップを採用。用途:微量保存、超低温保存用など材質強化硬質ガラス色無色底形状円錐口形状ねじ口
スピッチバイアル 穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 標準セット
NEG(日電理化硝子)¥49,980税込¥54,9781箱(20本)9日以内出荷新タイプの超微量用保存バイアル。スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶着した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも使用可能です。エッペンドルフ、イエローチップに適しています。※別売オプションとして、穴なしキャップ、フッ素PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル型式SPV-500色瓶/無色、キャップ/黒高さ(mm)45容量(μL)500外径(Φmm)15アズワン品番62-9986-16
スピッチバイアル 穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 標準セット
NEG(日電理化硝子)¥47,980~税込¥52,778~1箱(20本)6日以内出荷から9日以内出荷新タイプの超微量用保存バイアル。スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶着した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも使用可能です。※別売オプションとして、穴なしキャップ、フッ素PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/無色、キャップ/黒
ミニバイアル 穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/二トリルパッキン 標準セット
NEG(日電理化硝子)¥31,980~税込¥35,178~1箱(20本)6日以内出荷から7日以内出荷凍結保存にも耐える独自の形状。凍結保存にも耐える独自の形状。最後の一滴までピペッティング可能なV型ボトム。シリンジが差込めるパッキング付き穴あきキャップを採用しています。※別売オプションとして、穴なしキャップ、フッ素PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/無色、キャップ/黒
バキュームバイアル 茶 +フェノールキャップ 黒 +フッ素ETFEライナーゴム栓 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥19,980~税込¥21,978~1箱(50組)ほか5日以内出荷から7日以内出荷バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/フッ素ETFEライナー色瓶/茶、キャップ/黒
バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +フッ素ETFEライナーゴム栓 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥19,980~税込¥21,978~1箱(50組)ほか5日以内出荷から7日以内出荷バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/フッ素ETFEライナー色瓶/無色、キャップ/黒
バキュームバイアル 茶 +フェノールキャップ 黒 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥16,980~税込¥18,678~1箱(50組)ほか5日以内出荷から6日以内出荷バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム色瓶/茶、キャップ/黒
バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥15,980~税込¥17,578~1箱(50組)ほか5日以内出荷から7日以内出荷バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム色瓶/無色、キャップ/黒
バキュームバイアル 茶 +フェノールキャップ 黒 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥16,980~税込¥18,678~1箱(50組)ほか5日以内出荷から6日以内出荷バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム色瓶/茶、キャップ/黒
バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥15,980~税込¥17,578~1箱(50組)ほか5日以内出荷から7日以内出荷バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム色瓶/無色、キャップ/黒
低アルカリ瓶 瓶のみ 茶
NEG(日電理化硝子)¥6,798~税込¥7,478~1箱(50本)ほか4日以内出荷から7日以内出荷サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用材質強化硬質ガラス色茶底形状平底口形状ゴム栓口
低アルカリ瓶 瓶のみ 無色
NEG(日電理化硝子)¥6,398~税込¥7,038~1箱(50本)ほか当日出荷から8日以内出荷サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用材質強化硬質ガラス色無色底形状平底口形状ゴム栓口
低アルカリ瓶 ブチルゴム栓付 茶
NEG(日電理化硝子)¥13,980税込¥15,3781箱(50本)3日以内出荷特許製法によりアルカリ溶出をコントロール。低アルカリ瓶は、瓶そのものの製造過程で、すでにアルカリ溶出量をカットしています。用途:無菌封びん(ワクチン・診断薬・抗血清・抗体保存)タンパク溶液、生物学的活性物質の無菌保存、蒸発物質の保存材質強化硬質ガラス色茶底形状平底
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら