絞り込み
ブランド
- NEG(日電理化硝子)
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: NEG(日電理化硝子)のすべての商品

ねじ口試験管(本体のみ)
NEG(日電理化硝子)¥33,980税込¥37,3781ケース(100本)3日以内出荷精度の高い均一成型により、優れた密封精度、耐薬品性を持ち、有機溶剤の使用にも適しています。容量(mL)10全長(mm)105外径(Φmm)16.5キャップNo.2
サンプル瓶(栓かぶせ式・Bタイプ)茶Amber
NEG(日電理化硝子)¥6,698~税込¥7,368~1ケース(50本)ほか3日以内出荷カラーポリ栓による色分けで、試料採取の誤りを防げます。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
サンプル瓶(栓かぶせ式・Bタイプ)〈無色〉Clear
NEG(日電理化硝子)¥6,098~税込¥6,708~1ケース(50本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷カラーポリ栓による色分けで、試料採取の誤りを防げます。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。材質ガラス色(本体)透明
EPAバイアル 強化硬質
NEG(日電理化硝子)¥36,980税込¥40,6781ケース(50本)3日以内出荷水道水質などを測定するオートサンプラー用に開発した、40ml容量の穴あきキャップねじ口瓶。パッキングは、0.25mm厚のPTFEシートを貼った3mm厚のシリコ-ンゴム製。容量(mL)40口内径×外径×高さ(mm)17.5×27.5×95
ゴム栓 液状用ETFEライナー
NEG(日電理化硝子)¥7,598~税込¥8,358~1袋(100個)7日以内出荷から10日以内出荷材質フッ素ETFEライナーゴム適合バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用
ねじ口試験管
NEG(日電理化硝子)¥18,980税込¥20,8781箱(30本)6日以内出荷容量(mL)50TGK品番717-03-30-78材質フッ素PTFE/ニトリルパッキング付き型式ST-25KC-5T付厚さ(mm)1.5直径(Φmm)19.2キャップパッキングKC-5T適合キャップ黒色キャップ用パッキング寸法(外径×高さ)(mm)25×200
ねじ口びん(標準セット)
NEG(日電理化硝子)¥17,980~税込¥19,778~1箱(100本)翌々日出荷から6日以内出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
バージンキャップバイアル 瓶のみ
NEG(日電理化硝子)¥9,898~税込¥10,888~1箱(25本)ほか12日以内出荷ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスティックやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。用途サンプル保存、移送用・化粧、酒類等製品用・未開封の確認を要する物の保存用・液体、粉体、固体の高い保存性を要する物
バージンキャップバイアル
NEG(日電理化硝子)¥9,998~税込¥10,998~1箱(25本)ほか4日以内出荷ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスティックやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。用途サンプル保存、移送用・化粧、酒類等製品用・未開封の確認を要する物の保存用・液体、粉体、固体の高い保存性を要する物
共通共栓沈殿管
NEG(日電理化硝子)¥41,980税込¥46,1781セット(10本)7日以内出荷容量(mL)10仕様外径16.5Φmm、全長(栓含まず)105mmTGK品番717-04-53-11型式EMKS-16.5栓共通13
共通共栓沈殿管
NEG(日電理化硝子)¥33,980税込¥37,3781セット(10本)7日以内出荷容量(mL)10仕様外径16.5Φmm、全長(栓含まず)105mmTGK品番717-04-61-11型式EMKR-16.5栓共通13
共通共栓沈殿管
NEG(日電理化硝子)¥44,980税込¥49,4781セット(10本)7日以内出荷容量(mL)10仕様外径16.5Φmm、全長(栓含まず)105mmTGK品番717-04-53-01型式MKS-16.5栓共通13/14
共通共栓沈殿管
NEG(日電理化硝子)¥32,980税込¥36,2781ケース(5本)7日以内出荷容量(mL)50TGK品番717-04-70-01型式KR-35外径×高さH(Φmm×mm)35×100
共通共栓沈殿管
NEG(日電理化硝子)¥37,980税込¥41,7781セット(10本)7日以内出荷容量(mL)10仕様外径16.5Φmm、全長(栓含まず)105mmTGK品番717-04-52-11型式EKS-16.5栓共通13
STスピッチ10mL ネジ口 100本入
NEG(日電理化硝子)¥49,980税込¥54,9781セット(100本)3日以内出荷容量(mL)10仕様TF/ニトリルパッキング付き・外径16.5Φmm、全長(栓含まず)105mmTGK品番717-04-54-01型式ST-スピッチグラス10mlキャップ(No.)C-2
ST-丸型遠沈管10mL 100本入
NEG(日電理化硝子)¥33,980税込¥37,3781セット(100本)5日以内出荷容量(mL)10仕様TF/ニトリルパッキング付き・外径16.5Φmm、全長(栓含まず)105mmTGK品番717-04-62-01型式ST-丸型遠沈管10mlキャップ(No.)C-2
耐熱耐冷コンテナFOC-1用中仕切
NEG(日電理化硝子)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃~131℃)に使用可能。耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。積み重ね収納もできます。※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。TGK品番717-04-30-22寸法(mm)111×184×20品名中仕切(FOC-1用)仕切数(個)60マス目寸法(mm)16
フリージングコンテナー用中仕切 #3
NEG(日電理化硝子)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。TGK品番717-04-30-53適合本体FC-6を除くすべてのタイプ型式No.3 中仕切
フリージングコンテナー 本体D
NEG(日電理化硝子)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。TGK品番717-04-30-34型式本体D寸法(mm)190×230×105H適合中仕切FC-6用
低アルカリ瓶 NV
NEG(日電理化硝子)¥8,998~税込¥9,898~1箱(50本)ほか3日以内出荷特許製法によりアルカリ溶出をコントロール。低アルカリびんは、二次加工の段階でph7以下の低アルカリにコントロールした管びんです。これまでのサルファー処理(あとで内壁にコーディングする製法)とは異なり、びんそのものの製造過程ですでにアルカリ溶出量をカットしています。用途無菌封びん(ワクチン・診断薬・抗血清・抗体保存)・タンパク溶液、生物学的活性物質の無菌保存、蒸発物質の保存に。
ミニバイアル
NEG(日電理化硝子)¥32,980~税込¥36,278~1ケース(20本)3日以内出荷凍結保存にも耐える独自の形状。最後の一滴までピペッティング可能なV形ボトム。シリンジが差込めるパッキング付き穴あきキャップを採用しています。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。仕様キャップ:フェノール樹脂穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル