絞り込み
ブランド
- NEG(日電理化硝子)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: NEG(日電理化硝子)のすべての商品

バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +液状用フッ素ETFEライナーゴム栓 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(50組)3日以内出荷耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、ゴム栓/フッ素ETFEライナー色瓶/無色、キャップ/白規格【ゴム栓】液状用底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
バキュームバイアル 瓶のみ 茶
NEG(日電理化硝子)¥8,298~税込¥9,128~1箱(50本)ほか3日以内出荷凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など色茶底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
バキュームバイアル 瓶のみ 無色
NEG(日電理化硝子)¥7,698~税込¥8,468~1箱(50本)ほか3日以内出荷凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など色無色底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
バキュームバイアル 茶 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥24,980~税込¥27,478~1箱(25組)ほか3日以内出荷から6日以内出荷低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップが付いています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム色瓶/茶、キャップ/白底形状平底
バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥13,980~税込¥15,378~1箱(50組)ほか4日以内出荷から7日以内出荷耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。収納・移送・保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム色瓶/無色、キャップ/白肉厚(mm)1.5底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
シリンジバイアル 茶 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥25,980~税込¥28,578~1箱(100組)6日以内出荷から8日以内出荷キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン色瓶/茶、キャップ/黒
シリンジバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥23,980~税込¥26,378~1箱(100組)ほか5日以内出荷から6日以内出荷キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン色瓶/無色、キャップ/黒
ガスクロバイアル 透明 メラミンキャップ・ブチルゴム栓 標準セット
NEG(日電理化硝子)¥32,980税込¥36,2781箱(50本)3日以内出荷低アルカリ製法ガス化しても逃さずキャッチ。シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなど、ほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。用途:ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、ゴム栓/ブチルゴム色透明
目盛付バイアル
NEG(日電理化硝子)¥35,980税込¥39,5781箱(20組)4日以内出荷瓶・カバーキャップ・パッキング共にオートクレーブ・乾熱減菌に対応。※オートクレーブ時にはキャップは締めないで下さい。瓶の目盛は目安(±3%)であり、保証値ではありません。容量(mL)150材質瓶/強化硬質ガラス、カバーキャップ/フェノール樹脂、パッキン/ダブルフッ素PTFE型式WT-150色無色高さ(mm)125外径(Φmm)50アズワン品番62-9973-85
共通共栓試験管 目盛無
NEG(日電理化硝子)¥26,980~税込¥29,678~1箱(10本)3日以内出荷エコノミータイプは徹底的にコストダウンを追求した商品です。生産システムや包装形態を簡素化し、お客様のランニングコストを削減をサポートします。高精度の共栓試験管と、ほぼ同様にお使い頂けます。色無色底形状丸底
ねじ口試験管 無色 +フェノールキャップ 黒 +ブチルゴムパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥15,980~税込¥17,578~1箱(50組)ほか8日以内出荷から13日以内出荷オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/ブチルゴム色瓶/無色、キャップ/黒底形状丸底
ねじ口試験管 無色 +フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFEシリコンパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥19,980~税込¥21,978~1箱(50組)ほか7日以内出荷から9日以内出荷オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE、シリコン色瓶/無色、キャップ/黒
ねじ口試験管 無色 +フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFEニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥35,980~税込¥39,578~1箱(100組)8日以内出荷から10日以内出荷オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)10材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFEニトリル全長(mm)105色瓶/無色、キャップ/黒規格【キャップNo.】No.2肉厚(mm)1.2口径(Φmm)【キャップ】8外径(Φmm)16.5口内径(Φmm)11
ねじ口試験管 無色 +フェノールキャップ 黒 +シリコンパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥17,980~税込¥19,778~1箱(30組)ほか8日以内出荷から13日以内出荷オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン色瓶/無色、キャップ/黒
ねじ口試験管 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFEシリコンパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥17,980~税込¥19,778~1箱(30組)ほか8日以内出荷から10日以内出荷オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFEシリコン色瓶/無色、キャップ/白
ねじ口試験管 無色 +メラミンキャップ 白 +シリコンパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥14,980~税込¥16,478~1箱(50組)ほか6日以内出荷から10日以内出荷オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/シリコン色瓶/無色、キャップ/白
ねじ口試験管 無色 +メラミンキャップ 白 +ブチルゴムパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥14,980~税込¥16,478~1箱(50組)ほか6日以内出荷から13日以内出荷オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム色瓶/無色、キャップ/白
ねじ口試験管 穴開キャップ 白 +ブチルパッキン
NEG(日電理化硝子)¥16,980~税込¥18,678~1箱(50個)ほか翌々日出荷から8日以内出荷反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。材質試験管/硬質ガラス、パッキン/ブチルゴム色白
ねじ口試験管 フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン
NEG(日電理化硝子)¥16,980~税込¥18,678~1箱(50本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
ねじ口試験管 メラミン白キャップ+フッ素PTFE/ニトリルパッキン
NEG(日電理化硝子)¥21,980税込¥24,1781箱(50本)5日以内出荷から6日以内出荷反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル外径(Φmm)18適合キャップ白色キャップC-3(直径:16.3Φ、厚さ:3mm)
ねじ口試験管 メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン
NEG(日電理化硝子)¥16,980~税込¥18,678~1箱(50本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
目盛付バイアル 茶
NEG(日電理化硝子)¥15,980~税込¥17,578~1ケース(10本)ほか3日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。口内径(Φmm)32.5材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
目盛付バイアル
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781ケース(10本)3日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。口内径(Φmm)32.5材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
スクリューバイアル用キャップ
NEG(日電理化硝子)¥2,998~税込¥3,298~1ケース(50本)ほか6日以内出荷オートクレーブ(121℃)および乾熱滅菌(180℃)可能。規格黒キャップ(フェノール樹脂)
ねじ口試験管(本体のみ)
NEG(日電理化硝子)¥33,980税込¥37,3781ケース(100本)3日以内出荷精度の高い均一成型により、優れた密封精度、耐薬品性を持ち、有機溶剤の使用にも適しています。容量(mL)10全長(mm)105外径(Φmm)16.5キャップNo.2