エラストマサンダーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
グリップに握りやすく滑りにくいエラストマー樹脂を使用しています。
プレートにはポリカーボネートを使用し、強くて軽くなっています。
裏面は面ファスナー付きです。
テーパーローラー ジュラコン(R)KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
テーパー形状のローラーは壁面コーナーなどを仕上げる際に手が当たらず便利です。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)寸法(mm)60仕様静音ベアリング入り径(Φmm)35
本革腰袋クロコKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
高級感漂うクロコ柄と汚れをふき取りやすい表面加工を施したお洒落な本革腰袋です。
メインポケットにハサミを収納できる工具差しが付いています。
また背面から底部には丸みを持たせ、使いやすさと耐久性を追求しています。
ブラシホルダー ダメージブラウンKLASS(クラス/旧:極東産機)8日以内出荷
ブラシ用の縦長腰袋です。
ダメージ加工を施しており、使い込むほどに馴染みの「味」が出る本革を使用しています。
寸法(mm)180×70×260質量(g)約410
地ベラホルダー ダメージブラウンKLASS(クラス/旧:極東産機)8日以内出荷
左右兼用で使い勝手とデザインを追求した地ベラ用腰袋です。
ダメージ加工を施しており、使い込むほどに馴染みの「味」が出る本革を使用しています。
寸法(mm)245×50×260質量(g)約360
ローラーホルダーKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
前後左右自由自在に動くフレキシブルフック付きのローラーホルダーです。
自由に動くので、かがんだ際にも邪魔にならず、作業の妨げになりません。
SPバックKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から6日以内出荷
ナイロン生地の二重構造で水濡れの心配がありません。
前面のベルトにはコーキングホルダーなどの小物入れが取り付け可能です。
ハニーボックス ミニ立体養生KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
仕切り板とキャリーケースで構成された立体型養生ボックスです。
それぞれ独立した格子の中で養生することで、壁紙の折りシワを防止できます。
また、糊付作業した場所とは違う場所へ移動する際の壁紙運搬にも便利です。
カッターサックKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
牛革使用の2段式カッターサックです。
サポートベルトKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルトです。
裏面ムレ防止加工・ずれ防止加工が施され、裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッションを採用しています。
Dかん付きで腰袋以外にハンマー等の工具を指すことができます。
サンダーサックKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
サンダー専用の腰袋です。
ツールバックAKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
出し入れしやすい斜めポケット、内ポケットには小物の納まりがよい工夫、底板には道具が安定する工夫がされた腰袋です。
サイズは2種類、斜めポケットは向きを変えた2タイプ、色はお洒落な3色を用意しました。
高級エースローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
木柄は疲れを感じにくい形状です。
ショート地ベラ 0.6mm厚KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
汎用タイプのステンレス地ベラです。
ヘラ部の長さをショート加工し、コンパクトかつ軽量になっています。
ミニ地ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
ステン板で造られたシンプル形状の地ベラです。
木柄がないため、入隅や奥まった所での作業に便利です。
地ベラスムーサーKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
地ベラの刃先に取付けて地ベラを壁紙のエアー抜きに使うことができます。
取り付け取り外しも簡単ですので腰袋収納時には刃先の保護カバー並びに腰袋の底部の破れ防止に繋がります。
PC柄撫バケKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)4日以内出荷
プラスチック柄を使用し、柄が水分を含まず重くなりません。また、糊が付着しても簡単に洗い落せます
LサイズとMサイズに加え、体に当たっても痛くなきよう角に大きなアールをとったRの3種類があります。
毛丈(mm)35材質(柄部)プラスチック材質(毛)猪毛100%
カネヘラRKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
ヘラ先にR加工を施し、バケツを傷つけにくくパテの掻き取りが容易にできます。
パーフェクトミックスKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)4日以内出荷
ステンレス製でパテ・糊兼用の攪拌棒です。
三角羽根とリング羽根のミックス形状により、撹拌能力に優れています。
全長(mm)520リング外径(Φmm)100チャック径(Φmm)10以上
養生袋フクロウKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
糊付けした壁紙の保管・運搬に使用するL型開口の養生袋です。
青フクロウ(11-4071)は色分けすることで施工場所や材料の識別に便利です。
ストロングタイプ(11-4054)は糸入り透明のポリエチレン素材で強度があり、防水・防湿性に優れています。
グリーンセーフティKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
壁紙のジョイントカット時の下地保護テープです。
カッター刃が下地まで入りにくくなり、下地を傷つけにくく施工後の目開き防止に役立ちます。
糊付機への取り付けはカットテープと同様にセット(カットテープの逆側)して下さい。
用途下地保護・下敷用幅(mm)35厚さ(mm)0.12材質ポリプロピレン
HIPSコーナーテープKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から6日以内出荷
燃焼時有害ガスの発生が少ない非塩ビのコーナーテープです。
基材にHIPS複合樹脂を使用し耐衝撃性・剛性・耐熱性に優れ、コーナー部分を美しく仕上げられます。
裏面糊付と糊なしがあります。
カットテープ太巻1500KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)5日以内出荷
ポリエチレンに特殊加工を施し、手切れがよくなっています。テープは鉛筆での記入が可能です。1500m/巻で大変経済的に使用できます。カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使いわけによって施工方向の目安になり便利です。
テープ幅(mm)45テープ長さ(m)1500仕様環境対応商品
ユーキリ・スーパー用HS先端替刃KLASS(クラス/旧:極東産機)3日以内出荷
ユーキリ・スーパー,ユーキリ・スーパーX用先端替刃。HS替刃は耐摩耗性に優れ、長くお使い頂けます。
スロテッド替刃KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
グリッパー工法の必需品です。
ガイドバーを壁に押し当てながらカーペットをカットします。
また、カーペットの厚みに合わせて壁際まできれいにカット出来ます。
隅押えローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
出隅部分の圧着に便利です。
寸法(mm)Φ35×50材質(ローラー部)ウレタン 静音ベアリング入り
省力型(クイサキ)コーナーKLASS(クラス/旧:極東産機)¥21,980~税込¥24,178~
1パック(100本)
翌々日出荷から4日以内出荷
基材に環境対応の非塩ビ・HIPS樹脂を使用し、角を硬く、両端を薄く仕上げたL型コーナー補強材です。
・角が硬い
角が硬いので真っ直ぐなコーナーを維持します。
・両端が薄い
下地とコーナー材の段差が少なくパテの使用量が減ります。
パテの使用量が少なければ乾燥時間も短くなり施工時間が短縮されます。パテの使用量が少ないのでパテヤセによる施工後のスジクレームが軽減されます。(パテの盛りすぎによるモッコリクレームも軽減されます。
・両面テープ
初期接着と保持接着に優れた両面テープを使用しています。
上塗パテHIスムーズ60・120・240KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~
1袋(10kg)ほか
4日以内出荷
溶かし易く、塗り易いパテです。
壁紙との接着性が良い。
下パテとの密着性が良い。
作業性経済性が良い。
用途上塗用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板仕様(加水量)Hiスムーズ100:水50~60
ヒザパット ももいろ迷彩KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
跪いて作業をする際に膝を保護するおしゃれな膝パットです。
コーナーカッター極刀用スライドベース サウスポーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
低重心で手に馴染むコーナーカッターです。
特殊樹脂ベース付で滑りがよく、使いやすくなっています。
店舗用・住宅用シートの壁際施工に便利です。
サウスポーは、左利きの方はもちろん、狭い箇所の施工時に左・右進行で使い分けることで効率アップになります。
サウスポーは替刃63-1568OLFAレフティ用LBL-10Kをお使いください。
NEW PC直定規KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
片側に斜め加工を施したプラスチック製の直定規です。
下地と定規の境目が分かりやすく、カッターの刃を入れやすくなっています。
100mm幅のため、安定して押さえやすくなっています。
5mm厚は軽量で壁面での作業にもおすすめです。
ジャンピングコイルバケット BLACK&REDKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
ほうきが通せるホルダー付き伸縮ごみ箱です。
強力スプリングでしっかり自立します。
材質ポリエステル直径(Φmm)530高さ(mm)660(折畳時:85)
小巻テープBOX!!KLASS(クラス/旧:極東産機)8日以内出荷
直径90mmまでのカットテープ・下地保護テープの小巻やジョイント補強テープが上下2個収納可能な腰袋です。
隙間にハサミなどを収納できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×90開口寸法(mm)幅90×奥行60
地ベラホルダー ワイドKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
左右兼用でサイズの大きい地ベラもしっかりと収納できる地ベラ用腰袋です。
ジョイント定規の収納を可能にするベルトやミニ地ベラの収納などに便利なポケットが前面に付いています。
寸法(mm)280×110×320質量(g)約310
SPバッグ本革KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
人気のあるSPバッグ(11-8005~8009)の本革タイプです。
内部のナイロン生地との二重構造で、水漏れの心配がありません。
前面のベルトはコーキングホルダーなどの小物入れが取付けられます。
紐で脚立などに取付けられる穴付きです。
寸法(mm)180×100×220質量(g)255
ワンタッチハサミサック匠KLASS(クラス/旧:極東産機)8日以内出荷
ハサミサックは収納しやすい新形状です。
腰袋やベルトにワンタッチで取り外しが可能です。
シボ薄型KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷から8日以内出荷
革の風合いと耐久性を兼ね備えた特殊レザー仕様の薄型腰袋です。
メインポケットの奥行を薄く(約40mm)仕上げ、狭い場所での施工時の壁面接触やこすれを低減します。
背面から底部には丸みを持たせて、長時間の装着でも衣類や身体への負担を軽減します。
寸法(mm)380×140×230質量(g)約700開口寸法(mm)約240×40