回転式テンションバーKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
糊付作業中に強い抵抗が生じた際に回転し、壁紙に掛かる力を和らげるテンションバーです。
適合機種アスリード系、マスター系、Hiβ-UNI長さ(mm)1140
ASプレインカバーKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
高密度ポリエチレン製で使い捨てタイプの糊付機防汚カバーです。
操作ボックスやスリッターをセットした状態の自動壁紙糊付機にかぶせることができるゆったりしたサイズです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1440×200×600
切屑巻取器KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
スリッターから排出される壁紙端部の切屑を巻き取る装置です。
壁紙の切断巾調整に追従するかんたん設計です。
切屑がかさばらずコンパクトに巻き取ることができるため、糊付量の多い大規模現場や在宅リフォーム現場などに便利です。
プランジャ式サイド盤を採用しているため、巻き取った切屑を捨てる際には、サイド盤の着脱が容易です。
適合機種NEWスリッターSCⅡ型、NEWスリッターSCⅢ型タイプ左右セット
鉄ローラー片枠KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
強い転圧力が必要な場合に使用。
用途特にアスファルト防水にてきしています。寸法(mm)35×40材質(ローラー部)鉄ローラー寸法(Φ×L)mm35×40
鉄ローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
強い転圧力が必要な場合に使用。
用途特にアスファルト防水にてきしています。材質(ローラー部)鉄
CRAF-T用スライディングベースKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
Craf-T交換用スライディングベース
用途Craf-T交換用スライディングベース付属品専用ケース、六角レンチ寸法(mm)約125×50×25質量(g)約120
ハードペッカーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
頑固に固着したシート系床材の剥がし作業に抜群の威力を発揮。自走式の超強力床シート剥がし機です。タフでパワフルな能力を誇る高性能機です。超強力床シート剥がし機
仕様走行速度:MAX約1,050m/h付属品替刃2枚(シート刃、普通刃)、工具一式質量(kg)約121(ウエイト前:約16、後:約22含む)角度(°)刃物入斜角:約26モーターAC100V 1,400W電源コード(m)約1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約830(ハンドル収納時)×約740(ハンドル収納時)×約595振動数(min-1)5417断面積(mm2)2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
パワフルペッカー SM-17KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
Pタイル・CFの床材剥がし作業にパワフルモーターで力強い威力を発揮!自走式で強力剥離性能の床材剥がし機です。750 Wモーターを搭載しパワフルな能力を発揮する高性能機です。超強力床材剥がし機
仕様走行速度:MAX約465m/h(50Hz)、MAX約560m/h(60Hz)付属品替刃 3 枚(普通刃 270 mm・シート刃 280 mm・強力刃 150 mm)、 工具一式質量(kg)約128(ウェイト/前・後:約13、中:約15を含む)角度(°)刃物入斜角:25~37(7 段階調整)モーターAC100V 750 W 全閉外扇モーター電源コード(m)約1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約905(ハンドル収納時)×約720(ハンドル収納時)×約512振動数(min-1)約1950(50Hz)約2340(60Hz)断面積(mm2)2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
ストロングペッカーKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)3日以内出荷
スタンダードペッカーの進化型!
Pタイル・CFなどの床材剥がしに威力を発揮。
定評のある強力剥がし性能を継承する高性能機です。
付属品替刃3枚(普通刃270mm・シート刃280mm・強力刃150mm) 工具一式全長(mm)約720(ハンドル収納時)質量(kg)約72(ウエイト約11.5含む)全幅(mm)約505全高(mm)約610(ハンドル収納時)角度(°)【刃物入斜】21~35(8段階)モーター単相AC100V・550W・全閉外扇モーター電源コード(m)約9振動数(min-1)【刃先】約1910(50Hz)、約2300(60Hz)断面積(mm2)2(3芯アース付きポッキンプラグ採用)
へりなし置き畳KLASS(クラス/旧:極東産機)9日以内出荷
へりなしでモダンな畳コーナーが出来上がります。
程良い畳のクッション性と冷え込みを和らげる断熱性があります。
付属品すべり止め・ジョイントテープ種別マスタード材質い草・インシュレーションボード・発泡PS(ポリスチレン)・PP(ポリプロピレン)ラミネート紙寸法(mm)870×870×26質量(kg)約3色マスタードアズワン品番7-2455-02
フロアキットKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
床施工に必要な工具を14点厳選し、特別価格でご提供いたします。
セット内容Y型スクレッパー、プチポケット、NEWデバイダー、巾定規(クリア)、コーナーカッター極刀、レセススクライバー、高級丸型スプレダー、ポケチョーク、粉チョーク(白)、ジョイントローラー、フック刃、NTカッター(L-2000RP)、スーパーボックス(SR-400)、クリーンパック(10枚入り)×各1
湯上がりたたみKLASS(クラス/旧:極東産機)9日以内出荷
緻密に織り込んだ畳表により、水にぬれても滑りにくく安心です。
ほどよいクッション性があり、ソフトな感触で安全です。
複雑な形状のお風呂でも自由にカット加工が出来ます。
汚れても簡単水拭きでき衛生的です。
材質(表部)樹脂製、(裏面)発泡ポリエチレン厚さ(mm)6寸法(幅Wmm×長さLm)89×10
ウォッシャブル畳「きよらか」敷き詰めタイプKLASS(クラス/旧:極東産機)22日以内出荷
ホテル・旅館・温浴施設・福祉施設・文教施設様など幅広く使用できます。
汚れても水洗いができお手入れも簡単でダニ・カビが発生しにくい素材で衛生的。
畳表は耐摩耗性能に優れ、毛羽立ちにくく、芯材も耐久性に優れた素材を使用。
日焼けに強く室内なら5年はほとんど変色いたしません。
お部屋に敷き詰めるタイプの畳です。
アンダーボードと組み合わせることで厚みの調整も可能です。
材質(畳表)樹脂製、(クッション材)ポリエチレン、(芯材)ガラス繊維+発泡ポリスチレン、(裏面)ポリエチレンラミネートシート
柔道畳「勝」KLASS(クラス/旧:極東産機)22日以内出荷
味わい深さのある特性バランスを実現。
足運びの為の適度な硬さと、受け身時の衝撃を和らげる適度なクッション性、相反する2つの特性を理想的なバランスで実現した柔道畳。
レギュラータイプは全日本柔道連盟の公認畳です。
初心者用に受け身の衝撃を和らげてくれるソフトタイプもご用意。中学校に最適です。
へりなし畳「円」KLASS(クラス/旧:極東産機)12日以内出荷
ヘリ無しでモダンな畳コーナーが出来上がります。
豊富なカラーバリエーション展開です。
付属品滑り止め、ジョイントテープ材質い草、インシュレーションボード、ポリスチレンフォーム、ポリプロピレンラミネート紙厚さ(mm)(ポリスチレンフォーム)12、(インシュレーションボード)10質量(kg)3タイプヘリ無寸法(cm)約87×87×2.6
堀こたつユニット「団欒」KLASS(クラス/旧:極東産機)12日以内出荷
人気の掘りごたつが、組み立て式で出来上がります。
フタ(中央部)をセットすれば、くつりおぎの畳コーナー、ベッドとして活用可能です。
材質【木部】(化粧部)天然木集成材/ウレタン塗装、(収納部)プリント紙化粧合板、(中フタ)合板、【畳部】いぐさ、インシュレーションボード、ポリスチレンフォーム深さ(mm)(収納部)290、(引出し)約140高さ(cm)33
2極変換アダプタKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
3極のプラグを2極のプラグに使用できるように変換するアダプタです。
連動供給ボックスKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
自動壁紙糊付機の糊連動供給機能を使用する際に使用します。
ATHLEAD ALEX、Hiβ-MASTER2には1個標準付属しています。
適合機種ATHLEAD ALEX、Hiβ-MASTER2、プライムRevoUP
セラミックセットKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
適合機種NEWスリッターSC搭載機、NEWスリッターSC Ⅱ型、NEWスリッターSC Ⅲ型搭載機
エラストマーキャスターΦ100mmKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
ゴムキャスターと同等の弾性があるエラストマー樹脂のキャスター。
Prime RevoUP、Prime μⅢの標準付属キャスターです。
適合機種Φ100mmのキャスター使用の自動壁紙糊付機材質(キャスター)エラストマー樹脂
原反芯棒ロッカーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
蛇行したり、シワの発生しやすい軽い壁紙や残量の少なくなった反巻に適度なテンションを掛けて、蛇行やシワを抑制します。
適合機種Φ22原反芯棒仕様の壁紙糊付機(SALIDA除く)径(Φmm)22
キャスターΦ100mmKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
一般的なゴムキャスターです。
適合機種Φ100mmのキャスター使用の自動壁紙糊付機材質(キャスター)ゴム
パッチン錠セット(脚部用)KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
手動壁紙糊付機βシリーズのステーにはめ込めば、壁紙のトータル糊付m数を計測できます。
天地カットテープ装置(手動機用)KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
糊付後のカット時に壁紙の天地部分にカットテープが付けられます。
適合機種手動壁紙糊付機(ハンディβを除く)セット内容天地カットテープ芯棒×1、サイド盤(テープ用)×2、カットテープ芯(大小兼用)×1
βバッグKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
PPバンドKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
梱包機 RAN-125KLASS(クラス/旧:極東産機)翌々日出荷
各種梱包に。
作業時間の短縮だけではなく、人件費の経費削減にも役立ちます。
質量(kg)47電源(最大容量)単相100V±10%(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750引締力(N)(最大)約500
アルテコ瞬間接着剤 731KLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
金属に特化した接着剤です。従来品の約10倍の衝撃強度を発揮します。
保管パック入り20g業務用サイズで接着材を使い切るまで安全に保管できます。
用途金属トラスコ品番855-2840標準塗布量約5mg/cm2アズワン品番64-8386-16危険物の類別非危険物主なワークパーツ
エコパワークリーンKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)5日以内出荷
食品添加物組成の殺菌洗浄剤です。
殺菌作用に加えて、頑固な油脂を剥離分解するので高い衛生管理が求められる箇所での使用に適しています。
防臭・防カビにも効果があります。
用途水回り・キッチン・エアコン等の除菌洗浄使用希釈倍率原液~10倍標準塗布量約5m2/L
ハツスキットKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
食品添加物組成のアルカリ性油分分解剤です。
食品油・機械油全般の油汚れを強力に分解除去します。
用途食品油・機械油全般の油分洗浄使用希釈倍率3~20倍標準塗布量約5m2/L
樹脂キャリーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
荷台に軽くて強いプラスチックを採用した折り畳み台車です。
材質(車輪)ゴム材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール材質(荷台)樹脂
グリーンネットKLASS(クラス/旧:極東産機)17日以内出荷
現場作業時の上部の安全確保、店舗の防犯などに役立ちます。
網目サイズは25mmで合成繊維を使用し吸水性がなく錆びたり腐ったりしません。
用途飛散防止材質ポリエチレン厚さ(mm)約2.1寸法(mm)3600×3600
Lピタ50KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
L型形状の為、出隅などの養生に適しています。
カッターなどで簡単にカット出来ます。
幅方向の両端が細く、施工する際にはテープで固定しやすくなっています。
色オレンジ材質ポリエチレン長さ(mm)1700寸法(mm)50×50
リフォームカーテンKLASS(クラス/旧:極東産機)3日以内出荷
居住スペースと施工場所との間仕切りに。
床や天井を傷つけることなく使用可能です。
半透明で光を通すので内部が暗くなりません。
セット内容カーテン×2、支柱×3材質(カーテン)ポリエチレン、(支柱)スチール寸法(mm)(カーテン)2000×2800、(支柱)1600~2900/伸縮式色白色半透明
ダンシートPLUS1000mm×30mKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
紙の片面に滑りにくいフィルムを貼ったクッション性のある養生シートです。
片面が紙の為、シーラー液・塗料などの液体の吸収性は良好です。
材質中芯紙・ポリプロピレンフィルム厚さ(mm)0.7寸法(幅Wmm×長さLm)1000×30