階段養生材 クリーンステップKLASS(クラス/旧:極東産機)¥18,980税込¥20,878
1パック(15枚)
4日以内出荷
ダイヤエンボス加工の軟質シート採用。
ワンタッチで取り付け可能で、廻り階段にも使用可能。
(段厚25~45mmまで使用可能)
ポリシート(0.02mm)KLASS(クラス/旧:極東産機)3日以内出荷
下地状態が確認できる透明な薄手の養生材です。
あまり強度を必要としない塗装養生・埃除けに適しています。
使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
色透明材質L-LDPEフィルム厚さ(mm)0.02寸法(幅Wmm×長さLm)1800×100
エンボスシートKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
フィルム上の特殊樹脂を強化紙の両面に完全ラミネート加工し、破れにくく水に強くなっています。
使用後は、焼却できて処分が簡単です。
1巻長さ(m)50幅(mm)1000材質中芯厚紙・片面フィルム厚さ(mm)0.11
紙両面テープKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
適度な粘着力があり、貼付作業がしやすい両面粘着テープです。
襖と椽の隙間埋めにも役立ちます。
用途固定用幅(mm)151巻長さ(m)20長さ(m)20
和紙両面テープKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷から6日以内出荷
襖の椽付用に薄くて接着力の強いテープです。
襖と椽の隙間埋めにも役立ちます。
カーペットチューブKLASS(クラス/旧:極東産機)¥10,980~税込¥12,078~
1巻(200m)
5日以内出荷
ポリプロピレン製の厚手透明チューブです。
カーペット運搬時の資材保護に便利です。
サイドガードテープKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
アンダーフィルムの代用として、サイドガードテープの離型紙の再利用で経済的に。
トライアングルバケットKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
耐久性に優れた自立式のゴミ箱です。
たっぷりとごみを入れることが出来ます。
三角形に折りたたむこともできるので持ち運び、保管に便利です。
マグネットラバーKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
磁石入りの硬質ゴムで多用途に使用可能。
エレベーター内のパンチ止めにも便利です。
用途カッターの刃折り、ビスの取付厚さ(mm)1.5
ジャストフィットベルト アイリスKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
三分割のクッションをマジックベルト方式で着脱できる新発想のサポートベルト。
腰袋の最適な位置決めや、腰骨などのデリケートな部分をカバーすることが出来ます。
適合(ウエストサイズ)約800~1200材質ナイロン寸法(幅W×長さL)(mm)(胴宛て)約105×250/三枚、(ベルト)約48×1300
ツールバッグテイスト TBT-2700KLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
高品質ポリエステル生地を使用し、耐久性に優れています。
小さな工具収納に便利な内側ポケットが大小10箇所についています。
ロック可能な上蓋付き。
質量(kg)0.76寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×230×270
MK-Ⅱ 25KLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
滑らかなテープ引き込みを実現。
使う人にやさしい安全・計量設計。
ブレーキロック、ベルトクリップ付。
トラスコ品番810-9807質量(g)382テープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5寸法(m)7.5
ギザKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
ギザ刃の作用ですべりにくく、刃元から切れます。
寸法(mm)240質量(g)134材質(グリップ)ABS樹脂材質(刃)ステンレス鋼
ハイステンレス鋏KLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
シャープな切れ味で使いやすくなっています。
トラスコ品番853-3769寸法(mm)245質量(g)165材質(ハンドル)ABS樹脂材質(ブレード)ハイカーボンステンレス
丸修 ステンレススリムKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
裁ちばさみとして安定した切れ味の安心ステンレス刃物鋼を使用しています。
全体を細かく仕上げて軽量化を実現しています。
丸修 極上ステンレスKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
裁ちばさみとして安定した切れ味の安心ステンレス刃物鋼を使用しています。
丸修はさみKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
硬度とネバリを強化した鋼を使用した鋏です。
布マッキーナ バネヘラKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
タオルやボロキレを穴に通して巻き付ければ、サッシ溝や入り組んだところの汚れを傷つけずに落とせます。
直結型ハンディランプガード コーンスターKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
天井の引っ掛けシーリングに直結できるハンディタイプのランプガードです。
コードレスタイプなので場所を取らず、クリップに引っ掛ける場所を探す必要がありません。
賃貸の退去修繕やリフォーム現場に。
タイルドリルKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
コンクリート・磁器タイル用のドリルです。
表具用小刃KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
鋼が青紙より上の鋼材になり、切れ味の持続性が高い表具用小刃です。
襖・屏風・額装の骨しばり後の回りすき、断包丁としてお使いください。
表具用小刃ミニKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
鋼が青紙より上の鋼材になり、切れ味の持続性が高い表具用小刃です。
襖・屏風・額装の骨しばり後の回りすき、断包丁としてお使いください。
出刃型トメ切包丁KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
高品質な切れ味の出刃型トメ包丁です。
表屏風のトメ切り、塗装の裁断にお使いください。
刃付けは片刃となっているため定規を沿わせた裁断も可能です。
トメ切包丁KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
高品質な切れ味のトメ包丁です。
表屏風のトメ切り、塗装の裁断にお使いください。
刃付けは片刃となっているため定規を沿わせた裁断も可能です。
切出小刃 曲KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
刃厚もあり、襖・表具における木製品を「削る」「切る」に適しています。
持ち手の湾曲が持ちやすく、安定感があります。
切出小刃KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
普及型の切出小刃です。
刃厚もあり、襖・表具における木製品を「削る」「切る」に適しています。
超硬引手錐KLASS(クラス/旧:極東産機)3日以内出荷
超硬刃を使用し、切れ味が長続きします。
本樫木づち(太鼓型)KLASS(クラス/旧:極東産機)8日以内出荷
鉋刃の調整・襖の椽打ち・のみ打ち等に。
全長(mm)300質量(g)350寸法(Φmm)50
PCうらずりKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
掛け軸の仕上がりを柔らかくしなやかにします。
総裏張り、軸棒をつける前段階でろう(イボタロー等)を塗ったら、上下させながらこすりつけるようにお使いください。
止め打ちKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
屏風・額の止め専用
表具用出刃KLASS(クラス/旧:極東産機)22日以内出荷
表具・襖の面取り・スミソギなどにお使いください。
刃付けも片刃となっているため定規に沿わせた裁断も可能です。
特製白毛糊刷毛 京型KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
適度な腰と糊の含みがあり、糊刷毛として適しています。
材質(毛)山羊毛タイプ京型種類刷毛主な用途のり用毛色白色
豚毛付廻しKLASS(クラス/旧:極東産機)7日以内出荷
腰は強めに仕上げています。
材質(毛)豚毛種類刷毛サイズ(号)5寸主な用途のり用毛色白色
熊毛付廻し 江戸型KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
良質な馬毛を使用し、腰は強めに仕上げています。
材質(毛)(黒毛)馬毛タイプ江戸型種類刷毛主な用途のり用毛色黒色
熊毛付廻し 京型KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
良質な馬毛を使用し、腰は強めに仕上げています。
材質(毛)(黒毛)馬毛タイプ京型種類刷毛主な用途のり用毛色黒色
茶ナイロン付廻し 江戸型KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
耐久性に優れたナイロン素材を使用し、先揃えが良く、腐っても切れにくくなっています。
材質(毛)茶ナイロン毛タイプ江戸型種類刷毛サイズ(号)5寸主な用途のり用毛色茶色
茶ナイロン付廻し 京型KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
耐久性に優れたナイロン素材を使用し、先揃えが良く、腐っても切れにくくなっています。
材質(毛)茶ナイロン毛タイプ京型種類刷毛サイズ(号)5寸主な用途のり用毛色茶色
白毛付廻 京型KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
良質な山羊毛を使用し、腰は強めに仕上げてあります。
材質(毛)山羊毛タイプ京型種類刷毛主な用途のり用毛色白色
白毛糊刷毛 江戸型KLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から5日以内出荷
良質な山羊毛を使用し、腰は強めに仕上げてあります。
材質(毛)山羊毛タイプ江戸型種類刷毛主な用途のり用毛色白色
白毛糊刷毛 京型KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷から15日以内出荷
良質な山羊毛を使用し、腰は強めに仕上げてあります。
材質(毛)山羊毛タイプ京型種類刷毛主な用途のり用毛色白色