スポンジバッグKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)当日出荷
スポンジの出し入れがしやすい大きめのポケットと内側にはコーキングを入れる内ポケットが付いたスポンジ袋です。
寸法(mm)160×130×230色黒/赤質量(g)約150
クロスカッテングマットKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
カッターの刃を入れても切り口が開く事が少ないカッティング専用マットです。
ベニヤ板と違い、刃のいたみ具合が減り、カッターの刃が逃げたりせず、走りもスムーズです。
両面使用が可能です。
500mmサイズ(11-4210)は、現場への持ち込みに便利なポータブルサイズで、糊付けした壁紙の幅落としなどに便利です。
ジョイントローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)当日出荷
軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなしローラー径(Φmm)35
ホワイトロールKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
ブルーシートの白色タイプで壁紙などに色移りしない養生シートです。
材質ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)915×100
CFカッターKLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)当日出荷
穴開きグリップで手に馴染みやすく、力が入れやすいコーナーカッターです。
カッター刃の向きを変えれば左右どちらでもカット可能。
替刃はカッター替刃(大)を折れ線2本分で使用できます。
壁紙用下地調整剤 HiシーラーSet Up(水溶性)KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)当日出荷
木材の灰汁止め効果があります。
超微粒子で下地に食い込み、乾燥後、しっかりと塗膜を形成します。
用途珪カル板/モルタル/コンクリート/石膏ボード/ベニヤ合板・コンパネ/繊維壁・土壁の下地調整色淡黄色主な用途コンクリート、壁紙主成分アクリル系特殊変性樹脂不揮発分27±2%外観淡黄色半透明エルマジョン危険物の類別非危険物
フラットパテベラⅡKLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)当日出荷
ヘラ部は湾曲しにくいように先端が厚く、ヘラ部を押える指の位置によって柔らかくしならせたり硬く使用することが出来ます。
グリップは親指と薬指が柄に当たらない形状になっています。
カーボン地ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
腰袋に3本入れても重さを気にせず、柄も4好きなところで切って使うこともできる軽量タイプの地ベラです。
壁にカーボン地ベラの背中を沿わせながら面取りの角度に合わせてカッターを入れてカットして下さい。
特に大きな地ベラが入らないところに便利です。
材質ポリアミド炭素繊維入り寸法(mm)大:幅90、高さ160中:幅65、高さ156小:幅40、高さ140刃幅(mm)大:90中:65小:40
カラーライトKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。
水性の為、効果前であれば水で拭き取れます。
半硬化乾燥時間(分)30~60完全硬化時間24時間耐久性約20年使用の目安20m/本
汚れ落とし消しゴムKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
水や洗剤を使わない汚れ落としです。
壁面やビニル壁紙についた手垢・落書きやタンス・机についた油性マーカー等の汚れ、鍋・ヤカンの焦げつき汚れにも有効です。
材質塩化ビニル、剥離剤、可塑剤、研磨材質量(g)約44(容器は含まない)
ロック付きワンタッチベルトKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
腰を強くか型崩れしにくい作業用ベルトです。
ロック付のワンタッチバックルを採用し、重みで外れることもありません。
ウエスト調整も自由自在です。
材質ナイロン寸法(幅W×長さL)(mm)48×1200
プロカット定規KLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)当日出荷
クロス等をカットする際、背面の足が安定させるため、しっかり押さえて固定することができます。ゴム製取手で握りやすくなっています。
表具用文鎮KLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)当日出荷
素材に鉄を使用して重量感があり、横長で押えやすい表具用の文鎮です。
錆びにくいようにメッキが施されています。
ピールアップブレードKLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)当日出荷
壁紙剥がし専用のカッターブレードです。
オートロックスライドのカッター(小)にセットしてお使い下さい。
通常のカッター刃と違い、折れ目が無く、先端が丸くなっていますので剥がし作業中に折れたり、下地への食い込みを防ぐことができます。
刃幅(mm)9.3長さ(mm)85刃厚(mm)0.4
部分補修用超速乾パテ パテα(5分硬化型)KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,208
1箱(100g×10袋)
当日出荷
反応硬化型のパテです。
キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。
乾燥速度が速く各種下地との密着性にも優れています。
用途新築の部分的なパテ処理、リフォーム時の下地補修タイプ反応硬化型主成分石膏/合成樹脂可使時間(分)5外観黄色粉末比率パテα100:水25
ラミパワーKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
クラフト紙内側に網目状に編んだポリエチレン製のシートを貼りあわせた加工紙です。
クラフト紙より強度があり、防水・防湿性にも優れています。
カーペット・長尺シート等の包装は、資材の長さより少し長めに切断し、縦方向に包装すると便利です。
色ブラウン材質クラフト原紙・ポリエチレン厚さ(mm)0.15寸法(幅Wmm×長さLm)900×100
マルチ寸ベラミニKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
入隅など細かな所で役立つマルチ寸ベラをさらにコンパクトにした地ベラです。
柄に強化木を使用し耐水・耐久性に優れています。ヘラ部はステンレス鋼を使用しサビに強くなっています。
ガラス一発クリーンKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
乾いた布で2度拭き(仕上げ拭き)をしなくてもケバ・スジ・曇りなどが残りにくくなっています。
乾拭き・水拭きのどちらでもご使用になれます。
材質ポリエステル・ナイロン繊維寸法(mm)約400×500
BLACK&RED パテベラKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
表面がブラック、裏面がレッド、側面がホワイトのカラフルでお洒落なパテベラです。
刃厚(mm)0.29材質ステンレス鋼(焼入れ)色(表面)ブラック、(裏面)レッド、(側面)ホワイト
グラススクレッパーKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)当日出荷
ガラス面に付着したシール・ステッカーはがし、パテ・ペンキ等の汚れ落としに便利です。
ポケットサイズで、コンパクトなスクレーパーです。
高級2行ブラシKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)当日出荷
豚毛を二行に植毛し腰が大変強く、エアー抜けに優れています。
柄は高級木柄を使用し、手になじみやすくなっています。
レインボークリーンKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
乾きが早く、作業性に富み、無着色、無変色で使用後はシミになりにくいクリーナーです。
用途ビニルクロス、建具、木製製品、ガラス、アルミサッシ、タイル等に付着した汚れ落としや汚れ防止に
コーキングホルダーKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から4日以内出荷
インテリアコークが頭からスッポリ入る様になっています。
PC角ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
ABS樹脂を使用し、先端部を自由に削る事も可能です。
壁紙施工時の入隅部分の押えにご使用下さい。
ぴったりサンダーKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。
はみ出すことなく入隅のサンディングができます。クッション材付きでなめらかサンディングができます。裏面はマジックテープ付きです。
フロアストリッパーKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)3日以内出荷
施工前のモルタル面などのケレン作業にご使用ください。
柄が長く、立った姿勢で作業が出来ます。
刃物交換は本体のネジを緩め、刃物を差替えます。
全長(mm)1640刃幅(mm)300適合替刃21-6516